ワイヤ-メッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
334件の「ワイヤ-メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄筋 格子」、「鉄筋 メッシュ」、「獣害 柵」などの商品も取り扱っております。
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm) 5 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 質量(kg/枚) 4.31 網目(mm) 150×150
1枚
819 税込901
当日出荷

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 線径(Φmm) 6 網目(mm) 150×150 質量(kg) 6.22/枚
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

用途モルタル強度を増すために使用する金網 寸法(mm) 1000×1000×3.2 ピッチ (口)100×100
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応 寸法(幅W×高さH)(mm) 78×30 材質 高密度ポリエチレン 適合径(Φmm) 直径:3.2/4.0/5.0/6.0 標準使用量 3個/m2
1箱(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷


コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 線径(Φmm) 6 網目(mm) 100×100 質量(kg) 8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー 高さ(mm) 30 適合径(Φmm) メッシュ:6
1個
29 税込32
当日出荷


1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×2000 線径(Φmm) 3.2 網目(mm) 100×100 質量(kg) 2.52/枚
1セット(10枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質 スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

京都スペーサーPサイコロ
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用 線径(Φmm) 5 網目(mm) 75/150×218 質量(kg) 5.6/枚 寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×1200
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷



最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度 (設計基準)50N 関連資料 寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワイヤーメッシュの下ヵぶりの確保に使用するスラブ用の鋼製スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます 丈夫でサビにくいステンレス製です
ピッチ(mm) ネット部:50 線径(Φmm) (枠)5・(メッシュ部)2.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)