- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホースバンド
- ワイヤバンドのおすすめ人気ランキング
ワイヤバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新583件の「ワイヤバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースバンド ワイヤー」、「ネジ式ワイヤバンド」、「ネジ式 ホースバンド」などの商品も取り扱っております。
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質
(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理
亜鉛メッキ
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
1パック(2個)
¥219
税込¥241
翌日出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理
3価クロメート
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様
ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質
鉄、鋼
用途集塵機用
仕様
スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンド
トラスコ品番
163-1846
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ85
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ネジで締め込むタイプのワイヤー式ホースバンド
材質
スチール
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7820
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質
鉄製
破壊トルク(Nm)
4-4.6
材質
バンド、ハウジング部/SUS430。ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)
0.6
ボルト2面幅(mm)
7
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理
(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)
ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)
鉄(SS400)
材質(バンド)
ステンレススチール(SUS430)
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス