ワイヤレスイヤホン sonyのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「ワイヤレスイヤホン sony」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスイヤホン」、「ノイズキャンセリング」、「もしもしフォン」などの商品も取り扱っております。
世界最高クラスノイズキャンセリングと高い装着性を実現する小型設計のハイレゾ音質完全ワイヤレス 心奪われる究極の音体感 小型化・軽量化により実現した高い装着性とミニマルデザイン ソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質 2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉ダイナミック 質量(g) 約5.9×2(イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間 最大8時間 (NCオン)/最大12時間 (NCオフ) 充電方式 USB充電/ワイヤレス充電 (ケース使用) ドライバーユニット(Φmm) 8.4 通信距離(m) 最大10 使用周波数(GHz) 2.4帯 (2.4000-2.4835) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) (A2DP) 20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) ハイレゾ音源 対応コーデック SBC、AAC、LDAC、LC3 連続通話時間(時間) 最大6(NCオン)/最大7(NCオフ) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP、TMAP、CSIP、MCP、VCP、CCP
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品 ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書 型式 密閉 質量(g) 約4.6×2 (イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(時間) 【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ) 充電時間(時間) 約1.5 充電方式 USB充電 (ケース使用) 保護 SCMS-T ドライバーユニット(Φmm) 6 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4帯 (2.4000~2.4835) 伝送帯域(Hz) 20~20000 (44.1 kHz sampling) 対応コーデック SBC, AAC 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大25時間再生のロングバッテリー、さらに10分の充電で60分の再生が可能なクイック充電に対応。 ソニーの独自開発技術「DSEE」により、圧縮された音源で失われがちな高音域をCD音質相当までヘッドホン内で補完します。 ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、自然で広がりのある音で再生します。 自分の好みのサウンドや、曲に合わせてカスタマイズでき、もっと自分好みに、もっと快適に。 専用スマートフォンアプリ「Headphones Connect」では重低音の量感の上げ下げをはじめ、イコライザー設定をカスタマイズするなど、自分好みのサウンドに変えられます。 JIS防水保護等級IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や汗でも問題なく使用でき、スポーツ時も、外出時もいつでも音楽を楽しめます。 約20gの軽量ボディと首まわりのバランスがいい形状で安定装着。 さらに耳に沿うハウジング形状が耳にフィット。
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 接続方式 Bluetooth 付属品 イヤーピース(SS、M、LL)、保証書、取扱説明書 電源(V) DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 充電時間(時間) 約3 充電方式 USB充電 連続使用時間(時間) 最大25(連続音声再生時間)/最大15(連続通話時間) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 2 通信距離(m) 最大約10(見通し距離) 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイル A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-free Profile)、HSP(Headset Profile) 対応コーデック SBC・AAC 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHzサンプリング時)(A2DP) 型式 【ヘッドフォン部】密閉ダイナミック型、【マイクロフォン部】エレクトレットコンデンサー ドライバーユニット(Φmm) 9 マグネット ネオジウム 質量(g) 約20 指向性 全指向性 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 イヤホン形状 カナル型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。 コンパクトなデザインと高い装着性 外音取り込みによる「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」を両立 高い通話品質とサービス連携 様々な音声コンテンツを高音質に コンパクトながら高いバッテリー性能を実現
通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 ハイレゾ音源 対応 型式 ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS ヘッドフォン部ドライバユニット 5mm マグネット ヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット 質量(g) 約4.8 ×2 電源 Li-ion 充電方式 USB充電(ケース使用) 再生時間(時間) 最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ) 連続通話時間(時間) 最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ) 待ち受け時間(時間) 最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ) 指向性 全指向性 付属品 USBケーブル USB Type-C cable、保証書 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 通信距離(m) 最大10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000~2.4835) 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP 対応コーデック SBC, AAC, LDAC 保護 対応コンテンツ:SCMS-T 伝送帯域(Hz) 20~20000(44.1kHz sampling) 、20~40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的な迫力のある重低音とクリアな高音を両立。臨場感をダイレクトに届けます。 本体の左右側それぞれがプレーヤーからのBluetooth信号を同時に伝送することで、高い接続安定性を実現しています。また、動画視聴時の映像と音声のずれも低減。 IPX4相当の優れた生活防水により、外出中の突然の雨や、スポーツやダンスで汗をかいても安心して音楽を再生できます。 本体のみで9時間、ケース充電1回で合計18時間の長時間バッテリー搭載。また、クイック充電にも対応しており、10分の充電で60分再生可能です。 音楽を聴いていないときはケースに戻すことで充電が可能。マグネットを採用しているため、簡単に正しい位置に収まります。コンパクトサイズかつ約46gの軽量ケースなので手軽に持ち運ぶことができます。 本体に搭載されたボタンにより、スマートフォンなどの音楽再生機の再生/一時停止、曲送り/曲戻し、音量の上げ下げ、さらには電話の着信を受けたり終話させたりなどの操作が可能。また、Siri(R)やGoogle(TM)アプリといったスマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応。 人間工学に基づき、耳の3点で支える「エルゴノミック・トライホールド・ストラクチャー」を採用。イヤホンが耳にしっかりフィットすることで安定した装着感を可能にします。 スマートフォンやiPhone、PCでのハンズフリー通話が可能。 8台までの機器とペアリングできるマルチペアリングに対応。よく使う機器と一度ペアリングしておけば、2回目からのBluetooth接続が簡単になります。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USB Type-C(TM)、ケーブル(約20cm)、ハイブリッドイヤーピース(SS, S, M, L各2個) 型式 【ヘッドホン部】密閉ダイナミック型、【マイクロホン部】エレクトレットコンデンサー型 質量(g) 約8.0×2個 電源(V) DC3.7(内蔵充電式リチウムイオン電池) 出力 Bluetooth標準規格Power Class 1 接続方式 Bluetooth 通信方式 Bluetooth標準規格Ver. 5.0 連続再生時間 【音声】最大9時間 充電方式 USB充電(ケース使用) マグネット ネオジウム 指向性 全指向性 周波数帯域(Hz) (マイクロホン部有効)50-8000 通話時間 最大5時間 ドライバーユニット(Φmm) 12 プロファイル 【対応Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP、HSP 待ち受け時間(時間) 最大200 変調方式 FHSS 装着方式 両耳 通信距離(m) 見通し:最大約10 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.4000-2.4835) USBタイプ USB Type-C ケーブル(USB-A - USB-C)(約20cm) イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) (A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC、AAC マルチペアリング
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式 (ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS 質量(g) 約250(コード含まず) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m) 約1.2 接続方式 Bluetooth 感度 102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 周波数特性 4Hz-40000Hz 入力プラグ 金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 入力端子 ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz) 4-40000(JEITA) 充電時間(時間) 約3.5 連続再生時間 最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式 USB充電 マグネット ネオジウム 指向性 全指向性 コード種類 片出し(着脱式) インピーダンス(Ω) 48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 最大10 使用周波数(GHz) Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz) Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源 対応 対応コーデック SBC、AAC、LDAC 連続通話時間(時間) 最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 見通し 最大約10 使用周波数(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック (A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz) 20-20000(A2DP) 連続再生時間 最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間) 最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm) 8(フルレンジ) 仕様 【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感。ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立。様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる。2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能。軽さとフィット感を両立した装着性。ながら聞きと没入体験のシームレスな切替と高音質技術。自分好みにカスタマイズ・高いデザイン性。高い通話品質と基本性能
付属品 USBケーブル ●イヤーピース ●保証書 (仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉 質量(g) 約 4.9×2 (イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 対応 コンテンツ保護:SCMS-T 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(連続時間) 待受時間:最大6.5(NCオン) / 最大14(NCオフ)・連続通話:最大4(NCオン) / 最大4(NCオフ)・連続音声再生:最大5.5(NCオン) / 最大8(NCオフ) 充電方式 USB充電(ケース使用) ドライバーユニット(Φmm) 8.4 通信距離(m) 最大10 周波数帯域(GHz) 2.4帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) 伝送帯域(Hz) A2DP:20-20000(44.1 kHz sampling)、20-40000(LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデック SBC, AAC, LDAC, LC3 対応プロファイル Bluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動板の中心部が開放された新開発リング型ドライバーユニット搭載により、前モデル(LinkBuds)から音圧がさらに向上。耳穴をふさがないため圧迫感がなく、イヤホンをしていても周囲の音がはっきり聞こえるという新しいリスニングスタイルをお楽しみ頂けます。本体のパーツ設計の改善と、新開発のフィッティングサポーターにより、前モデル(LinkBuds)から装着性が大きく向上。耳をふさがず圧迫感の無いストレスフリーな装着感で、長時間快適にご使用いただけます。本体連続再生時間8時間のロングバッテリーと、音切れしにくい高い接続安定性、雨や汗を気にせず楽しめる防滴性能を実現。イヤホン本体のみならず、耳周り(前面)の顔をタップすることで操作ができるワイドエリアタップを搭載しているため快適に操作が可能です。高度な音声信号処理を行う高精度ボイスピックアップテクノロジーにより、高い通話品質を実現。AIによる機械学習アルゴリズムで実現されたノイズリダクションシステムが周囲の環境ノイズを抑え、あなたの声をクリアに相手に届けます。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
仕様 ●ドライバーユニット:11mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHz sampling)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●充電方法:USB充電 (ケース使用)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP●対応コンテンツ保護:SCMS-T●最大通信距離:10m●電池持続時間(待受時間):最大13時間●電池持続時間(連続通話時間):最大4.5時間●電池持続時間(連続音声再生時間):最大8時間 付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意 / 主な仕様に記載) 型式 ヘッドホン部:開放 質量(g) 約 5.1 x 2 (フィッティングサポーター含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 マグネット 高磁力ネオジウムマグネット 対応コーデック SBC, AAC, LC3
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品 充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書 質量(g) 集音器:約90、充電台:約203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約171.2×43.3×100.8 電池 内蔵リチウムイオン充電式電池 入力端子 ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1 充電時間(時間) 約3 スピーカー 9×25mm×2 入力電源 USBマイクロタイプB DC5V スピーカー出力(mW) 500+500 電池使用時間(時間) 集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 利得(dB) 42 イヤホン形状 首掛け式
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子 microUSB(充電用) 仕様 コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約15 形式 密閉ダイナミック 規格 TELEC, JATE 出力 Bluetooth Power Class2 電源 DC5V 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間 通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホン エレクトレットコンデンサー型 通信方式 Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間 1年 コード長さ(cm) 65 充電時間(時間) 約2 動作温度、湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間 最大約6時間 最大接続台数 1台 プロファイル A2DP,AVRCP,HFP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 カナル型 オーディオコーデック SBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイエルインターナショナル充電式両耳集音器 ハッキリさん
コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。 充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能) 満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。 左右それぞれ音量6段階調節可能です。 掃除セットもついており、お手入れ簡単です。 ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。
用途外出時の持ち歩きに。 本体寸法(mm) 約24×22×24 外寸(mm) 充電器ケース:約 59×42×28 連続使用時間(時間) 約10 最大出力 音圧レベル 117db(±3dB) 充電時間(分) 約90(充電ケースから集音器へ) 充電時間(時間) 約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時) 応答周波数(Hz) 400~4500 バッテリー容量(mAh) 集音器:20、充電ケース:300 入力ノイズ 35dB以下 音響パワーレベル(dB) 利得:22(±5)
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間 集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間) 充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g) 充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh) 充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm) 6(ダイナミック型) 入力インピーダンス ダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz) 20-20K 防塵防水性能 IP54相当 通信方式 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲 2.4GHz 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC AAC 登録範囲 登録可能端末数:最大4台 対応プロファイル A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
接続方式 Bluetooth 連続再生時間 USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON) Bluetooth Ver.5.3 装着方式 両耳 イヤホン形状 カナル型 ノイズキャンセリング
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ 最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ワイヤレスで圧倒的な低域表現 専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載 メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
仕様 リモコン・マイク対応 タイプ (ヘッドフォン・イヤホン)カナル型 接続方式 Bluetooth 機能 ワイヤレス(左右コード) イヤホン形状 カナル型
1個
4,900 税込5,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

統合プロセッサーV2と、高音質ノイズキャンセリングプロセッサーQN2eにより、ハイレベルなノイズキャンセリング処理、音質信号処理を可能にしました。また「マルチノイズセンサーテクノロジー」によりデュアルフィードバックマイクとフィードフォワードマイク、片耳3つずつのノイズキャンセリングマイクを搭載し圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現しました。これによりWF-1000XM4比でさらに20%のノイズ低減を可能にし、いまだかつてない静寂の中で再現性の高い音質をお楽しみいただけます。ソニー独自開発8.4mmの新ドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。信号処理から再生まで高品位な処理で歪を抑え、再現性の高い圧倒的な高音質を実現します。ソニー独自開発の薄型の新ドライバーユニットとメイン基板のSiP化により小型化を実現。前モデルWF-1000XM4では7.3gだった装着部はWF-1000XM5で5.9gまで軽量化しました。イヤホン本体の体積を従来機種より約25%小型化することで、耳との干渉を軽減し、快適な装着性を実現しています。装着部の内側は、イヤホン本体を耳との接触面で支える「エルゴノミック・サーフェス・デザイン」により、耳の内側にフィットする曲線形状を採用しています。さらに高さも抑えた形状設計により、耳から飛び出す部分が小さくなっているため、優れた装着安定性を実現しています。マイク部は金属に微細孔加工を施した凹凸のないデザインを採用することで、風ノイズを低減します。小型化を実現しながらも高い通話品質を実現。風ノイズ低減構造を採用すると共に、高精度ボイスピックアップテクノロジー、骨伝導センサーを採用することでソニー完全ワイヤレス史上最高通話品質を実現しました。OSを選ばずに2台の機器に同時接続が可能で、Bluetooth接続の切り替え作業が不要です。例えばプライベートスマホと会社のパソコンに接続しておけば、通勤中はスマホで音楽やコンテンツを視聴し、出社後はパソコンを開けば、イヤホンのBluetooth接続をし直す必要がなく、そのまま同じイヤホンでオンライン会議のイヤホンマイクとして通話が可能です。
付属品 USBケーブル、保証書(仕様上のご注意/主な仕様に記載) 型式 密閉ダイナミック スモーキーピンク 質量(g) 約 5.9 x 2 (イヤーピース(M)含む) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 連続再生時間 音声:最大8時間 (NCオン) / 最大12時間 (NCオフ) 充電方式 USB充電 / ワイヤレス充電 (ケース使用) 保護 対応コンテンツ:SCMS-T サイズ(mm) ドライバーユニット:8.4 通信距離(m) 最大:10 使用周波数(GHz) 帯域:2.4 帯 (2.4000 - 2.4835) 伝送帯域(Hz) A2DP:20 - 20000 (44.1 kHz sampling), 20 - 40000 (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps) 対応コーデック SBC, AAC, LDAC, LC3 連続通話時間(時間) 最大6 (NCオン) / 最大7 (NCオフ) 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

”木”が奏でる、いつまでも聴いていたい心地よい音を、完全ワイヤレスイヤホンで。WOODシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン。音の伝搬速度が速く、振動の減衰特性に優れ、振動板として理想的な”木”を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。”木”を加工したウッドドームをカーボンコーティングしたPET振動板に組み合わせることで、伝搬速度と減衰特性を向上。ウッドドームカーボンドライバーには大口径11mmのウッドドームカーボン振動板に加えて、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と技術を投入しました。低域から高域まで余裕のある再現力とディテールの再現性、および広い空間表現を高いクオリティで実現しました。最新ノイズキャンセリング技術を採用。2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能に加えて、高いノイズキャンセリング効果を得られる最新ノイズキャンセリング技術Qualcomm(R)アダプティブノイズキャンセルを採用。イヤーピースの密閉度を常にモニタリングし、装着ずれにも自動でノイズキャンセリングレベルを補正。常に安定して高いノイズキャンセリング効果を得られます。また、新イヤーピースにより、パッシブのノイズキャンセリング効果も高めました。通話時にもノイズキャンセリング機能をオンにできるため、外出時などの騒がしい環境下でも快適に会話できます。ハイレゾ相当の高音質が楽しめるデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」。国内最高峰クラスの設備・技術を誇るビクタースタジオと、ハード設計の音響技術から生まれた、メーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づけます。圧縮・劣化したデジタル音源の高周波数帯域、微小信号に拡張処理を施し、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。新開発「スパイラルドットProイヤーピース」により音質と装着感を向上。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術スパイラルドットを進化させた新開発「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑えてクリアなサウンドを実現する従来のスパイラルドットに、新たなスパイラル状の凸形状を追加。全体のフォルムもモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、装着感と密閉度を向上しました。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。音楽制作現場のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。メーカーの音響設計技術に、プロの音に対する知見を注入することにより、「プロが認めた良い音」を実現。その証として、「Tuned by VICTOR STUDIO」のロゴを付与しています。96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R)aptXTMAdaptive audioに対応※1。SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audioに加え、96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audioに対応※2します。※1 接続機器側の対応が必要。※2 ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。「マスクモード」や通話マイクのオン/オフ機能を新搭載、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話を実現。マスクモードや通話マイクのオン/オフ機能を新たに搭載。マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモードによりクリアな通話を実現します。また、イヤホン本体側に通話マイクのオン/オフ機能を搭載し、接続機器側を操作することなく簡単にマイクをミュートに切り替え可能。通話中でも本体での音量操作が可能で、本体の左右どちらでも片耳だけで通話できます。Qualcomm(R)cVcTMノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能です。安定したワイヤレス接続が可能。左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWirelessTMMirroringに対応。また、Bluetooth(R)標準規格Ver.5.2およびPower Class 1に対応するとともに高性能LDSアンテナを採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。イヤホンを着けたまま会話が可能なタッチ&トーク機能を搭載。ワンタッチで音楽の音量を下げるとともにマイクで外音を取り込むタッチ&トーク機能を搭載。イヤホンを外す手間なく会話ができます。安定した装着感を実現する形状を採用。完全ワイヤレスイヤホンの開発で培ってきた経験を生かし、耳に沿ったカーブを採用。広い面で耳と接触するボディ形状により、快適で安定した装着感を実現しました。100段階のボリュームステップなどを新採用、快適な操作性を実現。100段階のボリュームステップや装着センサーを新たに採用。本格オーディオ機器のように100段階で細かなボリューム調整が可能となり、曲やシチュエーションに合わせて好みの音量にスムーズに調整できます。装着センサーにより、タッチの誤操作を防止するともに、使用シーンに応じて適切な動作モードが自動選択され、快適に使用できます。最大27時間の長時間再生とクイック充電に対応。本体のみで最大9時間※の連続再生と、充電ケースによるフル充電を合わせて最大27時間の長時間再生を実現。また、10分の充電で最大1.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応します。ノイズキャンセリングOFF、K2テクノロジーOFF、AAC時、使用状況や周囲の環境により異なる。その他の主な特長。雨や水しぶきに強い生活防水仕様 JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。ビープ音によるフィードバックにより確実な操作をアシストするタッチコントロールを搭載。充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続できるオートオン&オートコネクト機能を搭載。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応/接続機器の仕様により、非対応の場合あり
接続方式 Bluetooth(R) Ver.5.2 イヤホン形状 カナル型 本体質量(g) (イヤホン片耳)約7.8 質量(g) (充電ケース)約45 充電時間(時間) (イヤホン)約2.5、(充電ケース)約2.5 連続使用時間(時間) (イヤホン)最大9、(イヤホン+充電ケース)27 充電方式 USB給電 出力 Power Class1 通信距離(m) (最大)約10 対応コーデック SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audio、Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio 保護 対応コンテンツ:SCMS-T方式 付属品 スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

人と心をつなぐ、革新のサウンド 特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。 音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式 Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 イヤホン形状 カナル型 型式 イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ドライバーユニット(Φmm) 5.8 音圧レベル(dB) 出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz) 10~40000 インピーダンス(Ω) 16 指向性 全指向性 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域(Hz) 100~16000 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480GHz) 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 方式 スペクトラム拡散方式:FHSS 対応プロファイル Bluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC サンプリング 対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz 伝送帯域(Hz) 10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000 電源 イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式) 充電時間(時間) イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時) 質量(g) イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9 防水性 IPX4(イヤホン本体のみ) 使用温度範囲(℃) 5~40 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

サクッとハマれ、画面の向こうへ。ながら聴きも、ハマり聴きも、思うがまま。
付属品 ハイブリットイヤーピース(SS、S、M、LL 各2)、充電ケース、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C(R))(約20 cm)、保証書 型式 ヘッドホン部:密閉/ダイナミック、マイクロホン部:MEMS アースブルー 質量(g) 約4.8 ×2 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 Li-ion 接続方式 Bluetooth 連続再生時間 最大6時間(NCオン) / 最大9時間(NCオフ) 充電方式 USB充電(ケース使用) 保護 対応:SCMS-T マグネット 高磁力ネオジウムマグネット 指向性 全指向性 Bluetooth Ver.5.2 ドライバーユニット(Φmm) 5 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状 カナル型 伝送帯域(Hz) 20-20000(44.1kHz sampling)、20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源 対応 連続待受時間 最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ) 対応コーデック SBC, AAC, LDAC 連続通話時間(時間) 最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ) 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷