- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ワイヤレスカメラモニターセットのおすすめ人気ランキング
ワイヤレスカメラモニターセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新125件の「ワイヤレスカメラモニターセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線カメラ」、「ワイヤレス カメラ」、「ブルートゥース カメラ」などの商品も取り扱っております。
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容
カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)
55
質量(g)
【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)
100
電源
【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
表示
【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(モニター)255×38×173
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)
3.9
周波数帯域(MHz)
2406~2475
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力
最大70dB(正面1m)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
液晶モニター
10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマット
FAT32
端子
【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大接続台数
4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式
加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)
(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)
3
フレームレート
(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式
(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散
周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)
(最大)300/見通し
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容
超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状
小型
寸法(mm)
カメラ:約22×22×23
質量(g)
モニター:約280
電源
DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度
約100万画素
取付サイズ
円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)
33
主な機能
ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)
取付け:40×22
使用場所
屋外
動作温度範囲(℃)
-10~50
モニターサイズ
170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。
カメラ最大4台まで増設可能。
見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m)
リアルタイム録画可能。
夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様
送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
付属品
モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット
トラスコ品番
833-8105
質量(g)
カメラ/289、モニター/433
電源(V)
カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)
センサー
1/5インチ カラーCMOS
データ出力
USB2.0
総画素数
656×488
ディスプレイ
7インチTFT液晶モニター
解像度
800×480、(ビデオ)CIF/VGA
使用環境温度(℃)
カメラ/-10~50、モニター/5~40
視野角
65°
充電時間(時間)
3.5
対応メモリーカード
SDカード
使用環境湿度(%)
15~85
周波数(GHz)
2.4
メモリーカード
SDカード(32GBまで対応)
照射距離(m)
夜間/10m(最大)
フレームレート
30fps(最大)
USBタイプ
128GBまで対応
ビデオフォーマット
AVI
稼働時間(時間)
(バッテリー)2
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様
屋外使用可能
セット内容
カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源
家庭用コンセント(100V)
解像度
480×272ピクセル
動作温度(℃)
-10~50
照度(Lux)
(最低)0.01
画面サイズ
4.3インチ
画素数
約30万画素
画角
(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
92万画素のハイビジョン映像
モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶
モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画)
最大200mの電波到達距離
無線カメラは壁面と天井に取付可能。
防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ
LAN端子あり
4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能
専用アプリiHomeCam
形状
防水・暗視型
保護等級
【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水
セット内容
無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)
材質
【カメラ】アルミ合金
質量(g)
【カメラ】405、【モニター】約435
方式
【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル
表示方式
【モニター】1/2/4分割
制御
【無線技術情報】(干渉)FHSS
使用可能機種
【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android
直径×長さL(Φmm×mm)
【カメラ】60×127.5
有効画素数
【カメラ】92万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)
記録媒体
【録画機能】microSD
消費電流(mA)
【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)
DC電源アダプタ(V)
【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A
センサー型式
【カメラ】1/4型CMOS
解像度
【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240
液晶モニター
【モニター】7型LCD(800×480)
記憶容量(GB)
【録画機能】最大:32
アンテナ
【カメラ】SMA-R
アズワン品番
64-9111-76
バッテリー稼動時間
【モニター】内蔵:連続最大2.5時間
人感センサ検出距離(m)
【カメラ】6以内(検知角120°)
最低被写体照度(Lux)
【カメラ】0(赤外線撮影時)
フレームレート
【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))
変調方式
【無線技術情報】GFSK
画角
【カメラ】水平:60°
周波数拡散
【無線技術情報】周波数ホッピング方式
通信距離(m)
【無線技術情報】最大200(見通し)
音声出力
【カメラ】○
赤外線投光距離
【カメラ】最大7m(LED20個)
動作温度範囲(℃)
【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40
使用周波数(GHz)
【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)
映像出力
【モニター】外部:なし
映像化方式
【無線技術情報】MPEG-4
データレート(bits)
【無線技術情報】4M
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品
取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状
BOX型
電源
【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)
【カメラ部 】約3.2
解像度
録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)
約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能
【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)
1.5~∞
記録ファイル形式
録画:ASF
周波数(MHz)
2400~2483.5
動作温度(℃)
【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)
0以上(赤外線撮影時)
画素数
約200万画素(1920H×1080V)
使用場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線
特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数
カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式
H.264
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレート
FHD:12fps、HD:25fps
変調方式
GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)
【カメラ部 】90以下
画角
(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)
最大300
データレート(Mbps)
6
内蔵マイク
あり
イメージセンサー
1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式
モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサー
PIR、検知角:約90°
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状
BOX型
保護等級
IP66
使用場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ
充電池式
セット内容
カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)
【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)
【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)
約16
モニタ
2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式
【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット
ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです
IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級
(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水
仕様
(モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能。(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載
セット内容
各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1
質量(kg)
(モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16
使用温度範囲(℃)
(IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50
外形寸法
モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く)
機能
動体検知機能
液晶サイズ
(モニター付きレコーダー)10インチ
解像度
(モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720
録画時間
約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB)
端子
(モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0)
画質
録画/6段階
セキュリティ
パスワードの設定が可能
接続台数
(モニター付きレコーダー)カメラ4台
映像圧縮方式
H.264
最低被写体照度(Lux)
(IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時)
フレームレート
最大25/30fps
電源アダプタ
(モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
1セット
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!
ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
15インチカラーモニターMCT-15付き
1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)
モニターは最大4カメラ同時表示可能
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)
接続ケーブル20m付き
ステンレス製モニタースタンド付き
電源はAC100-240V
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
ワイヤレスリモコン付き
型式
信号:PAL/NTSC
質量(kg)
1.8
電圧(V)
AC100-240
消費電力(W)
15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
カメラ:80×75×75
画面サイズ
15インチTFT LCD
言語表示
日本語含む8か国語
画素数
モニター:1024×600/800×480
信号入力
HDMI・BNC・VGA・AV・USB
画面寸法(mm)
W305×L270×H43(画面本体のみ)
パパやママの代わりに赤ちゃんを近くから見守り 変化を教えてくれるベビーモニター。電源ONですぐに使えるカメラ&モニター機のワイヤレスセット。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができ、寝室の赤ちゃんを別室から見守れる。赤ちゃんが泣いたら自動でおやすみ音を再生。お休み音:胎内音/心音/ホワイトノイズ/波の音/雨音/子守歌(5種類)。3つのセンサーを搭載。光や音で赤ちゃんの様子や室温の変化をお知らせ。真っ暗でも様子が見やすいナイトモード搭載。赤ちゃんとカメラの距離目安:約50cm~100cm
用途ベビーモニター、ペットモニターとして。温度センサー/マイク付き/ホームネットワーク/設定不要/ベビーカメラ/赤ちゃんカメラ/見守りカメラ/赤外線カメラ/コンパクト/ナイトモード/壁掛け/出産祝い/プレゼント
質量(g)
モニター:208、カメラ:224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
モニター:12.5×4.8×7.9、カメラ:7.7×6.9×12.3
モニタ
3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fps
カメラ仕様
CMOS 30万画素
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状
BOX型
保護等級
IP66
使用場所
屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
仕様
【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)
直径(Φmm)
55
質量(g)
約340
奥行(mm)
100
電源
DC1V2/1A
対応OS
iOS9.0以降、Android4.0以降
感度
(マイク)-38dB
レンズ
F2.0
機能
【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体
SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)
(最大)600
レンズサイズ(mm)
3.9
解像度
【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480
視野角
垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲
-10~55℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲
-40~85℃/10~90%RH(結露不可)
LED
(赤外線)12基
モード
【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式
JAVI
対応フォーマット
FAT32
再生出力
モニター・パソコン・iOS/Android機器
最低被写体照度(Lux)
3
赤外線投光距離
約10m
イメージセンサー
1/2.7インチカラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
用途子どもやペットの見守りや防犯用に
仕様
暗視モード:〇
形状
ドーム型
質量(g)
約170
消費電力(W)
10
電源
USB給電 DC5V/1A
対応OS
iOS9.0以降、android4.4以降
入力感度
マイク:-42dB
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【HD】1280×720、【SD】640×352
撮影距離(m)
有効:約2.5
セキュリティ
WPA(2)-PSK
直径×高さ(cm)
本体:Φ7.5×11
画素数
【HD】92万画素、【SD】22万画素
使用場所
屋内
主材質
ABS、ガラス、鉄
LED使用数(個)
赤外線×6
インピーダンス(Ω)
8
映像圧縮方式
H.264/MP4
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1
フレームレート
最大:約12FPS
Wi-Fi
2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応
音声圧縮方式
G.711A
イメージセンサー
1/4カラー CMOSセンサー
対応SDカード
microSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。
このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。
200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。
従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。
モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。
付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。
近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。
カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級
IP66相当(カメラのみ)
セット内容
無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質
アルミ合金
質量(g)
(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700
電源
(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A
ケーブル長(m)
3.2
対応OS
遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降
センサー
1/2.7インチCMOSセンサー
有効画素数
約200万画素(1920×1080)
消費電流(mA)
(カメラ)最大530、(モニター)最大1900
解像度
【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)。【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352
検知距離(m)
【人感】最長:約7(検知角約80°)
外寸法(mm)
(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65
記録ファイル形式
H.264
アンテナ
SMAタイプ
照度(Lux)
可視光撮影:4.5、最低被写体:0
アズワン品番
64-9111-89
記録メディア
microSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD
タッチパネル方式
静電容量
接続台数
4台(同時録画可能)
フレームレート
10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720)
変調方式
GFSK /FHSS
画角
水平:90°、垂直:50°
通信距離(m)
最大200(阻害物・阻害電波のない環境において)
赤外線投光距離
最長約10m
動作温度範囲(℃)
(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40
録画方式
モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電力(W)
8.5
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時110度・約7m時90度
画素数
【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度
【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲
水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式
H.264
フレームレート
1~15fps
作動時間(秒)
約25・約35・約65(録画/点灯)
光源
LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)
最大300(10~100%調光可能)
規格
【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)
2.4
セキュリティ
WPA/WPA2
対応OS
iOS 16以降、Android 12以降
対応SDカード
microSD Class10 256GBまで
付属品
取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷