ワイヤレストラックボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「ワイヤレストラックボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペン型マウス」、「パソコンリモコン」、「マウス チルトホイール」などの商品も取り扱っております。
直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
ブラック 仕様 レシーバ収納:○ 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ Lサイズ 質量(g) 【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5 連続使用時間(時間) ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76 機能 横スクロール:○ 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 ボタン数 6個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m) 約0.75充電用ケーブル 対応OS Windows11, 10。macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11。ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 800count/inch 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約15時間 連続待機時間 約2400時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数 約37日 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ 指輪型 仕様 鉛フリーはんだ使用 付属品 アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質 本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm) 26 高さ(mm) 5.5 質量(g) 本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm) 17 電源 ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間 (アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行 32 本体寸法(mm)高さ 32 通信方式 RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離 半径約15m 電池寿命 〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅 32 使用場所 屋内 商品タイプ 指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式 ワイヤレス センサー オプティカル 使用電池 単三形乾電池×1本 解像度 2000dpi 到達距離(m) 約10 ホイール 電池寿命 最大24ヶ月 ボタン数 5(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能 2000カウント 通信方式 GFSK方式 使用電池 単三乾電池1本 ボタン数 5 インターフェイス USB ホイール数 1個 読取方式 青色LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
ボタン数 2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載 接続端子 パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス) ケーブル長(cm) 155±1 寸法(縦×横×高さ)(mm) 77×幅48×55(最長部) 質量(g) 約90 読取方式 光学式 600 dpi 仕様 動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン 材質 樹脂製 保証期間 ご購入日より6ヶ月間 接続方式 有線 ホイール数 1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。
ブラック インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約154※ケーブル含む 備考 ※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94.7×124.4×47.9 機能 横スクロール:○ 保証期間 6カ月 ボタン数 6個 ※ホイールボタン含む ホイール数 1個 読取方式 光学センサー方式
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。 光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。 用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。 ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。 ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。
仕様 静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし セット内容 ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 有線 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数 6ボタン 読取方式 光学センサー方式
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。 Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。 ※Office2016以降対応。 手にフィットする持ちやすい形状です。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。 ※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様 横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン セット内容 マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.2 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き 電池 充電池 ボタン数 5 連続動作時間 約100時間 連続待機時間 約12500時間 ホイール数 1個 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様 (スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容 マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g) レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OS Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式 ワイヤレス 使用電池 単3形乾電池×2本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 保証期間 3年間 電池寿命 最大3年 ボタン数 7(チルト機能含む) アズワン品番 64-3939-02 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm) レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式 アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

自信を持ってプレゼンできます 直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。 即座に使用可能 ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。 直感的なスライドショーコントロール 認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。 赤いレーザーポインター 資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。 最大10Mのワイヤレス接続 2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。 バッテリーインジケーター 電力残量がひと目で分かります。 プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容 製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書 ブラック 質量(g) 本体:57、レシーバー:6 タイプ リモコンタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9 対応OS Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命(連続時間) レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間 レーザークラス クラス2レーザー レーザー波長(nm) 640~660 使用場所 屋内 アズワン品番 64-3939-43 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHzワイヤレステクノロジー 操作距離 約10m レーザー光色 赤色 レーザー出力(mW) 1以下
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式 無線 ブラック ボタン数 3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式 青色LED ホイール数 1個 分解能 800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2 電源 充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20 質量(g) 約27.8 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 付属品 Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド 保証期間 ご購入日より1年 適合規格 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます コネクタ形状 USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ) 仕様 【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日。※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”EX-G PRO”。
ブラック 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズ LL 質量(g) マウス:約147(電池を含まず)、レシーバ:約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス※有線/無線2.4GHz接続モードの場合 接続方式 有線/無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:108×135×47.7、レシーバ:13.1×18.0×5.7 通信方式 GFSK方式※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合 ボタン数 8個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 インターフェイス USB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間 【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス”HUGE”。
付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式 GFSK方式 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日 ホイール数 1個 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式 無線 ボタン数 5個 ※ホイールボタン含む 読取方式 光学センサー方式 ホイール数 1個 分解能 2000カウント 通信方式 GFSK方式 電源 電池式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数(GHz) 2.4 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m LED色 ブルー 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 保証期間 1年 無線通信方式 Bluetooth
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDトラックボール
USB AのレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレストラックボールです。 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容 トラックボール、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) (付属)約0.8 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth、 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、 1200、 1600 電池 充電池 ボール径(Φmm) 約34 ボタン数 5 連続動作時間 約166時間 連続待機時間 約5000時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング なし ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのワイヤレストラックボール”DEFT”。
ブラック 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 トラスコ品番 828-2887 質量(g) 約112(電池を含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) (本体)1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94.7×124.4×47.9 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 ボタン数 8個 (ホイールボタン含む) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。 。握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。 。手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。 。支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。 。交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。 。交換ボール(M-B10SV)は別売です。 。Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。 。レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。 。本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様 レシーバ収納対応 セット内容 トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個 質量(g) 約148、(レシーバー)約2 種類 支持球:人工ルビー 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OS (Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Ventura 13、(その他)ChromeOS コネクタ形状 USB-A プラグ 接続方式 USB2.4GHz無線 分解能(dpi) センサー:500 対応機種 USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96×約126×約52、(レシーバー)約19×約15×約6 通信方式 GFSK方式 保証期間 1年間 電池寿命 最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボール径(Φmm) 約36 ボタン数 5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数 1個 電波周波数(GHz) 2.4帯 読取方式 IR LED
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容 レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質 アルミ ブラック 質量(g) 本体:約45、レシーバー:約2 電源 リチウムイオン電池 コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能 ジャイロセンサー機能:あり インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 ボタン数 4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 使用場所 屋内 各種認証 PSCマーク認証 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーション PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書 日本語取扱説明書 通信距離(m) 最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容 マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書 本体質量(g) マウス本体:約80/レシーバー:約2 対応OS Windows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ 対応機種 USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種 分解能 800/1200/1600dpi 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19 動作時間 2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日 コネクタ USBAタイプ※2.4GHz接続の場合 ボタン数 7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール) 電波到達距離(m) 磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10 最大接続台数 3台※同時接続はできません。 Bluetooth Bluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可 取扱説明書 (2.08MB) 読取方式 BlueLED 通信周波数帯域(GHz) 2.4(2.402~2.480)
1個
2,979 税込3,277
当日出荷