ワイヤレスハンドマイクのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「ワイヤレスハンドマイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスマイク」、「ブルートゥース マイク」、「ワイヤレス拡声器」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライワイヤレスマイク
適合 MM-SPAMP4 質量(g) 190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×36×240 周波数特性 806.250~809.500MHz 電波形式 F3E アズワン品番 64-0890-20 指向性 単一指向性 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 220 音圧感度(dB) -76±3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様 (トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品 単3乾電池1本 寸法(mm) Φ52.5×213 質量(g) 175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 制御方式 トーン信号によるASK 仕上 ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA) 60(1.5Vにて) 音圧 (最大入力)126 dB SPL 使用電池 単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m) 60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命 約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式 リアクタンス変調方式 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番 453-7734 質量(g) 180 電源 単3電池1本(付属) ハンドル 抗菌仕様 定格出力 AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式 単一指向性ダイナミックマイク 対応機種 400-SP055、400-SP066 周波数特性 806.250MHz~809.500MHz 電波形式 F3E 電池寿命 約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】 アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

到達距離(m) 音声:約800、ホイッスル:約1000 最大出力(W) 45 付属品 ハンドマイク、肩掛けベルト エスコ品番 EA916X-43A 材質 ASA樹脂 寸法(mm) 218×350×371(H) 質量(kg) 約4.1(乾電池除く) 電源 単1電池8本(別売)、またはDC10/16V(12Vバッテリー) 定格出力(W) 30 周波数特性 【総合】500Hz~5kHz(偏差26dB以内) 防水性 本体:IPX5、ハンドマイク:IPX4 送受信周波数(MHz) 322.025~322.150、322.250~322.400(25kHz間隔13波中1波選択)
1個
77,500 税込85,250
翌日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。単一指向性。600Ω、平衡周波数特性(70~15000Hz)
用途行事やイベントのスピーチや講演に最適です。 トラスコ品番 448-5289 材質 ボディー/亜鉛ダイカスト、ヘッド/鋼材+亜鉛めっき鋼線 質量(kg) 0.25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷


単三乾電池使用(別売) 超短波帯
用途CICONIAポータブルスピーカーTY-1800専用 周波数(MHz) 261.8 質量(g) 215(電池入)、169(電池無) 高さ(cm) 約25.5 幅(cm) 約4 寸法(cm) 約14.5(周り) ブラック
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。
無線 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様 プリエンファシス/50μs 付属品 単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30~Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1 寸法(mm) Φ40×231 質量(g) 190(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 (ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz) トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 仕上 ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装 マイクロホン 単一指向性エレクトレットコンデンサー型 周波数特性 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー) 音圧 114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時) 使用電池 専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 送信出力 1mW 電池使用時間(時間) 約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 送信周波数(MHz) 322.025~322.150、322.250~322.400/25kHz間隔/13チャンネル 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式 F3E
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯DECT準拠方式を採用した使いやすいハンドヘルドタイプ。
付属品 ポーチ、マイクホルダー(AT8456a) 適合機種 ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1920/MIC。ワイヤレスアンプシステム(2チャンネルタイプ) ATW-SP1920。ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ/マイク同梱) ATW-SP1910/MIC。ワイヤレスアンプシステム(1チャンネルタイプ) ATW-SP1910。ワイヤレスレシーバー ATW-R190 型式 ダイナミック型 質量(g) 約245(電池除く) 使用温度範囲(℃) 5~45 外形寸法(mm) Φ54×240 電源 単3形アルカリ乾電池×2、または単3形ニッケル水素電池×2 連続使用時間 約11時間(単3形アルカリ乾電池使用時)、約10時間(単3形ニッケル水素電池使用時) 周波数特性 100~10000Hz 消費電流(mA) 150 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波がない場合) アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 指向性 単一指向性(ハイパーカーディオイド) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

サンワサプライマイク
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様 【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz 型式 単一指向性ダイナミックマイク 感度 -73±3dB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【スピーカー本体】280×160×390 電源電圧(V) DC1.5(単3形乾電池×2) 電池寿命(時間) 約6(アルカリ電池使用時) 電波形式 F3E 送信周波数(MHz) 806.250~809.500 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) インピーダンス(Ω) 600 アンテナ方式 内蔵アンテナ 周波数安定度 【送信】10ppm以下 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW) 【空中線】10以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

種類 ウエストホーン トラスコ品番 453-8170 材質 本体:ASA樹脂 質量(kg) 3.4
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイク
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用 電源 単三形乾電池(R6PU)1個 方式 PLLシンセサイザー方式 周波数(MHz) 300
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)の規格に適合したボーカル用ハンド型ワイヤレスマイクです。PLLシンセサイザー方式の採用により、B型に割り当てられた30波の中の任意の1波をスイッチで選択し、送信することができます。送信出力は2mW(L)/6mW(H)の切換が可能で、多チャンネル同時使用から長い到達距離が必要な場合まで、幅広い使用条件に対応しています。また、音質の優れたダイナミック型マイクユニットの採用により、クリアーで力強い音質を実現しています。最大入力音圧はPADスイッチにより130~142dB SPLの範囲で設定でき、幅広い入力音圧への対応が可能です。また、抗菌処理していますので安心してお使い頂けます。
仕様 【トーン信号】3波切換式、【変調感度】±4.8kHz(1kHz94dBSPL入力時)、【最大入力音圧】142dBSPL(PAD-12dB、±38kHz偏移時)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【プリエンファシス】50μs 付属品 マイクホルダー(Φ30~Φ35、NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1、単3形乾電池(R6PU)×1、設定用ドライバー(本体内蔵)×1、カラーマーク(6色)×1、チャンネルシール×1、収納ケース×1、転がり止め×1 材質 ボディー:アルミダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装 質量(g) 335(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 マイクロホン 単一指向性ダイナミック型 周波数特性 80Hz~15kHz 使用電池 単3形乾電池R6PU(1個) 電波到達距離(m) 条件の良い屋外にて約60:2mW(L)※、条件の良い屋外にて約100:6mW(H)※ アンテナ 内蔵型 電池使用時間(時間) 約14(2mW時)/約10(6mW時)(マンガン電池(黒)R6PU常温・連続使用にて) 送信周波数(MHz) 806.125~809.750(30波のうち1波) 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式 F3E 定格電力(mW) 【定格空中線】2(L)/6(H)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。 ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。
用途お部屋でも、屋外でも! 仕様 センシティビティ:92±3dB、全高調波歪率:≦0.7%(1W)、ハンドキャリー:2段階調節、VHFマイク使用範囲:約30m(遮蔽物無し) 付属品 専用VHFワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2)、専用マイクスタンド、専用リモコン(※別売 単4電池×2)、専用ACアダプター、FMケーブルアンテナ、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 約8.8 ブラック 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 最大出力(W) 40 周波数 AUX:20Hz~20KHz 周波数特性 55Hz~20KHz S/N比 ≧71dB 充電時間(時間) 6~8 スピーカー ツィーター:3インチ、ウーファー:8インチ 動作時間 フルvol.時:約3時間、30%vol.時:約6時間 充電池タイプ 4Ah鉛蓄電池 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 Bluetooth バージョン4.2、範囲:最大約10m 周波数帯域(FM)(MHz) 76.0~108.0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


種類 ウエストホーン トラスコ品番 453-8161 材質 本体:ASA樹脂 質量(kg) 3.5
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷