ワイヤレスフルキーボードのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
101件の「ワイヤレスフルキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キーボード マウス bluetooth」、「キーボード ワイヤレス」、「静 音 キーボード」などの商品も取り扱っております。
本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード。
付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 サイズ フル 質量(g) 約440(キーボード本体)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源 (キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【レシーバー】19×14.5×6.0 保証期間 1年 電波到達距離(m) 約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません アズワン品番 65-1848-66 インターフェイス USB 電池使用可能期間 2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定(アルカリ乾電池使用時の目安) ホットキー数 9キー 電波周波数 2.4GHz帯
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様 押下圧:60g、接続I/F:USB 構造 メンブレン 本体質量(g) 470(電池含む) 機能 角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×155×18 使用電池 キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命 キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応) 対応 操作距離 10m レイアウト 108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデル。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FDM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。 レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
仕様 マウス・レシーバ収納:○ セット内容 無線薄型フルキーボード×1、無線BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 ブラック 質量(g) キーボード:約515(電池含まず ) 電源 マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 /キーボード:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 分解能 マウス:1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード:441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー(日本語配列) LED色 マウス:ブルー キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3個 (ホイールボタン含む ) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 (環境でのテスト値であり保証値ではありません。 ) アズワン品番 64-8858-72 連続動作時間 マウス:約384時間 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB キー メンブレン 連続待機時間 マウス:約1041日 ホイール数 1個 電池使用可能期間 マウス:約2年 (1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) /キーボード:アルカリ乾電池使用時の目安 約2年 (1日8時間のパソコン操作を想定 ) ホットキー数 12キー 読取方式 マウス:光学式センサー方式 電波周波数 2.4GHz帯
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm) 18(文字キー以外は除く) キーストローク(mm) 1.9±0.20 ブラック 付属品 レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 スイッチ (キー)パンタグラフ 方式 ワイヤレス:2.4GHz 対応OS Windows 10・8.1・8・7 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×127.4×14.42 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA) 6以下 動作力 67g インターフェース 受信器:USB HID Ver.1.1準拠 受信可能距離 10m キー数 103キー 充電時間(時間) 2 コネクタ Aタイプコネクタ 容量(mA) 電池:280 アズワン品番 64-0911-15 連続動作時間 48時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載したBluetooth®5.0薄型フルキーボード。
その他 適合規格:Bluetooth 5.0 Class2 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 ブラック 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 本体質量(g) 約515(電池含まず) 対応OS Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 Bluetooth(R)無線方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー(日本語配列) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時) キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2.5 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 アズワン品番 64-9095-38 キーピッチ(mm) 19 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 (1日8時間のパソコン操作を想定) ホットキー数 13キー 接続台数 3台 電波周波数 2.4GHz帯 対応プロファイル HOGP(HID Over GATT Profile)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイス USB コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 通信方式 GFSK方式 電波周波数(GHz) 2.4 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 タイプ メンブレン キー配列 109キー(日本語配列) キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3.5 電源 (キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5 サイズ フル 質量(g) (キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2 付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1 保証期間 6カ月 接続方式 無線
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 キーボードは標準的な日本語109キーボードです。 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。 ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。
読取 ブルーLEDセンサー方式 キー方式 メンブレン方式 付属品 取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用) 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g) (キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2 方式 ワイヤレス/RF2.4GHz 対応OS Windows10・8.1・8・ 7・Vista・XP コネクタ形状 USB(Aコネクタオス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5 分解能 1600・1200・800count/inch 動作力 60±15g インターフェース USBHID1.1準拠 受信可能距離 約10 キー数 日本語105 キー配列 日本語109A 使用電池 (キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1 キーストローク(mm) 3.5mm±0.3mm ボタン数 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン キーピッチ(mm) 19
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品 取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式 無線 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth®静音フルキーボード。
接続方式 Bluetooth(R)無線方式 キー方式 メンブレン キー配列 109キー+9キー(日本語配列) キーピッチ(mm) 19 対応機種 Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、iOS、iPadOS、Android OS搭載機 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。 接続台数 3台 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 通信方式 GFSK方式 電波周波数(GHz) 2.4帯 電波到達距離(m) 約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)/約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません 保証期間 1年 ブラック キーストローク(mm) 2.0 アズワン品番 65-2326-94
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g) 264 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286.5×121.5×20.4 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz) 2.4 最大接続台数 3台 ホットキー数 13キー 使用期間 アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイル HID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 通信方式 GFSK方式 ホットキー数 13キー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるデバイス操作をこれ一台で。パソコン、スマートフォン、タブレットに対応。 テンキー・スタンド付きフルサイズレイアウトキーボード。
仕様 【押下圧】60、【角度調節機能】無、【ショートカットキー】ホーム、メニュー、戻る、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、検索、プリントスクリーン 質量(g) (キーボード)875、(レシーバー)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)380×158×最厚部22(最薄部8)、(レシーバー)18.4×14.4×6.6 機能 Easy-Switchボタン( 接続された3台のデバイスを簡単に切り替え) 使用電池 単4形乾電池 x 2本 保証期間 2年間 電池寿命 最大24ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

本格静音設計!Windows、ChromeOS、macOSで使用可能。 さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様でワイヤレスタイプの静音フルキーボード・静音マウスセットです。
仕様 マウス・レシーバ収納:○ セット内容 無線静音フルキーボード×1、無線静音BlueLEDマウス×1、共通レシーバー×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×4 ブラック 質量(g) 約440(キーボード)※電池含まず、 約60(マウス)※電池含まず、約1(レシーバー) 電源 【キーボード】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本、【マウス】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)/442.8×139.8×35.3(スタンド時) 、【マウス】59.3×97.8×37.1、【レシーバー】19×14.5×6 通信方式 GFSK方式 キー配列 109キー+9キー(日本語配列) LED色 ブルー 保証期間 1年 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 2 ボタン数 5個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 約3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、約10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合)※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 アズワン品番 65-1848-65 連続動作時間 約137時間(マウス) キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB ホイール数 1個 電池使用可能期間 2年(アルカリ乾電池使用時の目安)※1日8時間のパソコン操作を想定約10ヵ月※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場 ホットキー数 9キー 待機時間 約750日(マウス) 読取方式 光学式センサー方式 電波周波数 2.4GHz帯
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサー オプティカル キー方式 メンブレン 仕様 【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g) 【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OS Windows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能 耐水仕様 インターフェース USB キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度 1000dpi 保証期間 2年間 電池寿命 【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm) 2.5 ボタン数 3(チルト機能含む) キーピッチ(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHz 操作距離 約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全てのデバイスを1台で対応することで効率アップ スマートフォン、タブレット、パソコンなど、最大2台のデバイス間でEasy SwitchTMボタンを押すだけで簡単切替ができるため、日常生活及び仕事で複数のデバイスを使用するユーザーに最適なキーボードです。マルチタスクをシームレスに対応し、また超薄型でモダンなデザインを採用することで、シンプルで効率の高いデスクトップ環境を整えます。 また、キーボード上部に搭載したホルダーにスマートフォンを立たせることで、パソコンのような快適な作業環境を実現します。 静音キーと互換性のあるキーレイアウト ロープロファイルの静音キーを採用し、滑らかなタイピング体験を提供しながら優れた静音性を持ち、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィス、シェアスペース、図書館やカフェなどの環境でも周囲を気にせず使用できます。 テンキーをも搭載したフルサイズで、コンパクトながら生産性の高い機能を誇ります。また、どのデバイスでもスムーズにペアリングできるようにレイアウトをも工夫し、macOSとWindows‎®使用環境両方とも使いやすいキーボードとなっています。 選べる2種類の接続方法と自動スリップモードで安定した長時間使用を保証 使用デバイス、作業環境によってBluetooth® Low EnergyとロジクールのUnifyingTM USBレシーバー、二つの接続方法から選べます。動作距離最長10メートルの安定したペアリングを実現し、また自動スリープモードを搭載することで電池寿命が最長24ヶ月となっています。 ※使用環境によって異なります。
グラファイト 対応OS [UnifyingTM USBレシーバー]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 、[Bluetooth(R) Low Energy]、Windows(R) 10, 11 以降 macOS 10.15 以降 Linux(R) Chrome OSTM 、iPadOS 14 以降 iOS 14 以降 AndroidTM 8.0以降 Surfaceで動作 接続方式 無線 インターフェース Unifying USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 使用電池 単4形乾電池×2本 電池寿命 最長24ヶ月 キー方式 パンタグラフ キー 日本語レイアウト RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 UnifyingTM USB レシーバー/Bluetooth(R) Low Energy 操作距離 10m
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

サンワサプライキーボード
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式 パンタグラフ キー配列 日本語 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) キーストローク(mm) 2.3±0.3 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式 仕様 【レシーバー収納】あり 付属品 取扱説明書、単4電池×2、受信機 材質 ABS 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状 USBAコネクタ 接続方式 無線 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 連続使用時間(時間) 420 動作力 58±8g インターフェース USBHID1.1準拠 消費電力(mA) 5以下 キー数 112 使用電池 単4電池2本 印刷方式 シルク印刷 通信距離(m) 10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
セット内容 充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書 質量(g) (キーボード)437 電源 (キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 対応OS Windows 10/8/7/Vista/XP、MacOS 接続方式 2.4G無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27 連続使用時間(時間) 約90 充電時間 2時間 保証期間 18ヵ月 キー方式 パンダグラフ キーストローク(mm) 1.8 キーピッチ(mm) 19 接続台数 1台 通信距離(m) 約10
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式 パンタグラフ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27 質量(g) (キーボード)373 電源 (キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 充電時間 2時間 連続使用時間(時間) 約90 接続方式 2.4G無線 通信距離(m) 約10 接続台数 1台 キーストローク(mm) 1.8 キーピッチ(mm) 19 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS セット内容 ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
5,098 税込5,608
当日出荷