ワイヤレスヘッドホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
175件の「ワイヤレスヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドホン マイク付き ワイヤレス」、「テレビ用ワイヤレスヘッドホン」、「ワイヤレスイヤホン」などの商品も取り扱っております。
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間) (最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz) 5~32000 充電時間(時間) 約4 通信速度 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 105 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 最大出力(mW) RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン 迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。 ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。 またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。 通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計 ・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC) 1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。 ・コンパクト設計 持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。 Bluetooth対応ワイヤレスタイプ ・本体ハウジングにリモコン機能搭載 Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。 再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。 対応可能な機能は接続する機器によって異なります。 音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。 機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様 リモコン・マイク対応 付属品 USB充電ケーブル(0.5m) 本体質量(g) 約130 接続方式 Bluetooth マイクロホン 機能:有 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約24時間 クラス 2 プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m) 約1 質量(g) 約80(アダプター含まず) 電源 DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (最大)120×25×90 周波数特性 20~20000Hz 波長(nm) (赤外線)850 到達距離(m) 10(正面方向) 入力端子 (音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%) 2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz) 搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状 3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品 専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式 口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g) 約150 電源(V) DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間) 再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×180×70 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 25 取扱説明書 (2.9MB) 音圧感度(dB) 115 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 約80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約7(50%音量) マルチポイント 2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様 最大登録可能台数:8台 付属品 USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式 マイク:MEMS型 質量(g) 約153 電源(V) DC5 規格 法令対応:TELEC 出力 Bluetooth power class2 対応機種 Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約165×約70×約175 通信方式 Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間 1年 保護機能 A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子 USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz) (A2DP)20-20k 充電時間(時間) 約3.5 連続再生時間 約35 動作湿度(%) 相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体) ブラック 指向性 無指向性 ドライバーユニット(Φmm) 直径約20 プロファイル 対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式 両耳 通信距離(m) 約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃) 5~35 周波数帯域(GHz) 2.4帯 イヤホン形状 オーバーヘッド 連続待受時間 約200時間 対応コーデック A2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間) 約33 マルチポイント 対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g) 147 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h) 50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) 2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) 40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。
付属品 ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式 密閉ダイナミック 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m) 1.2 本体質量(g) 192 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 感度 108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ 金メッキL型ステレオミニプラグ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω) (有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31 コード 片出し(着脱式) 標準持続時間(h) (NC ON)35、(NC OFF)50 保護機能 (コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間) 3.5 充電方式 USB充電 ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10 周波数帯域(GHz) (ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド 伝送帯域(Hz) 20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデック SBC/AAC 連続通話時間(時間) (NC ON)35、(NC OFF)40 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m) 約3(ボリュームコントロール付) 付属品 延長コード(約2m) 質量(g) 約188(コード除く) 形式 ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm) Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 直径(mm) (使用ユニット)40 インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 100 音圧感度(dB/mW) 108 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
連続再生時間 最大:約16時間 装着方式 片耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約165×約80×約200 質量(g) 約220(※付属品を除く) 保証期間 1年 規格 法令対応:TELEC 付属品 USBアダプター(USB-A)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 通信距離(m) 約10(※障害物なきこと) 周波数帯域(GHz) 2.4帯 連続通話時間(時間) 最大:約14 電源 DC5V 充電時間 約2時間 ヘッドフォン部ドライバユニット 密閉ダイナミック ブラック 接続方式 USB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式 Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 カナル型 出力 Bluetooth Power Class2 通信距離(m) 見通し 最大約10 使用周波数(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック (A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz) 20-20000(A2DP) 連続再生時間 最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間) 最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm) 8(フルレンジ) 仕様 【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子 microUSB(充電用) 仕様 コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約15 形式 密閉ダイナミック 規格 TELEC, JATE 出力 Bluetooth Power Class2 電源 DC5V 接続方式 Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間 通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホン エレクトレットコンデンサー型 通信方式 Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間 1年 コード長さ(cm) 65 充電時間(時間) 約2 動作温度、湿度範囲 温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間 最大約6時間 最大接続台数 1台 プロファイル A2DP,AVRCP,HFP 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m) 最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 カナル型 オーディオコーデック SBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース USB 仕様 【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他 回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g) 197 感度 【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能 ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性 【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境 Computers 保証期間 2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 200×245×72 アズワン品番 64-3939-35 ケーブル長(cm) 190 RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

柔らかフックタイプの完全ワイヤレスイヤホン。柔らかい素材のイヤーフックで安定の装着感。スポーツやフィットネスなどの動きのある用途にも備えたイヤーフックタイプの完全ワイヤレスイヤホンです。落とす心配をすることなく、もっとアクティブに音楽を楽しむことができます。柔軟性のある、やわらかいイヤーフックを採用。ソフトな装着感とアクティブに動いても耳から外れにくい安定性を実現しました。本体(片耳)約6.9g小型・軽量のフックタイプ。フックタイプながら耳に収まりやすいコンパクトな形状を採用し、小型・軽量化を実現しました。1日中使える、最大30時間の長時間再生。内蔵バッテリーと充電ケースで合計最大30時間※の長時間連続再生を実現しました。本体のみで最大7.5時間※の連続再生、および充電ケースによるフル充電と合わせて最大30時間※の再生が可能です。※使用条件により異なる。汗と雨に強い生活防水仕様。汗をかいても問題なく使用できるので、スポーツをしながら音楽が楽しめます。突然の雨や水しぶきからもイヤホンを守る生活防水仕様※。※ JIS保護等級5級(IPX5)相当、イヤホン本体のみ対応。周囲の音も聞き取れる低遮音イヤーピース付属。遮音性に優れた「標準イヤーピース(S.M.L)」に加え、ジョギング中などの安全性に配慮した「低遮音イヤーピース(S.M.L)」を付属。周囲の音が聞こえるため、ジョギング中だけではなくオンライン通話などにも便利です。気分に合わせて変えられるサウンドモード搭載。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーユニットにより、低域から高域までバランスよく、パワフルでクリアなサウンドを実現します。また、楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(NORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。ソフトタッチによるスマート操作。本体を軽くタッチするだけで、音楽再生や通話がスマートに行えます。その他、ボリューム調整・再生/一時停止、曲送り/曲戻し・電源のオン/オフ・Bluetooth®のペアリングなどの操作が可能です。加えて、操作時のイヤホン位置がずれるストレスを解消しています。一度ペアリングを完了させた端末であれば、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動ワイヤレス接続します。また、イヤホンを充電ケースに戻すと自動で電源が切れる「オートオン/オフ&オートコネクト機能」を搭載しています。音切れがしにくい安定したワイヤレス接続。安定したワイヤレス接続で、快適なリスニングを楽しむことができます。Bluetooth®標準規格 Ver.5.1およびPower Class1に対応するとともにアンテナ設計を見直し、より安定したワイヤレス接続を実現します。テレワークにも最適。便利な片耳使用&ハンズフリー通話。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能※。内蔵マイク搭載によりオンライン通話やハンズフリー通話にも活躍します。※片側使用の場合、イヤホン本体での操作に制限あり。音声アシスタント機能の起動に対応※。※接続機器の仕様により、対応していない場合あり。
質量(g) イヤホン片耳:6.9、充電ケース:60 接続方式 Bluetooth 通信方式 Bluetooth(R) Ver.5.1 電池寿命(時間) 7.5(イヤホン)、30(イヤホン+充電ケース) 通信出力 Power Class1 充電時間(時間) 2(イヤホン)、3.5(充電ケース) 充電方式 USB給電 保護方式 SCMS-T方式 ドライバーユニット(Φmm) 6 通信距離(m) 10(通信距離は目安。使用環境により異なる) イヤホン形状 耳掛け型 対応コーデック SBC
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライヘッドセット
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様 SCMS-T:非対応Bluetooth5.3 セット内容 製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル 電源 リチウムポリマーバッテリー 接続方式 Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 感度 -42±2dB(マイク) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 50~3000 充電時間(時間) 2 連続再生時間 最大44時間 指向性 単一指向性 伝送方法 GFSK ポート Type-C(充電) ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 10(Class2) 連続待受時間 最大860時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 最大42 マルチポイント 対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

耳への負担が小さく、周囲の音や話し声を聞き取りやすいセミオープンタイプのBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。 高音質コーデックAACに対応し、iPhoneなどのAACに対応したスマートフォンやプレーヤーで高音質な音楽が楽しめます。 持ち運びに便利な小型充電ケース付き。
通信方式 Bluetooth標準規格Version5.0 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 インナーイヤー型 出力 BluetoothPowerClass2 通信距離(m) 見通し最大約10 通信周波数帯域(GHz) 2.4帯 変調方式 FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP 対応コーデック SBC/AAC 仕様 A2DPの対応コンテンツ保護:○(SCMS-T)、最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 連続再生時間 約4時間(約4時間+2回充電=最大約12時間) 連続通話時間(時間) 約4(約4+2回充電:最大約12) 連続待受時間 最大約70時間 電源 充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V) DC5 充電時間(時間) 約1.5 型式 MEMS型(マイク)、セミオープン型、インナーイヤータイプ(ヘッドホン部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッドホン部(片耳):約17.2×18.4×29.6、充電ケース:約44×21.3×45 質量(g) ヘッドホン部(片耳):約3.4、充電ケース:約25.3 保証期間 1年 付属品 充電ケース、USB充電ケーブル ドライバーユニット(Φmm) 14(フルレンジ)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ドライバ不要でWindows/Mac/Chromebook環境ですぐ使えるUSB無線タイプ。ソフトメッシュイヤークッションを採用し長時間の使用でも蒸れない、耳が痛くなりにくい。アジャスター付きヘッドバンド採用で使いやすい長さに調節可能。約1.5時間の充電で約8時間使用できる。
インターフェース USB 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷

「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品 USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式 (ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS 質量(g) 約250(コード含まず) 出力 Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源 DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m) 約1.2 接続方式 Bluetooth 感度 102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 周波数特性 4Hz-40000Hz 入力プラグ 金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.2 入力端子 ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz) 4-40000(JEITA) 充電時間(時間) 約3.5 連続再生時間 最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式 USB充電 マグネット ネオジウム 指向性 全指向性 コード種類 片出し(着脱式) インピーダンス(Ω) 48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) ドライバーユニット(Φmm) 30 通信距離(m) 最大10 使用周波数(GHz) Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状 オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz) Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源 対応 対応コーデック SBC、AAC、LDAC 連続通話時間(時間) 最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時) 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルワイヤレスヘッドホンセット
シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品 ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書 寸法(mm) 発信機:約54×23×10.5 ブラック×レッド 直径(Φmm) 耳当て部:79 質量(g) ヘッドホン:約180、発信機:約8 電源 5V1A ケーブル長(m) 約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル) 接続方式 Bluetooth 感度 99dB/mW 再生周波数帯域(Hz) 15~28000 充電時間(時間) 2~3 連続再生時間 約10時間 バッテリー容量(mAh) 400 有効距離(m) 10まで インピーダンス(Ω) 38 イヤホン形状 オーバーヘッド型 ドライバタイプ ダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。 音漏れしにくい密閉タイプ。 長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。 ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m) 3.5 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約97(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 102(出力) インピーダンス(Ω) 43 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
1個
1,898 税込2,088
当日出荷