ワイヤレスベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
473件の「ワイヤレスベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレス呼び出しチャイム」、「リモコンチャイム」、「ワイヤレスブザー」などの商品も取り扱っております。
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様 (IDコード)約100万通り 付属品 取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個 質量(g) (受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23 音量 約78dB/50cm 電池寿命 受信器 約2年(1日に10回使用) 電源タイプ 電池式 周波数(MHz) 315(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 約80(見通し) アズワン品番 64-9711-53
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
4,272 税込4,699
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 ホワイト 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(押しボタン送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
4,368 税込4,805
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品 取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 質量(g) 受信機:96、送信機:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5 電源タイプ 電池式 動作距離(m) 約100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様 IDコード:約6万5千通り 付属品 取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g) 【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量 約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命 【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 見通し 約100 防水仕様 IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

Panasonic(パナソニック)卓上発信器
用途オフィスの受付に。 仕様 IDの数/約1000万通り 質量(g) 約90(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-17 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。 お客様へのメッセージが本体に印刷されています。 ボリュームで音量調整が出来ます。 特殊なスベリ止めで安定しています。
付属品 単3型乾電池(2本) トラスコ品番 400-6186 材質 本体:再生ABS 質量(g) 180 サイズ(mm) 70×90×55 TKG品番 7-1978-1201 TKG品番(2017) 6-1880-1301
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

XP10AとXP4000のセットです。
セット内容 XP10AとXP4000 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g) XP10A:約38、XP4000:約210 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能 XP10A:IP67、XP4000:IP55 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

XP10BとXP700のセットです。
セット内容 XP10BとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10B:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10B:約46、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP56 電池寿命 XP10B:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10B:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10B:60×70×22、XP700:90×91×32
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用 電源タイプ 電源コード式 仕様 発信器使用台数/最大30台まで 付属品 ネームシール1枚 トラスコ品番 836-2043 質量(g) 約420 消費電力(W) 4 定格電圧(V) AC100 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃) 0~+40 音色 プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB) 大/約70以上、中/約58、小/約46
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で 材質 ポリカーボネート、ASB樹脂 受信可能距離 約150m(見通し) 受信周波数 Fsk429Mhz帯/特定小電力
1セット
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個 幅(mm) 80 高さ(mm) 34.7 質量(g) 100 タイプ 卓上型 奥行(mm) 80 電源 単4乾電池×2個(別売) 電池寿命 約1年(40回/日)
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XP10GとXP700のセットです。
セット内容 XP10GとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10G:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10G:約70、XP700:約85 ランプ 送信時:青ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP44 電池寿命 XP10G:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10G:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10G:62×95×32、XP700:90×91×32
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

カード型で携帯できます。
質量(g) 約36(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 85×64×12 表示方式 ピッ音+LED点灯 電源電圧(V) DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1) 消費電流(mA) 送信時:25以下、待機時0.01以下 送信出力 1mW以下 電波到達距離(m) 見通し:約100、室内:約50 送信周波数(MHz) 426.1 関連資料 裏面 番号設定方法
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。 受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。 番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。 配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。 送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる17種類の報知音。 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 音量を3段階に調節できます。
電源タイプ 電源コード式 質量(g) 約215 電源 DC4.5VACアダプター付属 音量(dB) 約90/50cm※音量大時 電波到達距離(m) 約120(見通し) 周波数(MHz) 313.625(特定小電力機器) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×38×100(最大値) 付属品 取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚 仕様 IDコード:約25万通り
1個
12,331 税込13,564
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。 押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りでの使用に最適です。
付属品 取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g) 受信器:約138(電池除く)、防水押しボタン送信器:約69(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) (受信器)W142×H80×D29、(防水押しボタン送信器)Φ80×37 電源 (受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命 受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 防水仕様 IPX7防浸形(押しボタン送信器) 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1セット
5,224 税込5,746
当日出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容 XP50AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP50A:約82、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP55 電池寿命 XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷