ワイヤレス見張隊のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「ワイヤレス見張隊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレスカメラモニターセット」、「防犯カメラ日本製」、「ワイヤレス カメラ」などの商品も取り扱っております。
レッツコーポレーション見張隊エーグル04
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級 (IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水 仕様 (モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能。(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載 セット内容 各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1 質量(kg) (モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16 使用温度範囲(℃) (IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50 外形寸法 モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く) 機能 動体検知機能 液晶サイズ (モニター付きレコーダー)10インチ 解像度 (モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720 録画時間 約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB) 端子 (モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0) 画質 録画/6段階 セキュリティ パスワードの設定が可能 接続台数 (モニター付きレコーダー)カメラ4台 映像圧縮方式 H.264 最低被写体照度(Lux) (IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時) フレームレート 最大25/30fps 電源アダプタ (モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
1セット
75,980 税込83,578
9日以内出荷

モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応) セット内容 カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書 直径(Φmm) 55 質量(g) 【カメラ】約340、【モニター】約820 奥行(mm) 100 電源 【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 表示 【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (モニター)255×38×173 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) 【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920 レンズサイズ(mm) 3.9 周波数帯域(MHz) 2406~2475 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素) 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可) アラーム出力 最大70dB(正面1m) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 液晶モニター 10.1型LCDタッチスクリーン 対応フォーマット FAT32 端子 【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 4台※増設カメラ別売 タッチパネル方式 加圧式(抵抗膜圧式) 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 利得(dB) (伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5 最低被写体照度(Lux) 3 フレームレート (最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps 変調方式 (直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK 周波数拡散 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) 通信距離(m) (最大)300/見通し 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m) 10×4(電源・信号一体型) 機能 赤外線
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg) 約1.0 センサー CMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター 赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm) 26×23×4 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃) 0~40(結露が無いこと) 照度(Lux) 0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコル H.265 動作温度範囲(℃) 0~50 USBタイプ USB2.0、2ポート カメラ仕様 対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ 15.6インチ 有線LAN RJ45 ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。 カメラ最大4台まで増設可能。 見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m) リアルタイム録画可能。 夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様 送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において) 付属品 モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット トラスコ品番 833-8105 質量(g) カメラ/289、モニター/433 電源(V) カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く) センサー 1/5インチ カラーCMOS データ出力 USB2.0 総画素数 656×488 ディスプレイ 7インチTFT液晶モニター 解像度 800×480、(ビデオ)CIF/VGA 使用環境温度(℃) カメラ/-10~50、モニター/5~40 視野角 65° 充電時間(時間) 3.5 対応メモリーカード SDカード 使用環境湿度(%) 15~85 周波数(GHz) 2.4 メモリーカード SDカード(32GBまで対応) 照射距離(m) 夜間/10m(最大) フレームレート 30fps(最大) USBタイプ 128GBまで対応 ビデオフォーマット AVI 稼働時間(時間) (バッテリー)2
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
形状 防水・暗視型 保護等級 【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水 セット内容 無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む) 材質 【カメラ】アルミ合金 質量(g) 【カメラ】405、【モニター】約435 方式 【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル 表示方式 【モニター】1/2/4分割 制御 【無線技術情報】(干渉)FHSS 使用可能機種 【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android 直径×長さL(Φmm×mm) 【カメラ】60×127.5 有効画素数 【カメラ】92万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時) 記録媒体 【録画機能】microSD 消費電流(mA) 【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時) DC電源アダプタ(V) 【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2A センサー型式 【カメラ】1/4型CMOS 解像度 【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240 液晶モニター 【モニター】7型LCD(800×480) 記憶容量(GB) 【録画機能】最大:32 アンテナ 【カメラ】SMA-R アズワン品番 64-9111-76 バッテリー稼動時間 【モニター】内蔵:連続最大2.5時間 人感センサ検出距離(m) 【カメラ】6以内(検知角120°) 最低被写体照度(Lux) 【カメラ】0(赤外線撮影時) フレームレート 【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA)) 変調方式 【無線技術情報】GFSK 画角 【カメラ】水平:60° 周波数拡散 【無線技術情報】周波数ホッピング方式 通信距離(m) 【無線技術情報】最大200(見通し) 音声出力 【カメラ】○ 赤外線投光距離 【カメラ】最大7m(LED20個) 動作温度範囲(℃) 【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40 使用周波数(GHz) 【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz) 映像出力 【モニター】外部:なし 映像化方式 【無線技術情報】MPEG-4 データレート(bits) 【無線技術情報】4M
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状 BOX型 寸法(mm) 【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g) 約350 タイプ 有線LAN:有(1ヶ所) 出力 【画像】VGA/HDMI 電源 【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチ CMOS 信号形式 【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm) 約65×120 液晶モニター サイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数 約400万画素 使用場所 屋内/屋外 最大接続台数 【カメラ】8台 動作温度範囲(℃) 【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ 16インチ ハードディスク 内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容 超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状 小型 寸法(mm) カメラ:約22×22×23 質量(g) モニター:約280 電源 DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度 約100万画素 取付サイズ 円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm) 33 主な機能 ループ録画、動感検知 金具外寸(mm) 取付け:40×22 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50 モニターサイズ 170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ 赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影) D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。 メニュー表示日本語非対応
防水保護等級 IP66(本体のみ) 付属品 ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.5(映像・映像信号切替え・電源) 本体質量(g) 約280 レンズ 3.6mm(F2.0) 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像 消費電力(mA) 最大約400 視野角 (水平)約88° S/N比 50dB以上(AGC OFF) 同期方式 内部同期 撮像素子 1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製 ホワイトバランス ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子 (映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え) シャッタースピード 1/30~1/50000秒 補正機能 (逆光)BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影 照射距離(m) (赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm) モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) モニター:約1.0 出力 画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源 カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター 自動IRカット 寸法(cm) 録画機:26×21×4.5 最大解像度 1920×1080pixel 明るさ(Lx) 0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子 映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源 DC12V/1A 動作温度(℃) -10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数 300万画素 使用場所 屋内外 プロトコル H.264/H.265 最大接続台数 カメラ8台 取扱説明書 (0.94MB) 適合カメラ 専用Wi-Fiカメラ USBタイプ USB2.0 録画方式 時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ 15.6インチ ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 形状 防水・暗視型 寸法(mm) (カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) (カメラ)約0.24、(モニター)約1.0 出力 (画像)VGA/HDMI 電源 DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) センサー 1/3インチ CMOS 信号形式 (カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 最大解像度 1920×1080pixel 照度(Lx) 0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 表示色 1677万色 ディスプレイ 15.6インチ 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) S/N比 48dB 以上 出力信号 VGA / NTSC 動作周囲温度(℃) (カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 画素数 (カメラ)約30万画素 使用場所 屋外型 容量(TB) HDD1TB 画角 約65° 有線LAN 有(1ヶ所) ハードディスク 無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
1セット
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先から自宅を見守る!
使用場所 屋内 保護等級 なし 形状 ドーム型 セット内容 本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット 材質 ABS・ガラス・鉄 質量(g) 約175 消費電力(W) 10 電源 USB電源 対応OS iOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×8.5×10.5 対応メモリーカード microSD Class10(32Gまでを推奨)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様 【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay) 直径(Φmm) 55 質量(g) 約340 奥行(mm) 100 電源 DC1V2/1A 対応OS iOS9.0以降、Android4.0以降 感度 (マイク)-38dB レンズ F2.0 機能 【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動 記録媒体 SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売 消費電流(mA) (最大)600 レンズサイズ(mm) 3.9 解像度 【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480 視野角 垂直約45°、水平約85° 動作温湿度範囲 -10~55℃/15~85%RH(結露不可) 保存温湿度範囲 -40~85℃/10~90%RH(結露不可) LED (赤外線)12基 モード 【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続) 記録ファイル形式 JAVI 対応フォーマット FAT32 再生出力 モニター・パソコン・iOS/Android機器 最低被写体照度(Lux) 3 赤外線投光距離 約10m イメージセンサー 1/2.7インチカラーCMOS
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様 WDR:D-WDR 付属品 ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー 直径(Φmm) 89 奥行(mm) 65 電源(V) DC12±1(センタープラス) ケーブル長(m) 約0.6(映像・電源) 本体質量(g) 約128 有効画素数 1920(H)×1080(V) 機能 【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT 消費電流(mA) (最大)約280 レンズサイズ(mm) 3.6 視野角 水平:約79° S/N比 50dB以上 撮像素子 1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製 ホワイトバランス ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB) 画像処理システム FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE ノイズリダクション 2DNR&3DNR シャッタースピード 1/60秒~1/100000秒 補正機能 【逆光補正】BLC/HSBLC 最低被写体照度(Lux) 0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時) 動作温度範囲(℃) -10~40 映像出力 BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
13,980 税込15,378
当日出荷

イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状 ドーム型 質量(g) 約270(取付金具含む) 電源 DC12V 寸法(Φ×高さH)(mm) Φ140×222(アンテナ・基台除く) 信号形式 イーグル用IPカメラ レンズサイズ(mm) 3.6 解像度 365万画素 LED 特殊LED 2個 850nm 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 最大約20 旋回角度(°) 水平355・垂直93 画角 水平視野角度約95度
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能 (カメラ)IP65 画素数 カメラ:500万画素 使用場所 屋外 ストレージ HDD:最大8TB モニターサイズ 10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)