ワイヤーシメラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「ワイヤーシメラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「線張り」、「シメール 大見工業」、「電設用ハレー」などの商品も取り扱っております。

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA988DJ-1 質量(g) 420 使用ロープ径(mm) 1.6~6.5 引張強度(kN) 5.9(590kg)
1個
9,030 税込9,933
当日出荷

ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

1本
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,800 税込21,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場・・・機械移動に フェンス・・・電線引っ張り レジャー・・・ボート陸あげ・車の牽引き 山野・・・木材・石移動 荷締め・・・トラック
ワイヤー長さ(m) 3 ワイヤー太さ(mm) 6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。 トラスコ品番 403-0294 ロープ径(Φmm) 6 張線能力(kg) 1000 ロープ長さ(m) 1 掴線能力 Φ5.0~20/14~250sq(mm) 破断荷重(kN) ロープ:12
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

園芸、建築用シメールセット
セット内容 Z4N シメール4型 1台 CC4N Pクランパー 2台 張線能力(kg) 1000
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

エスコ品番 EA988ME-15 材質 (本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン 質量(kg) 2.9 能力 680kg ロープ径(Φmm) 12.7 ロープ長さ(m) 15.24
1個
35,600 税込39,160
当日出荷

ワイヤーやビニール、ナイロンロープを掴んでもすべりにくい作りになっています。
用途シメール用。 トラスコ品番 403-0285 材質 SS400、SWICF、S45C、SWP、FCD600、SCM415 張線能力(kg) 500 掴線能力 Φ1.5~10(mm) 破断荷重(kN) ロープ:6
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途トラックの荷締め作業など
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 番線、鉄棒、ロープ、鋼熱線 質量(kg) 1.1 張線能力(kg) 1000 掴線能力 5~20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。
セット内容 カム、フレーム、カムジク
1セットほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)