ワイヤーストリッパー マーベルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「ワイヤーストリッパー マーベル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CVケーブル被覆剥き」、「同軸ケーブル 加工 工具」、「VVF皮むき」などの商品も取り扱っております。
心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm) 180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。
用途ビニール系丸型電線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.3~5.5 トラスコ品番 116-0015 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 寸法(mm) (ストリップ長)5~12 全長(mm) 170 質量(g) 107
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
全長(mm) 194 質量(g) 183 能力 14、22、38、60mm2
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など 全長(mm) 155 質量(g) 100
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。
用途CV、IV線の皮むきに。 適合電線(mm2) 0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5 トラスコ品番 116-0012 材質 ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm) 145 質量(g) 61 適合電線 4~28mm
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

刃の深さ調整不要で、軽くスムーズにストリップ出来ます。ハンドル荷重が20%軽減しました(メーカー比)。ストリップしやすい目盛付です。バネをレバー内に収納、使いやすくなり、バネの折れや外れの故障を軽減しました。
用途VVF、EM-EEFケーブルの外被(シース)及び内被(絶縁体)の剥離に。 トラスコ品番 429-7992 材質 スチール、アルミ 全長(mm) 180 適合電線 1.6(2芯・3芯)、2.0(2芯・3芯)mm、VVF、EM-EEF
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷


替刃の取付ネジを6角穴付きボルトにすることで、交換時のネジの損傷を軽減してます。
用途MVA5A用。 トラスコ品番 429-7991 適合機種 MVA-5A 材質 スチール
1組(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー 全長(mm) 228 質量(g) 215 目盛 (裏面)2~20cm、(表面)~20mm アズワン品番 65-2056-72 適合電線サイズ (VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)
全長(mm) 180 質量(g) 390 能力 (VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

倍力機構でラクラク切断。 ステンレスワイヤー切断OK。
全長(mm) 233 質量(g) 370 切断能力 ワイヤーロープ Φ6mm / ステンレスワイヤーロープ Φ6mm / 軟鋼棒 Φ5mm / 電線(IV)Φ8mm2
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

用途MC-012用 替刃 トラスコ品番 148-8452 適合機種 MC-012 適合本体 MC012 全長(mm) 70 質量(g) 5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単
材質 ガラス繊維入り強化ポリアミド 質量(g) 47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×34×22 適合ケーブル TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応 アズワン品番 65-2046-34
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

1組
2,498 税込2,748
4日以内出荷

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ●タイプ:ケーブルストリッパー●ケーブルタイプ:-●特長:-●タイプ:ケーブルストリッパー アズワン品番 68-2105-61
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質 本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼 全長(mm) 110 質量(g) 40 適合ケーブル外径(Φmm) 4~8 適合ケーブル UTP/STPケーブル アズワン品番 65-2054-19
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)として トラスコ品番 236-2062 適合機種 MC-411 材質 ガラス繊維入り強化ポリアミド 幅(mm) 26 全長(mm) 38 高さ(mm) 9.7 質量(g) 10 奥行(mm) 38 適合電線 TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FB アズワン品番 65-2046-35 ストリップ長(mm) 4
1組(2枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷

軽量 コンパクト 堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ 適合端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)