- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- ワイヤーターンテーブルのおすすめ人気ランキング
ワイヤーターンテーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「ワイヤーターンテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルターンテーブル」、「ドラム 回し」、「回転台」などの商品も取り扱っております。
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)
640~1150
セット内容
ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)
800×800×318
本体質量(kg)
7.4
穴径(Φmm)
50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)
2.5(ドラマワール)
材質
スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
DR-600専用。
内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)
5.2
直径(Φmm)
665
高さ(mm)
240
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
トラスコ品番
421-3262
質量(kg)
7.4
直径(Φmm)
800
高さ(mm)
440
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番
382-5710
幅(mm)
500
高さ(mm)
85
奥行(mm)
480
収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)
0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)
42.7
高さ(mm)
250
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)
460
質量(kg)
7.8
容量
(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×240
最大積載段数
4段
最大荷重(kg)
(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)
30
材質(本体)
スチール(シルバー塗装)
材質(内部)
樹脂製ベアリング
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
材質(本体)
亜鉛メッキ銅
質量(g)
5800
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×400×110
アズワン品番
64-0910-39
ケーブル径(Φmm)
(対応)102~600×最大540
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。
立てて運搬・倒して繰り出し。
内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。
電線を入れたまま運ぶことができる。
ブレーキ付(強弱調整可能)。
立てて収納できる。
束巻収納可。
縦置き収納で場所をとらない。
持ち運びしやすい取手付。
内出し・外出し自在。
材質
スチール
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×420×210
最大荷重(kN)
(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ
(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)
640~1150
本体寸法(mm)
670×670×305
本体質量(kg)
6.6
穴径(Φmm)
50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)
2.5
材質
スチール
取扱説明書
(0.28MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない
ブレーキ付
ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付
セット内容
ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800
質量(kg)
【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
本体寸法(mm)
【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318
耐荷重(kN)
2.5
関連資料
(0.82MB)
適合寸法(mm)
【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150
パイプ外径(Φmm)
42
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
色
ドラム外側:グレイ
トラスコ品番
818-3871
質量(kg)
56.8
耐荷重(kg)
1000
適合外径(Φmm)
ドラム400~1200
適合幅(mm)
ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷