ワイヤーバスケット 折りたたみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「ワイヤーバスケット 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュボックス」、「パレティーナ」、「サンキンパレット」などの商品も取り扱っております。
中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。
材質 スチール線材/ポリエチレンコーティング 形状 角形 フタの種類 フタなし 商品タイプ 本体
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。 別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。
用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。 材質 形状 角形 質量(kg) 約2.3 容量(L) 約80 線径(Φmm) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約405×405×630 推奨ゴミ袋サイズ 900×1000mm フタの種類 フタなし 商品タイプ 本体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質 スチール 形状 角型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質 スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm) 1230 質量(kg) 72 線径(Φmm) 6.2 表面処理 亜鉛鍍金 最大積載量(kg) 500 金網ピッチ(mm) 50×100 脚高(mm) 95 フォーククリアランス(L)(mm) 約600 フォーククリアランス(W)(mm) 約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式 半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1150×960×750 容積(m3) 約0.78 外寸法・高さ(mm) 900 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm) 1040 有効内寸法・間口(mm) 960 有効内寸法・高さ(mm) 750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプ コイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみ可能なワイヤーバスケットです。
トラスコ品番 739-5914 材質 スチール線(ビニールコーティング) 摘要 折りたたみ可能 質量(g) 2500 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 606×340×340
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷


結一産業5Sラック
現場でお困りだった省スペース化を実現! 通路においても邪魔にならない奥行240mm! コンパクトでも、ほうき15本仕様、おおきいフック2個付 フックを大きくしたので、ちりとりや袋などたっぷり掛けられます。
用途各種工場・オフィス 本体寸法(mm) 580×320×240 折りたたみ寸法(mm) 78×810×320 ホワイト 質量(kg) 5.9
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm) Φ0.8 材質 ステンレス(SUS304) 形状 角型 外枠径(mm) Φ3 網目 5.5 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm) Φ0.8 網目(mm) 5.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 全開 表面処理 亜鉛鍍金 扉開閉方式 全開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置できます。本体にはポリ袋に引っ掛けるワイヤーが付いています。必要に応じて設置したり、たたんで保管ができます。
容量(L) 80 質量(kg) 2.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×630 仕様 キャスター無 トラスコ品番 170-4435 種別 パークくず入れ 材質 鉄線PEコーティング 形状 角形 推奨ゴミ袋サイズ 900×1000mm フタの種類 フタなし 商品タイプ 本体
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

折りたたみ可能なワイヤーバスケットです。
トラスコ品番 739-5922 材質 スチール線(ビニールコーティング) 摘要 折りたたみ可能 質量(g) 3000 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 630×400×375
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

小物をまとめるのに便利なバスケットです。 スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg) 2 材質 スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm) 共通
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間を有効活用できるスリムバスケット。裏面は水に強いコーティング加工生地。折りたたんでコンパクトに収納。フレームから外して持ち運びできる。
材質 表地:ポリエステル、内側:PVC、フレーム:鉄(粉体塗装) 質量(g) 908 容量(L) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) セット時:500×200×590、バッグ:410×180×540
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。
材質 バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂 質量(g) 1020(付属品除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

籐風+ワイヤーバスケットがおしゃれで便利。移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。ワイヤーバスケットに籐風編み込みを施しておしゃれなビジュアルと小物が落ちにくい。裾の巻き込みや裾汚れ予防するワイヤータイプのチェーンガード。駐輪に便利なリング錠付
仕様 前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、テリーサドル、アルミリム、ツートンタイヤ、ブロックダイナモ、リングロック、下籐風ワイヤーカゴ 質量(kg) 17 寸法(cm) 147×56×104 タイヤサイズ 20×1.75 収納時寸法(cm) 約80×45×76 地上高さ(cm) (サドル)約84~95 変速段数 外装6段
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品 自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター) ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケット充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm) 約1610 サイズ 20型 種類 前照灯:LEDライト 全幅(mm) 約560 全高(mm) 1090 使用電池 リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 8 充電時間(時間) 約3.5~4.5 適応身長(cm) 140以上 走行距離(km) 一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28 変速段数 外装6段シマノグリップシフト 総質量(kg) 約26
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)