ワイヤーロック ダイヤルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
480件の「ワイヤーロック ダイヤル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤルロック ワイヤー」、「鍵付きワイヤー」、「ワイヤーロック錠」などの商品も取り扱っております。
安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm) 600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに 長さ(mm) 700 キー数 4桁 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷

鍵なしで番号をあわせると開錠できます。 ご希望の開錠番号を自由に設定できます。 バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー ロック ダイヤル式 仕様 ワイヤー太さ:2X85mm 使用方法 番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト 材質(ワイヤー部) ステンレス・塩ビコーティング
1個
979 税込1,077
当日出荷

番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック ダイヤル式 寸法(幅W×高さH)(mm) 38×40(ワイヤー除く) 仕様 ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48 ワイヤー太さ(mm) 約3
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm) 2000 ワイヤー太さ(mm) 4 材質 ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g) 160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61.6×20×34.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 4.5 材質 質量(g) 139 対応機種 3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロック ダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。 ポップなカラーで施錠をアピールします。 バンド付き。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 700 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。 鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。 つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など ロック ダイヤル式 仕様 3桁ダイヤル可変式 材質 (本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼 長さ(mm) (ワイヤー)約105 ブラック 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH)(mm) 約33×43 ワイヤー径(Φmm) 約3(塩ビコーティング含む) 取扱説明書
1個
769 税込846
当日出荷

カラフルなボディ&ワイヤー、長めの90cmサイズ。
用途自転車などの施錠に 長さ(mm) 900 キー方式 ダイヤル式 番号設定 太さ(mm) 10
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質 本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm) Φ6×1000 質量(g) 120 タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 1000
1個
859 税込945
当日出荷

4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質 本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm) Φ6×600 質量(g) 115 タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 600
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。 設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。 ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 370 キー方式 ダイヤル式 太さ(mm) 12
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業・工事現場での盗難防止に!自転車・バイク等の盗難防止に! 数字がクッキリ見やすい!好きな番号に設定できる!
ワイヤー長さ(m) 1.5 ワイヤー太さ(mm) 16 ロック ダイヤル式
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お好みの4段の番号に簡単に変更できます。
用途工具の保管、盗難防止、門扉の施錠 仕様 ダイヤル4桁 材質 ワイヤー:鉄被覆、鍵:真鍮/プラスチック ワイヤー径(Φmm) 10 ワイヤー太さ(mm) 10 ロック ダイヤル式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。 ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ ダイヤルワイヤー錠 クリアー キー方式 ダイヤル式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm) 長さ600×太さ10 ワイヤー長(mm) 600 お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質 本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm) 長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm) 900 4桁マイセットダイヤル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)