- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- ワイヤー什器のおすすめ人気ランキング
ワイヤー什器のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新128件の「ワイヤー什器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンキンメッシュパレット キャスター付き」、「業務用 カゴ 台車」、「金網 パレット」などの商品も取り扱っております。
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質
スチール
耐荷重(kg)
約15
表面処理
クロムメッキ
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)
共通
高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様
底板:15cm間隔で上下移動可
材質
スチール製、クロームメッキ
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
50
折りたたみ式の投げ込み用ワイヤーワゴン。
商品の種類や量に応じて底面の深さを4段階(150mmピッチ)に調節できます。
工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。
材質
(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
深さ(mm)
150、300、450、600(4段階調節可能)
キャスター径(Φmm)
40(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
30
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。
耐荷重(kg)
50
ネット目
30×70mmピッチ
キャスター径(Φmm)
50
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
ボルト径
3/8w
商品に合わせて底板の高さが調整できます。
白塗装
材質
本体:スチール キャスター:樹脂
ピッチ(mm)
ネット:40
線径(Φmm)
ネット:3
キャスター
ストッパー付、無し×各2個
キャスター径(Φmm)
50
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。底板は在庫量に応じて5cm間隔で高さを調節できます。
仕様
キャスター:ストッパー無し、折りたたみ可能
材質
スチール製、粉体塗装
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30
キャスター径(Φmm)
50
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
材質
スチール製
幅(mm)
234
高さ(mm)
105
質量(g)
289
奥行(mm)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×80×80
TKG品番
9-0810-1201
TKG品番(2017)
6-0722-1201
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)
(全体)約5
従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。
耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
表面処理
メッキ
脚高(mm)
100
扉開閉方式
半開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。
仕様
キャスター:ストッパー無し、ビス止め
材質
スチール製
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
60
4段までスタッキングができ、大量陳列が可能なジャンブルバスケット!
耐荷重(kg/段)
25
耐荷重(kg)
全体75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
線材:4mm 枠部:6mm
寸法(cm)
カゴ:H(前11.4・後35.4)cm
脚の種類
樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)キャスターはビス止めです。
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質
スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)
1230
質量(kg)
72
線径(Φmm)
6.2
表面処理
亜鉛鍍金
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
95
フォーククリアランス(L)(mm)
約600
フォーククリアランス(W)(mm)
約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式
半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1150×960×750
容積(m3)
約0.78
外寸法・高さ(mm)
900
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)
1040
有効内寸法・間口(mm)
960
有効内寸法・高さ(mm)
750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。
材質
スチール製 粉体塗装(ホワイト)
直径(Φmm)
【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:8
耐荷重(kg)
30
深さ(cm)
カゴ:最大58