- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- ワイヤー式南京錠 3段ダイヤルのおすすめ人気ランキング
ワイヤー式南京錠 3段ダイヤルのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新91件の「ワイヤー式南京錠 3段ダイヤル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番号カギ」、「コーナーキャップ」、「ワイヤーロック錠」などの商品も取り扱っております。
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック
ダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×40(ワイヤー除く)
仕様
ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)
約3
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁ダイヤル可変式
材質
(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)
(ワイヤー)約105
色
ブラック
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH)(mm)
約33×43
ワイヤー径(Φmm)
約3(塩ビコーティング含む)
取扱説明書
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロック
ダイヤル式
仕様
ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法
番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)
ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
真鍮
材質(吊)
鉄
材質
(本体)真鍮/(吊)鉄
取扱説明書
(0.6MB)
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄/塩ビコーティング
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ワイヤー長(mm)
750
トラスコ品番
849-0158
材質
本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング
質量(g)
115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)
700
キー数
4桁
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
寸法(mm)
24×44
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)
鉄(塩ビコーティング)
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)
約18.7
仕様
4桁ダイヤル可変式
材質
(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
4段
吊径(mm)
約Φ6.3
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
本体幅(mm)
約38
取扱説明書
(1.6MB)
腐食・汚れに強く、軽量。長期間美しいアルミニウム製ボディ。
サビに強いステンレス鋼製シャックル。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル、10000通りの設定番号から好きな番号を選べる。
ダイヤル式なのでキーの持ち歩き不要、紛失の心配もありません。
空室管理や共有スペースなど複数人での使用に最適!
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
40
材質
本体:アルミニウム、シャックル:ステンレス
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
102
段数
4桁可変式
寸法A(mm)
41.5
寸法F(mm)
6
本体質量(g)
約102
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
77.5
寸法C(mm)
17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約41.5×77.5×17
つる径(Φmm)
約6
材質(吊)
ステンレス
ダイヤル式の為、カギを持ち歩く必要がありません。暗証番号はお好きな番号に設定出来ます。ポスト、くつ箱などの簡易ロックに最適です。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロック
ダイヤル式
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(吊)
鉄
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック
ダイヤル式
材質
(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト
幅(mm)
41.6
全長(mm)
121.8
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
つる径(Φmm)
6.35
アズワン品番
64-7750-75
材質(ツル)
鉄(熱処理)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。
4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。
仕様
4桁ダイヤル可変式
種別
4桁ツル長
材質
鉄、亜鉛
全長(mm)
約122
タイプ
4段
つる径(Φmm)
約5.8
本体幅(mm)
約41
取扱説明書
(1.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に
ロック
ダイヤル式
材質
ダイヤル:ABS樹脂
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
88×130
つる径(Φmm)
10
材質(ツル)
鋼鉄
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質
ステンレス
エスコ品番
EA916ZC-21
全長(mm)
160
質量(g)
3
ねじ径(mm)
3.3
ロープ径(Φmm)
1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様
モバイルセキュリティ
セット内容
モバイルセキュリティ
材質
本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)
約88.8
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長さ(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×18.5×94
ロック
ダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
370
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
ダイヤルは好きな番号にセットできる可変式ワイヤー錠です。
ダイヤル部はカラフルな4色に色分けしています。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
色
クリアー
キー方式
ダイヤル式
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品
キー2個
材質(本体)
真鍮
種類
別キー
ロック
キー式
材質(吊)
焼き入れ鉄
キー番号
個別キー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)