- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ワイヤー水切りのおすすめ人気ランキング
ワイヤー水切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新140件の「ワイヤー水切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスカゴ 大型」、「皿立て水切りかご」、「給食用食器コンテナ・カゴ」などの商品も取り扱っております。
水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。お箸やスプーンの水切りに。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×105
耐荷重(g)
500
1個
¥799
税込¥879
欠品中
通気性の良いワイヤー水切りです。
お茶碗、汁碗などの和食器や深皿もしっかり立てて水切りできます。
水切りポケット付きで、しっかり水切りできます。
取り付ける位置も使い勝手に合わせて選べます。
置き場所に困るまな板も乾かしながら収納できます。
材質
スチール、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
ドレイナー:80、ポケット・まな板スタンド:120
水切りバスケットと組み合わせて便利に使えます。お箸やスプーンの水切りに。
材質
ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)
質量(g)
167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×75×100
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
食器の運搬等にお使いいただけます。
材質
18-8ステンレス
コップだけでなくフライパンや食器の水切りに。
通気性の良いワイヤー水切りです。
異なるワイヤーピッチ幅により、コップ以外の様々な物の水切りや収納ができます。
材質
スチール
幅(cm)
ピッチ:3.1・3.1・3.1・5.8
寸法(cm)
20×13.5×13.5
耐熱温度(℃)
80
お皿やグラスなどの水切りに。
シンクに水が流れる排水ノズル付。
傾斜付トレー、可動式排水ノズル、排水栓付、トレースライド式、水切りポケット付。
カラーコート、亜鉛めっき、鉄線材による防カビ加工。
材質
本体:鉄、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、すべり止め:エラストマー
仕様
原産国/金属部:中国、樹脂部:日本
質量(g)
1250
表面処理
本体:エポキシ樹脂塗装
耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:100
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
洗練された水切りバスケット。ワイド幅でたっぷり水切りできます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。薄皿も引っ掛けて立て掛けられる形状にしました。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。
材質
本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)
330×423×150
質量(kg)
2.15
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)
40~60×17×1.5
材質
本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)
3
収納時寸法(cm)
40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色
イエロー
材質
NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。
材質
バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)
寸法
トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm
付属品
バスケット×1、トレー×1、箸立て×1
アズワン品番
64-4069-51
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食洗機やメイン水切りのサブとして。食器が排水面に触れない清潔仕様です。小物が置けるトレー付き。
材質
ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、。トレー・小物トレー:ポリプロピレン、。ゴム脚:シリコーンゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
98
質量(g)
460
タイプ
C
縦(mm)
219
横(mm)
300
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シンクに渡せるワイドサイズ!シンク脇の狭いスペースもこの水切りなら有効に活用できます。薄皿を垂直に立てられ、水切り早く、スペースもたっぷり使えます。ワイヤー線を8mm間隔にすることで、コップ等の小物も安定させて置くことができます。箸・スプーンなどの水切りができる箸置き付。水が自然に中央部に集まり流れるトレーを使用。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。
材質
本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)
260×594×180
質量(kg)
2.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
置き場所を選ばないスリムな2WAY水切りワイヤーバスケット。トレーと分けて違う場所で使用することができます。ワイヤーバスケットはシンクに渡らせて使用することもできます。水切りトレーは、本体と分けて使用することができます。付属のカトラリーポケットはお好きな場所に。本体の中にもセット可能。付属のフックはお好きな場所に取り付けていただけます。直接シンクに水が流せる可動式の水はけ付き。水止栓つきなので、排水できない場所でも使用可能。狭いキッチンにもピッタリ収まるスリム設計。
質量(g)
約2300
耐荷重(kg)
ワイヤーバスケット:約8、水切りトレー:約5、フック:1つにつき約0.25
付属品
カトラリーポケット×1 フック×2
材質
ワイヤーバスケット:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、水切りトレー・カトラリーポケット・フック:ABS樹脂、水はけ:ポリプロピレン、水止栓:シリコーン
対応
厚み約2cmまでのまな板・奥行約50cm以内のシンク(シンク渡し使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約57.5×16×18.5
内寸(cm)
ワイヤーバスケット:約W54.5×D15.4×H11.5、ワイヤーバスケットのスリット幅:約2、ハンドル部:約W15.5×D2
キッチンスタイルに合わせて縦置き横置きのどちらでも使えます。食器が排水面に触れない清潔仕様です。小物が置けるトレー付き。取り付け位置を選べるポケット付き。
材質
ワイヤー:スチール(クロムメッキ)、。トレー・ポケット・小物トレー:ポリプロピレン、。ゴム脚:シリコーンゴム
色
ホワイト
サイズ
L
高さ(mm)
148
質量(g)
1000
タイプ
L
縦(mm)
362
横(mm)
458
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
洗練された水切りバスケット。スリム形状でもお皿をたっぷり水切りできます。その秘密はワイヤー線を8mm間隔でつけたこと、同じスペースでもお皿を水切る最小の間隔をあけて立て掛けられます。コップ等の小物も安定させて置くことができます。水が自然に流れるトレーを使用。左右の平板枠は持ちやすく、移動するときもしっかりつかめます。トレーも一緒に持ちあがる構造になっています。箸・スプーンなど水切りできる箸置き付。
材質
本体・箸置き:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス
寸法(mm)
230×423×150
質量(kg)
1.7
1個
¥12,000
税込¥13,200
5日以内出荷
コンパクトに巻いて収納できる『Plate』折りたたみ水切りラック。
使わないときはくるっと巻いて収納できる折りたたみ水切りラック。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することができます。
布巾を干したり小皿を立てて乾かすことができます。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約610
耐荷重(kg)
約4
対応
S・奥行き:約38cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×42×0.8
適合サイズ(cm)
(シンク)奥行約38以下
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
縦置き横置きのどちらでも使えます。食器が排水面に触れず、清潔です。グラスなどをすっきり立てられます。
材質
スチール、ポリプロピレン、シリコーンゴム
色
ホワイト
寸法(cm)
本体:40.8×30.2×14.8H、ポケット:13.1×4.3×10.1、小物トレー:9.8×5.7×2
耐熱温度(℃)
トレー・ポケット・小物トレー:120 ゴム脚:200
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に
全長(mm)
1400
材質
柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
抗菌加工で衛生的に使えます。
水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
上部を棚に挟んで使用できます。シックでシンプルなデザインのバスケットです。連結もでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
仕様
連結可
材質
アイアン