ワイヤー釘のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
179件の「ワイヤー釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート釘」、「ロール釘」、「ワイヤー連結釘」などの商品も取り扱っております。
用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に 材質 軟鋼線材 先端 鈍先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質 軟鋼線材 形状 スクリュー 連結方式 ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 鉄(軟鋼線材) 形状 スムース 寸法H(mm) 5 寸法d(mm) 2.1
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スクリュー 表面処理 セメントコート 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スクリュー RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 軟鋼線材 分類 鉄釘 頭部径(Φmm) 5.0 連結方式 ワイヤ 胴部形状 スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質 軟鋼線材 形状 スムース 適合規格 JIS適合品 連結方式 ワイヤー 胴部形状 スムース RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等 材質 鉄(軟鋼線材) トラスコ品番 828-1067 形状 スムース 質量(kg) 19 寸法L(mm) 50 寸法H(mm) 5 寸法d(mm) 2.1
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


材質 軟鋼線材 形状 スムース 連結方式 ワイヤー
1箱(300本×20巻)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘 200、400 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 付属品 油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格 JIS A 5508 先端部 角先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(200本×40巻)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材 頭部径(Φmm) 5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm) 2.1 材質 ステンレス鋼線 形状 スクリュー 表面処理 ステンレスアミメ 連結方式 ワイヤー
1箱(400本×20巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200本×10巻)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品 ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg) 2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 284×125×302 使用ホース内径(Φmm) 4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘 26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘 32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘 200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘 200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.18~2.26[12~23] 適合釘 【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)