- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- ワカサギ釣り魚探のおすすめ人気ランキング
ワカサギ釣り魚探のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新110件の「ワカサギ釣り魚探」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚泥界面計」、「ワカサギ魚探」、「超音波水位計」などの商品も取り扱っております。
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ
5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数
272×480
電源電圧(V)
DC11~14
消費電力(W)
約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×191×173
本体質量(kg)
約0.7
周波数(kHz)
200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)
100
レンジ
【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色
4色
色配列
8種類
深度(m)
【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~150NM(km)
セット内容
PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様
【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。
ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
材質
ステンレス/アルミ/樹脂
レール(mm)
【付属】600
レールタイプ
【付属】つりピタ600
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容
本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)
出力(W)
100
消費電力(W)
約3
周波数(kHz)
200(TD03・3P)
本体質量(kg)
約0.7
表示部
5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー
水温センサー:TC01C(6m)標準装備
電源電圧(V)
DC11~14
機能
オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○
表示範囲
(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×63×170
色配列
6種類
表示ドット数
480×272
消費電流
約0.25A/12V
取扱説明書
(2.25MB)
画面仕様
縦型
背景色
3色
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!50kHzで深場にも対応!
ディスプレイ
5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数
272×480
電源電圧(V)
DC11~14
消費電力(W)
約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×191×173
本体質量(kg)
約0.7
周波数(kHz)
200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)
100
レンジ
【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色
4色
色配列
8種類
深度(m)
【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~150NM(km)
セット内容
PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD25A(8m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様
【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ
5型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数
480×272
電源電圧(V)
DC11~15
消費電力(W)
約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×80×164
本体質量(kg)
約0.7
周波数(kHz)
200
出力(W)
300
レンジ
【表示】最大0~300m/最小:0~3m
背景色
4色
色配列
6種類
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~200NM(km)
セット内容
本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)
仕様
【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ
横型
ドット数(W×H)
640×480
電源電圧(V)
DC11~35
周波数(kHz)
(魚探)50/200
出力(W)
(魚探)600
表示範囲
(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色
(魚探)4色
配列
(魚探:色)5種類
仕様
【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容
バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書
対応
HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種
HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)
3.3
バッテリー電圧(V)
11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)
-10~55
温度範囲(℃)
充電時:10~45
寸法(mm)
(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64
質量(g)
(バッテリー)200、(チャージャー)100
機能
(バッテリー)過充電、過放電保護付
出力電圧(V)
(チャージャー)12.6
出力電流(A)
(チャージャー)1
入力電圧(V)
(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
仕様
PSE:取得済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容
本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05
出力(W)
200
消費電力(W)
約12
周波数(kHz)
107+400
本体質量(kg)
約1.8
表示部
8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー
水温センサー:TC03-10(10m)標準装備
電源電圧(V)
DC11~35
機能
送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲
(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242.5×108×228
記憶データ数
航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナ
GPS内蔵
色配列
7種類
表示ドット数
640×480
消費電流
約1A/12V
取扱説明書
(4.84MB)
画面仕様
横型
縮尺
5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色
4色
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。
かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様
50m防水構造、耐衝撃
タイプ
液晶(7セグメント)
電源(V)
DC9(乾電池006P)
本体寸法(mm)
Φ42×198
本体質量(g)
約190
周波数(kHz)
200kHz(指向角24°)
照明
LED
使用周囲温度(℃)
0~50
測定範囲(m)
距離:0.6~80(※計測場所により異なります。)
オートパワーオフ
約10秒で自動的に電源オフ
電池寿命
500回以上測定可能
アズワン品番
61-0173-88
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容
バッテリー本体、取扱説明書、保証書
対応
HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種
HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)
3.3
バッテリー電圧(V)
11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)
-10~55
温度範囲(℃)
充電時:10~45
寸法(mm)
118×75×25
質量(g)
200
機能
過充電、過放電保護付
仕様
PSE:取得済み
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)
本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)
200
センサー
フロートセンサ:○
測定範囲(m)
0.6~80
指向角(°)
センサ/15
センサケーブル長さ(m)
10
アズワン品番
65-0258-36
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】
Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)。深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)。魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容
【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台
質量(kg)
約2
タイプ
9型ワイド液晶
出力(W)
600
消費電力(W)
約10
表示
画面:横型
周波数(kHz)
50/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×111×180
電源電圧(V)
DC11~30
機能
その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
レンジ
表示:最大0~1000m、最小0~5m
消費電流(A)
約0.8/12V
関連資料
(7.73MB)
表示ドット数
800×480
1セット
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様
【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ
横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)
約36
本体質量(kg)
約7
電源電圧(V)
DC11~35
液晶サイズ
15型液晶
消費電流(A)
約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品
本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)
1024×768
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)
アルミ
材質
【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)
6.6
かんたん操作!魚探自動機能搭載!とにかく見えやすい!
仕様
【地図データ】全国地図
出力(W)
100
周波数(kHz)
200
記憶数
【プロット】航跡:16000 / マーク:1000
モニタ
8型ワイド液晶
使用時間(時間)
約8(単3乾電池8本)
GPS
内蔵(外付け不可)
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
釣り座に応じて、足の位置やリール台(別売)などの位置を調節して、システマチックな釣り座を作ることができるワカサギレールシステムの置き型タイプです。ドーム船、氷上、桟橋などの釣り座周りを自分好みに整えることが出来ます。リール台、魚探架台などワカサギ釣りに必要なアイテムを装着したまま持ち運ぶ事ができるので、現地での釣り座のセットがスピーディーに行えます。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様
●ボトムトレイ(台座)サイズ:250×140mm●高さ(突起は含まない):170mm
材質
アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
レール長さ(mm)
640mm
可動範囲
200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容
クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質
アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
取付
【対応方向】水平(横方向)のみ
対応機種
HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
レール長さ(mm)
800
取付可能板厚(mm)
~75
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質
ステンレス/樹脂
対応
魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取付け、様々なパーツを取付けることが出来るレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
材質(レール)
アルミ
材質
【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)
6.6
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
FRPローボートへも取付け可能!レンタルボート専用の万力ベース誕生。
各種ローボート用に取り付けできるように、専用に設計された万力ベースです。
今までは装着が難しかったFRPローボートなどでも取付可能です。
取付板厚(mm)
~60
取付方向
垂直のみ