- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- ワゴン キャスター付 医療のおすすめ人気ランキング
ワゴン キャスター付 医療のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新197件の「ワゴン キャスター付 医療」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用キャビネット」、「カート」、「スペシャルワゴン」などの商品も取り扱っております。
手摺付。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500
手摺付。
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
20(1段)
棚間隔(mm)
500
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)
75(静音)
材質
(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×350×900
三方板手摺付。
キャスター径(Φmm)
50
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
20(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×370×800
棚間隔(mm)
500
松吉医科器械コード
24-5057-00
1台
¥15,980
税込¥17,578
15日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質
SUS430
積載荷重(kg)
20
全高(mm)
809
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
コンパクトなワゴンをリーズナブルな価格で。
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
20/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×840
キャスター径(Φmm)
75
引出し内寸法(mm)
351×249×90
足パイプ径(Φmm)
25
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)
60/台
均等荷重(kg)
10/段
段数
3
仕様
組立式
高さ(mm)
30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)
50(棚板調整)
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間
1人50分
棚板
こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品
棚板1枚付き。
材質
SUS430
質量(kg)
17
段数
3段
全高(mm)
800
棚ピッチ(mm)
20
キャスター
Φ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様
中棚上下可動
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質
SUS430
材質(本体)
SUS430
段数
3
材質(キャスター)
キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)
30/段
最大積載量(kg)
80/台
仕様
組立式。キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)。棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)。こぼれ止め高さ/50mm。棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)
800
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
2
均等積載量(kg/段)
30
間口(mm)
400
奥行(mm)
600
全高(mm)
600
仕様
組立式
質量(kg)
約13
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
SUS304
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
400×600×600
キャスター
自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)
60
取扱説明書
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。
用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など
段数
天地2段
積載荷重(kg)
60/段
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
全高(mm)
800
仕様
自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個
材質
(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×800
使用車輪(Φmm)
75
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
引出付で幅も奥行も広めのワイドタイプ。
キャスター径(Φmm)
100
色
グレー
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・引出・キャップ/ABS
質量(kg)
9
タイプ
ワイド
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×455×825
棚間隔(mm)
480(有効)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×360×75(2コ)
松吉医科器械コード
23-7339-00
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)
100
材質
棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)
7.5
耐荷重(kg)
30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×385×835
棚間隔(mm)
275
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
高さ(mm)
905(手すり含む)
棚間隔(mm)
275
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
15
足パイプ径(Φmm)
25
日本製で錆びにくいステンレス製。
組立式で、棚板は約10cmピッチでお好みの高さで調整できます。
また、棚板は表/裏どちらでも組立可能です。
棚板は表面であれば・・・通常のワゴンとして
裏面であれば・・・落下防止対策として用途に応じてご使用いただけます。
キャスターは対角ストッパーが標準装備です。
材質
ステンレス製
高さ(mm)
800
耐荷重(kg)
5(棚板1枚当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×30×80
ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。