ワックス脱毛のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「ワックス脱毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨て マドラー」、「鼻毛 毛抜き」、「木製スティック棒」などの商品も取り扱っております。
自宅でカンタン!肌へのダメージの無く!毛根から脱毛できる「ブラジリアンワックスタイプ!」の脱毛料。処理後はぬるま湯で洗い流すだけ。
性別 男性用
1個(120g)
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(50本)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然はちみつと水あめでできた自然派脱毛ワックス。塗る、貼る、はがすの簡単3ステップ脱毛。
1個(140g)
1,390 税込1,529
当日出荷

電子レンジで温め、スティックにからめて、鼻毛を一気に引き抜く鼻毛脱毛ワックス。日本製の安全設計。
1個(20g)
689 税込758
当日出荷

レンジで温めるだけの簡単鼻毛ワックス脱毛。 累計販売総数19万個以上!驚異のリピート率!! 鼻毛ワックス脱毛関連で、唯一美容室やエステサロンに導入されているノーズワックスです。
1セット(4回分)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お風呂で出来る、うるおい泡脱毛!肌しっとり、翌日もすべすべ持続! 剃るより断然キレイな仕上がり 剃った場合、表面に出ている毛を直角にカットするので、表面に毛の断面が残り翌日には伸びてきた毛がチクチク・・・。アミューレなら、泡がムダ毛を1本1本からめとり、根元からスッと抜くから、抜き後キレイで、すべすべ期間が長持ち 肌をおさえて、毛だけを掴んでやさしく抜くので、スッと穏やかな抜き心地です。 ワキ用フレーム付き デリケートなワキのお手入れには、付属のワキ用フレームをつけてお使い下さい。
1個
3,990 税込4,389
8日以内出荷

気になる鼻毛を簡単ケア。くるっと回すだけ、鼻孔を傷めない大型ガード付き。
1個
399 税込439
当日出荷



カミソリで処理しづらいと感じる人に。たった5分で簡単に処理できる手軽さ。すべすべ長持ち。
1個(150g)
1,090 税込1,199
当日出荷

エステサロンと同じIPL(インテルス・パルス・ライト)方式光エネルギー脱毛器。フィルター波長nmで有害なエネルギーをカットするから、皮膚に損害を与えず健康的な痛くない脱毛が可能です。連続モード(脚など広い部位)と短髪モード(細かいカーブのある部位やデリケートゾーン)が選べ、部位にあったモードで使用が可能です。お肌の色素に併せて5段階のパワー調整が可能。手動/自動のデュアル調整モード搭載。
仕様 最短光間隔:1.5秒 セット内容 本体、サングラス、シェーバー、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm) 115×82×47 質量(g) 190 消費電力(W) 36 電源 AC100V50/60Hz 波長(nm) 脱毛フィルター:510 保証期間 1年 光源寿命 40万点滅 使用可能回数 照射回数:30万回 照射範囲 3cm3 エネルギー(J) 最大4.2
1台
13,900 税込15,290
6日以内出荷

はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。
1個(145g)
1,890 税込2,079
8日以内出荷

1個(150g)
1,080 税込1,188
翌日出荷

クラシエホームプロダクツ販売エピラット 除毛クリーム 敏感肌用
セラミド配合でお肌をいたわりながら処理できる敏感肌用除毛クリーム。ぬって取りやすい便利なヘラ付き
1個(150g)
999 税込1,099
当日出荷


1箱(1000本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1パック(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はちみつと植物性の水あめを使用!デリケートな部分にも使える水溶性シュガーワックスです。自宅でエステ脱毛!根元から引き抜き、ツルスベ効果長持ち。ブラジリアンワックス脱毛はムダ毛に密着し、短い毛まで根元から引き抜きます。温め不要で手間と低温ヤケドの心配なし常温タイプの水溶性ワックスなのでウォーマーが要らず、温める手間がありません。簡単に洗い流せる
1個(65g)
1,390 税込1,529
8日以内出荷

レキットベンキーザー・ジャパンヴィート ピュア脱毛ワックスシート 敏感肌用
ヴィートよりピュア脱毛ワックス敏感肌用が新登場!
タイプ 敏感肌用
1個(20枚)
979 税込1,077
翌日出荷

ハイパワーなのに、お肌にやさしい。 HIPL方式光脱毛+SRモード+冷感サファイアICEヘッドの 3つのアプローチで、潤いを行き渡らせながら 理想のツルすべ肌に。 軽量&コンパクトボディで使いやすい。 高耐久ヘッド+高機能+シンプル操作+お手頃価格。 選べる4モード・スピード連続照射・6段階出力調節・ICE冷感機能と、付いていてほしい機能がしっかりと搭載しています。 もちろん男女兼用可能!ご家族やパートナーともご使用頂けます。 顔からつま先まで自分のお肌に合った調節が行えて、男性のヒゲ・すね毛、胸毛やVIOなど気になる場所に使えて、連続照射でスピーディな全身のボディケアやお手入れが可能です。 医療用脱毛や脱毛サロンの併用、アフターケアなどにもおすすめ。
付属品 本体 / ACアダプター / ACケーブル/サングラス / ボディー用カミソリ / 取扱説明書 寸法(mm) 58×39×56 ホワイト 電源 AC100-240V / 1.5A 50-60Hz、DC24V / 2.5A 本体質量(g) 256 機能 ICE冷感モード 最大消費電力(W) 60 波長(nm) 590~1200 出力範囲 1照射あたり:最小6.0J~最大17.5J、1cm2あたり:1.5-5.3J (照射面3.3cm2) 照射モード 全モードノンストップ モード 顔モード / ボディモード / ビキニモード / SRモード 冷却面積 7.4cm2 照射方式 フラッシュ方式 照射範囲 40万回以上クリア 冷却温度(℃) 体感温度15以下 出力調整 6段階+ICE
1台
49,800 税込54,780
6日以内出荷