ワニ口クリップ アースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
134件の「ワニ口クリップ アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワニ口クリップ ステンレス」、「スタークリップ 50a」、「銅 クリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
80 税込88
当日出荷

1パック(10個)
809 税込890
当日出荷



1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質 黄銅 メーカー 中発販売
1個
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1セット(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 アクセサリタイプ = わに口クリップ。。関連コネクタについては次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. わに口クリップ4 mmソケット、非絶縁. 直径4 mmのソケット付きの純銅製わに口クリップで、直径8 mmまでの配線のテストに最適です。Schutzinger Φ 4 mmシリーズの非絶縁プラグとΦ 4 mm絶縁安全プラグシリーズと互換性があります。. 4 mmソケット端子 最大開口9 mm 純銅製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

パーツを塗装、乾燥させるときに便利なワニグチクリップ。 先端に歯がついた形状により、小さなパーツも確実につかむことが可能。 塗料や溶剤がついても安心な金属製です。
1パック(4個)
379 税込417
当日出荷

サイズ:大 全長:約54mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄 定格:100V 3A
用途結線テスト用 赤・黒 仕様 赤黒各1個 全長(mm) 約67 質量(g) 13 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×10 定格電流(A) 3
1組
332 税込365
当日出荷

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容 赤・黒各1 材質 本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容 赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のため、小さな基板の工作時などの使用に適しています。
用途工作などで端子やリード線をつなぐテストをする際に 定格電流(A) 3 セット内容 赤・黒各1個 長さ(mm) 35 定格電圧(V) 12
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

材質(本体) 黄銅 定格電圧(V) 30 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.V.C. 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電流(A) 1 質量(g) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 100以上(MIN) 絶縁耐圧 AC3000V 1分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合 セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m) 3 端子 クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷