ワニ口クリップ バナナプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
125件の「ワニ口クリップ バナナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テストケーブル」、「ワニ口クリップ」、「バナナ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
バナナプラグ-ワニ口
長さ(m) 約1.2 アズワン品番 64-4286-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時) 導体断面積(mm2) 0.75
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm) 500 サイズ S 通電電流(A) 2(最大) DC12 クリップ U-0101 リード線 0.1sq 耐電圧(V) (絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

モールドクリップS両端付
用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用 リード線 0.3スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
949 税込1,044
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,820 税込4,202
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

直流安定化電源用出力ケーブル(バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組)
仕様 バナナ-ワニロクリップ、赤・黒 2本組 適合機種 AD-8722D、AD-8723D、AD-8724D、AD-8735A、AD-8735D
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12 導体断面積(mm2) 0.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプ リード線付 軸径(Φmm) 1.5 寸法G(mm) 7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体) 銅合金 結線方法 はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別 アリゲータクリップ 全長(m) 約0.3 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ 600V RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm) 82.2 質量(g) 13 定格電圧(V) 1000 定格電流(A) 32 最大開口(mm) 20 アズワン品番 64-7909-40 プラグ径(Φmm) 4
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A) 1 セット内容 赤・黒各3 材質 本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm) 36 質量(g) 9.3 定格 1A 絶縁抵抗 DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)テストリードセット
テストアクセサリーキット
用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利 セット内容 赤、黒各色1本入 計6本入 全長(mm) 400 質量(g) 148 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 リード線 0.3スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応 全長(mm/本) 400
1袋(12本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
1袋(4色×1本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 アリゲータクリップ 小 全長(m) 約0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
5,330 税込5,863
翌日出荷