- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ワニ口片サドルのおすすめ人気ランキング
ワニ口片サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ワニ口片サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片サドル」、「サドル」、「鉄片サドル」などの商品も取り扱っております。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
22
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
鉄(ニッケルメッキ)。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)
180
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質
ポリエチレン
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)
4
穴径(Φmm)
(針穴)6
材質
PP
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
レモンケーキ専用のスイーツパック(ガス袋)です。イエローベースの可愛いデザインで、中のレモンケーキをいっそうおいしそうに見せてくれます。
仕様
食品対応 両面異デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×170×35
1パック(100枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
エスコ品番
EA947BS-11
1袋(5個)
¥240
税込¥264
当日出荷