- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- ワリフ 日石のおすすめ人気ランキング
ワリフ 日石のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新25件の「ワリフ 日石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワリフ」、「育苗 シート」、「霜よけシート」などの商品も取り扱っております。
遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。
長さ(m)
100
色
白
遮光率(%)
約5
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。
使用目的
保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ
透光率(%)
90
特殊不織布を使用しているため吸湿性があり、除湿及び保温効果が期待できます。
適度な通気性、透光性があり、トンネル被覆資材としてご使用ください。
内張りカーテンとして使用した場合でも、水滴のぼた落ちは生じません。
ワリフで補強してあるので、引張強度に優れ、吸湿しても縮みません。ワリフは、ネット上のポリエチレン不織布です。
不織布の細かい繊維により、防虫効果があります。
用途トンネル被覆、内張りカーテン。
機能
保温、防霜、防虫、吸湿
水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。
厚さ(mm)
0.05
色
シルバー
特殊な繊維構造が高い反射性能と赤外線遮蔽効果を実現しました。
ワリフで補強することで、不織布の浸透性を損なわず、適度な通気性があります。
高い拡散反射機能は、1.3m幅でも他素材の2m幅と同等の効果があり、資材コストの削減が期待できます。
機能
高反射(発育・色付促進)、乱反射(色ムラ・色焼け防止)、赤外線遮蔽(地温抑制)、害虫忌避
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。
使用目的
べたがけ栽培、直接かぶせる
透光率(%)
約90
アルミ格子(10cm間隔)が太陽光線の反射で害虫飛来を防止。
耳部をさらに強化し、優れた耐久性でハウスサイドやトンネル栽培での強風あおり対策に威力を発揮。
織幅の中心がすぐわかるアルミセンターライン入り。
1mごとにアルミ2本線入りだからメジャーを使わず無駄なくカット。
透光性・雨通し・強風緩和に優れ、育成促進効果で早期収穫。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。
使用目的
防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布
目付(g/m2)
20
透光率(%)
約58
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)
280×580
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物
(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
家庭菜園向け、保温・防虫・防霜に最適です。
水を通し、透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
用途保温・防虫・防霜用。
使用目的
保温、防虫、防霜
光線透過率(%)
90
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
シート類のおさえ、ネット類の裾おさえに。ハンマーで打ち込め簡単です。
種類
線材
材質
亜鉛メッキ鉄線
長さ(mm)
150
幅(mm)
25
パッケージサイズ(mm)
220×120
太さ(Φmm)
3.2
入数(個)
40
1袋(40本)
¥879
税込¥967
当日出荷
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。
面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。
取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。
種類
はさみ式吊り具
材質
ポリエチレン
色
黒
タイプ
マルフックタイプ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
夏場の地温上昇抑制に。
幅(cm)
95
長さ(m)
50
色
(表面)白、(裏面)黒
材質
ポリエチレン
1巻(50m)
¥1,886
税込¥2,075
5日以内出荷
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。
色
白
厚さ(mm)
0.25mm(参考値)
トラスコ品番
855-0559
材質
ポリプロピレン不織布
形状
ロールタイプ
質量(kg)
1.9
長さ(m)
50
呼び寸法(縦×横)(m)
1×50
目付(g/m2)
30
幅(m)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1646
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様
(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質
特殊ビニロン紙
使用可能回数
数回