- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ワンクリッククリーナーのおすすめ人気ランキング
ワンクリッククリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新70件の「ワンクリッククリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ファイバー 清掃」、「光 クリーナー」、「ファイバーチェッカー」などの商品も取り扱っております。
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。
ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。
本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。
仕様
【拭き取り回数】400回以上
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×35×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、
約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。
付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。
仕様
【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)
タイプ
カートリッジ交換
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様
清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング
色
緑
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)
適合コネクタ
SCコネクタ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。
特に小型な本体は、狭隙空間の光コネクタポート清掃が可能です。
アタッチメントを後端に装着すると、奥まった光コネクタポートも清掃できます。
付属のアタッチメントを先端に装着すれば、プラグのフェルール端面も簡単にクリーニングができます。
長さ(mm)
本体:104、アタッチメント装着時:113、アタッチメント後端装着時:167
タイプ
使い切り
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。
LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。
帯電素材ボディーを採用しています。
約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)
W66×D88×H28
アズワン品番
64-0860-42
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
通常使用で400回までクリーニング可能です。
MTPコネクタのクリーニング用です。
用途光ファイバーコネクタのクリーニング
仕様
メス型対応
トラスコ品番
836-7326
質量(g)
181
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
芯数
12、24
仕様
【標準清掃回数】600回以上
適合
【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)
タイプ
使い切り
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51
対応コネクタ
MPO、MTP(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。
用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除
寸法(mm)
寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40
質量(g)
85
駆動方式
挿入時自動清掃
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学繊維を植毛した超極細スティックです。細い綿棒でも対応できなかったより細かい部分の清掃に適しています。
アズワン品番
1-6499-01
軸径(Φmm)
1.5
全長(mm)
150
タイプ
片綿
材質(軸)
ポリカーボネイト製
材質(ヘッド)
ナイロン
1袋(50本)
¥3,960
税込¥4,356
当日出荷
極細の削り軸に、綿を巻きつけ、極細でフラットな端面に仕上げています。
今まで清掃が難しかったΦ1.25mm程度の凹型の微細な箇所やフラットな面の清掃に適しております。
用途SC向け光コネクタファイバー、SC向け光コネクタアダプター、SC向け光コネクタ・アテネーター
トラスコ品番
795-8986
材質
紙軸:パルプ、綿球:コットン
質量(kg)
0.02
タイプ
片綿球、紙軸
1セット(100本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容
光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書
測定範囲
-70~+10dBm
質量(g)
約282(電池含まず)
表示方式
ドットマトリックスLCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×183
設定方式
Reference(基準値)設定
対応コネクタ
SCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ
単位
dm、dBm、uW
使用電池
単三乾電池×3本
測定波長(μm)
850・980・1300・1310・1490・1550・1625
適合ケーブル
光ファイバケーブル
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除
質量(g)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×68×28(Cap opene)
駆動方式
スライド方式
適合コネクタ
LC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続使用回数
500回以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。
タイプ
両綿
全長(mm)
148
先端径(mm)
1.25
TGK品番
644-25-18-17
トラスコ品番
293-9550
質量(g)
16
軸長(mm)
150
材質(軸)
ポリカーボネート
材質(ヘッド)
ナイロン繊維特殊コーティング
質量(g/袋)
16
1箱(50本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。
できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
紙