- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- ワンセグラジオのおすすめ人気ランキング
ワンセグラジオのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「ワンセグラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンセグ」、「テレビ付きラジオ」、「携帯テレビ」などの商品も取り扱っております。
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。
画面サイズ4.3インチで快適に視聴。
約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。
LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。
スマートフォンへの充電にも対応。
ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
15.5×4×9.2
質量(g)
370
受信周波数
(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch
アンテナ
(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ
スピーカー
直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW
出力端子
【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)
入力端子
【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)
電源
単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)
付属品
USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書
保証期間
1年
機能
FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオ。
設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付き。
電子番組表(EPG)対応。
付属品
ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル
材質
ABS、ガラス
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×89.5×25
連続使用時間(時間)
ワンセグTV:約4、ワンセグ音声:約11、FMラジオ:約45、AMラジオ:約45
電池寿命
充放電回数目安:約400回
充電時間(時間)
約6
受信周波数
ワンセグTV:470MHz~770MHz(CH13~CH62)、FMラジオ:76MHz~90MHz、AMラジオ:531KHz~1629KHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数
FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)
スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品
ストラップ
質量(g)
約178(ストラップ含み、電池除く)
電源
DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式
PLLデジタル同調
スピーカー
直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
78×128×32(最大値)
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ
スキャンボタンを3秒長押しワンプッシュでワンセグ受信可能!
ユニバーサルデザインの操作ボタン。高感度アンテナ+チューナー搭載。
本体裏面にコインスタンドポケット装備。お手持ちの硬貨で本機を立ててお使いになることができます。
液晶サイズ
3.2インチ液晶パネル(解像度320×240)
セット内容
イヤフォン、ストラップ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約132(電池を除く)
消費電力(W)
1.5
電源
単三乾電池(1.5V)×3本、電源ケーブル接続時:DC5V/0.5A
本体寸法(mm)
約142×88×19、(アンテナ長:約220)
スピーカー
8Ω、0.8W×2
受信周波数
TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)。FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)。AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)
動作温度範囲(℃)
約5~40(結露なきこと)
入出力端子
入力:外部用USB端子(MicroBメス)、出力:3.5mmステレオミニプラグ
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様
【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容
ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
12
連続使用時間(時間)
【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×185×52
バッテリー電圧(V)
7.4
保証期間
お買い上げ日より1年
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)
1500
画面サイズ
9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオにワンセグTV(音声のみ)機能をプラス。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ
電源
単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)
出力端子
USB5V/0.5A(緊急時電源出力)
入力端子
5V/microUSB(電源供給用)
機能
【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライト
アンテナ
伸縮稼働型ロッドアンテナ
連続使用時間(分)
【AM/FMラジオ】約13(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約15(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる
時計機能
アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープ
その他
液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×23×109
質量(g)
約94
付属品
取扱説明書、ストラップ、収納袋
保証期間
1年
色
ブラック
受信周波数
AM/FM
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。
画面サイズ
5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性
IPX6
対応メディア
microSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマット
TS
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー
3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間
フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)
168×92×22.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品
モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力
125mW
受信周波数
【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子
【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)
【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安
内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。
セット内容
本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)
365
電源(V)
USB:DC5/1.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×95×39.5
バッテリー
Li-PO 3.7V 2000mAh
ディスプレイ
4.3インチTFT液晶/480×272
スピーカー
1W/8Ω×1
駆動方式
単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)
受信周波数
テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz
出力端子
電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
いつでもどこでもテレビ視聴できるワンセグTVラジオです。新機能で外部アンテナに対応しました!ロッドアンテナを伸ばしてもFMラジオの音がはっきり聞こえない時は付属の外部アンテナ変換ケーブルを外部アンテナ端子に接続可能です。●乾電池&USB電源の2WAY電源で使用可能。単3乾電池3本で約6時間の連続使用が可能です。●ポケットサイズながら4.5インチIPSパネル搭載で画面がキレイ。更にチャンネルリストで番組表の確認、字幕や副音声等の切替も可能です。
セット内容
本体、外部アンテナ変換ケーブル、USBケーブル、イヤホン、スタンド用パーツ、取扱説明書
質量(g)
約114
消費電力(W)
約1.5
電源
単3乾電池×3本(別売り)、USB(DC5V)または別売りACアダプターで家庭用コンセント利用も可能
周波数(kHz)
AM:522-1710、FM:76-108
寸法(cm)
幅12×高さ7.7×奥行2.3
液晶サイズ
4.5インチ
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
万が一の有事に安心な「SOSサイレン」「LEDライト」「USB電源出力」など防災機能を搭載したポータブルラジオです。
わずか94gのポケットサイズながら、バックライトを搭載した大きな文字液晶&最大1Wのスピーカー音量で普段使いにも抜群の使いやすさです。
乾電池(アルカリ推奨)とUSBの2電源で安心。簡易的にスマホ等への給電も可能です。
アラーム(ブザーまたはラジオ)&スリープ機能付きで時計としても優秀です。
多機能を迷わず使いこなせる大きなボタンで機械が苦手な方にもおすすめです。
用途防災備蓄品としてもおすすめ
電源
単4乾電池×3(別売り/アルカリ推奨)・DC5V1A(microUSB給電)
出力端子
USB5V/0.5A(緊急時電源出力)
入力端子
5V/microUSB(電源供給用)
機能
【ラジオ(AM/FM)】AM/FM/ワンセグ(音声のみ)・ATS選局・手動選局・プリセットメモリ(AM/FM最大50局)・お気に入りボタン(5ch)、【防災】SOS(LEDライト連動緊急サイレン)・非常用LEDライト
アンテナ
伸縮稼働型ロッドアンテナ
連続使用時間(分)
【AM/FMラジオ】約16(アルカリ乾電池・内蔵スピーカー音量/中)/約19(アルカリ乾電池・イヤホン音量/最大)※使用環境により異なる
時計機能
アラーム(ラジオまたはブザー)、スヌーズ、スリープ
その他
液晶バックライト、イヤホン端子、誤作動防止ロック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×23×109
質量(g)
約94
付属品
取扱説明書、ストラップ、収納袋
保証期間
1年
色
ガンメタリック
受信周波数
AM/FM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)
10.8
周波数帯域(Hz)
FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー
36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)
JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリー
リチウムイオン
アンテナ
FM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子
AUX IN
適合バッテリー
A-48692
質量(kg)
0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様
(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数
FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品
電源コード×1
色
ブラック
質量(g)
約860(電池含む)
電源
単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
スピーカーサイズ(mm)
100
入出力端子
イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
巾着袋
本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
セット内容
本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋
色
ブラック
出力(W)
スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)
本体:156×89.5×38
電源
本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類
イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)
295
連続使用時間
内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度
480×272
保存温度範囲(℃)
-10~60
受信周波数
ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)
0~40
モニターサイズ
4.3インチ液晶
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
スマートフォン充電機能
デジタルチューニング選局機能
LEDライト搭載
モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質
ABS
色
ホワイト
定格
充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA
本体質量(g)
約305
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×40×97
連続使用時間(時間)
【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11
光源
白色LED×3灯※交換不可
連続使用時間(分)
【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10
液晶サイズ
3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面
使用電池
内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売
充電時間(時間)
約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電
画素数
320×240
アズワン品番
65-0529-95
受信方式
ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示切替
16:9⇔4:3に切替対応
充放電回数(回)
約400
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
LEDライト搭載で見やすくなったデカ文字液晶のFM/AM/短波放送が聴けるホームラジオです。
電池長持ち約300時間使用可能(東芝アルカリ乾電池使用、内蔵スピーカーでAM放送受信の場合)安心してラジオを聴く事ができます。
Φ9cmのスピーカー搭載。野外でもしっかりハッキリ聞こえます。
側面にいざという時に役立つLEDラジオを搭載。暗がりと照らせます。
電池&家庭用電源の2電源対応。自宅で使う時はコンセントから電源を取ることができ便利です。
携帯に便利な肩ベルト付きです。
付属品
電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル、保証書付取扱説明書
質量(g)
約635(電池・肩ベルト含まず)
電源
AC100V50/60Hz、DC4.5V(単1乾電池×3(別売))
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
214×130×60(ハンドル・ボタン・肩ベルト・ツマミなどの突起部含まず)
電池寿命(時間)
内蔵スピーカー使用時:FM=約280、AM=約300、SW=約280・イヤホン(32Ω)使用時:FM=約380、AM=約400、SW=約380・LEDライト点灯時=1000[実際の持続時間は周囲の温度や使用状況により短くなることがあります]
スピーカー
Φ9cm(8Ω)×1
受信周波数
FM:76~108MHz、AM:531~1710kHz、SW:3.8~10MHz(FMワイドバンド対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
入出力端子
イヤホン出力:Φ3.5mmミニジャック
最大出力(mW)
700
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池
単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池
内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)
232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×80×35
充電方式
ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源
内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品
キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)
約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約132×77×58
機能
携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数
FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)
内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子
(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)
(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
手回し充電機能が付いて、防災備蓄品としても最適なポータブルワンセグテレビ。
SOSサイレン、LEDライト、USB電源供給・充電機能、FMワイドバンド対応のAM/FMラジオなど非常時の備えに安心の機能が満載です。
操作ボタンは日本語表記で分かりやすく非常時でも慌てず情報収集が可能です。
背面に自立スタンド付き。
電源
単3乾電池×3(別売り)、リチウム3.7V2000mA(microUSB IN 5V/1A端子(給電充電用)/手回し充電)
機能
【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド、【ワンセグTV】microSD録画可能(カード別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×38×89.5
質量(g)
約295(電池含まず)
画面サイズ
4.3インチカラー液晶(480×272)
出力(W)
1(スピーカー音声)
インピーダンス(Ω)
8
その他
LEDライト、SOSサイレン、伸縮ロッドアンテナ
付属品
取扱説明書、保証書、microUSBケーブル、USBACアダプター
仕様
【イヤホン端子】2(イヤホン別売)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大音量&高音質!横幅22cmの小さなボディながらΦ8cm×2の高音質ステレオスピーカーを搭載しているのでクリアな音を楽しめます。
また、外部入力端子付きなので、市販のケーブルをご使用いただく事で、お手元でテレビの音を聴くことが出来とても便利です。
ボタン式の一発選曲ラジオとバックライト付きのデカ文字表示で見やすいく使いやすい仕様です。
リビングやベッドサイドはもちろん、どこにでも持ち歩ける肩ベルト&LEDライト付。
おやすみタイマーをセットできるので、ラジオ番組を聴きながら安心して眠れます。
FMワイドバンド対応、AM放送が受信しにくい都市や山間部、離島または災害時等でのFM補完放送の受信が可能です。
電池使用時間(時間)
AM受信:約160、FM受信:約140、LEDライト点灯時間:約200、外部入力作動時間:約350(3mW+3mW出力時)(東芝アルカリ乾電池使用時)
色
ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×55×120
質量(g)
約805(乾電池含む)/約605(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×3
スピーカー
Φ8cm(4Ω)×2
出力端子
ステレオヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力(mW)
2000×2
LED
本体側面×1
付属品
ACアダプター、肩ベルト、保証書付取扱説明書
仕様
【ラジオ】AM:522~1620kHz、FM:76.0~95.0MHz(FMワイドバンド対応)
1台
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷