ワンタッチ ビットホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
132件の「ワンタッチ ビットホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クイックキャッチャー」、「インパクトソケットホルダー」、「インパクトドライバー用ビットホルダー」などの商品も取り扱っております。
ドライバーやソケットビットの携帯に便利!着脱もワンタッチスライドでラクラク!!
仕様 アダプター付 全長(mm) 100(携帯時) 質量(g) 55 ビット取付方法 押込スライド式 差込口 6.35mm対応
1セット(2個組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm) 57 質量(g) 30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

よく使う先端工具(対辺6.35mm)の持ち運びや整理に便利なカラビナフック付きのホルダーです。 カラフルな5色なので種類やサイズを、ひと目で確認できます。
用途6.35軸のビットやソケット等の持ち運びに 全長(mm) 37(ビットホルダー) 質量(g) 118 ビット取付方法 引張スライド式
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯 トラスコ品番 418-6150 質量(g) 80 ビット取付方法 引張スライド式
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途六角軸ドライバービットやソケットの収納 材質 アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリジナル3穴プレートを使えばいつでもきちんと整理! 携帯時にはいつもツールがゴチャゴチャ!! 必要なサイズがなかなか取り出せない!! こんな悩みも一発解消! ツールがきちんと整列して作業もラクラク!! ポリカーボネート製の3穴プレートを採用して、ビットホルダーを3個付属 ロック機構付で、常に水平を保ちます。 オーバルカラビナ付なので、ダイレクトに装着できるうえ、48mm幅ベルトも通せます。
用途ドライバービットやソケットの携帯に便利 付属品 オーバルカラビナ、3穴プレート、ビットホルダー、付属リング ビット取付方法 引張スライド式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下防止。 材質(本体) スチール ビット取付方法 押込スライド式
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製で軽量。スリーブを引き上げて脱着
用途六角軸先端工具の携帯に便利 材質(本体) アルミ合金 材質(スリーブ) アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(リング) スチール
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビーホルダー
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。 仕様 専用ジョイント棒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m) 47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。 片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。 強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで) 別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。 軽量設計です。
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 材質 本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄 トラスコ品番 792-1411 セット内容 クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個 幅(mm) 20 全長(mm) 61 質量(g) (クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500 差込角(mm) 6.35
1セット(4個)
2,898 税込3,188
当日出荷

黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます
用途6.35軸のビット・ソケットの携帯 トラスコ品番 418-6141 全長(mm) 100 質量(g) 80 ビット取付方法 引張スライド式
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。
用途先端工具、キー等の落下、紛失防止。 材質 スチール 適合軸(mm) 6.35
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドライバービットやソケットビットの携帯に便利!着脱もラクラクOK!! ビット取付方法 押込スライド式
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。ドライバーとして使用できます。色違い2個セット。
用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様 ビット軸対辺6.35mm 質量(g) 48/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m) 6 推奨ねじ M4サイズの小ネジ
1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ用、キーおよび先端工具携帯ホルダーセットです。ホルダーの着脱方向を反対にすることで不意の脱落を防ぎます。 ネジ式ロック付カラビナ小を採用しておりますので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。 軽量アルミ製で安心設計なネジ式ロック付カラビナです。
用途先端工具、キー等の落下防止。 仕様 軽量アルミ製ネジ式ロック付カラビナ 材質 ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール 軸径(Φmm) 6.35 形状 オフセットD型 ロック機能 なし
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。
刃先マグネット あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダー
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm) 75 質量(g) 47
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。
トラスコ品番 487-9422 全長(mm) 60 質量(g) 20 ビット取付方法 ビット差込式
1個
559 税込615
当日出荷