ワンタッチニップル20のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
126件の「ワンタッチニップル20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチストッパー」、「ワンタッチジョイント」、「ホース 内径20mm」などの商品も取り扱っております。
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。 リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用 材質 本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灌水チューブの水抜きが簡単。灌水チューブの展張が簡単
用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例 スミサンスイ-M、マルチ・マークⅡ、スミチューブ、一般灌水チューブ
1個
189 税込208
当日出荷

潅水チューブの水を止水することができます。 潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水 材質 PP 幅(mm) 256 最高使用圧力(kPa) 1.5
1個
109 税込120
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2列 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.2 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.3 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷


用途灌水チューブの末端(中間)止め用 用途例 スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



潅水チューブ接続用の継手です。 リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
用途潅水チューブの接続用。 材質(本体) PVC 材質(リング) PVC 材質(パッキン) EPDM
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m) 200 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.4 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 58(相当径:Φ32) 穴ピッチ(mm) 片側60(30mm千鳥) 適合作物 イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフロー入口継手
エバフローと塩ビ管(VP-20)または塩ビ継手(呼び径25)をつなぐための継手です。
呼び径 25
1パック(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)エバフローA型
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。 長さ(m) 100 穴径(Φmm) 0.2 内径(Φmm) 20 最高使用圧力(MPa) 0.1 穴数 8列 穴ピッチ(mm) 25 折幅(mm) 42 均一散水性(m) 70 散水量(L/m・分) 0.2~0.4
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷