ワンホール 水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
239件の「ワンホール 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto シングルレバー混合栓 tkgg31e」、「ワンホール 混合水栓」、「kvk キッチン水栓」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
質量(kg) 1.4
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン 仕様 逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm) 引出:約40 吐水口長さ(mm) 244 取付穴径(Φmm) 37±2 同梱部品 カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m) (引出)0.4 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所 キッチン 取付穴径(mm) 33~47 厚さ(mm) 5~30 奥行(mm) 301 幅(mm) 93 高さ(mm) 244 質量(g) 2300 対応水栓 水優先吐水/節湯C1 吐水口 泡沫 仕様 上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転 ハンドル形状 リングレバー 取付穴径(Φmm) 33~47
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。
適合場所 キッチン 仕様 パイプ:ひろびろパイプ 付属品 お掃除リング 材質(本体) セラピカ樹脂 レバーの種類 落水レバー +eco使用(節湯) 取付穴径(Φmm) 35~39 取付け方法 ボルト式 取付穴径(mm) 35~39
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所 キッチン 材質 メッキ 質量(g) 3290 取付穴径(Φmm) 37±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 37±2 グリーン購入法 適合
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所 流し台 仕様 泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様 レバー形式 eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 36~38 取付板厚(mm) 5~30 施工性 馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キッチンシャワー付ワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 37±2
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯側開度規制付のシングルレバー式ワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 37±2 グリーン購入法 適合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きワンホールキッチン水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 37±2 グリーン購入法 適合
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所 キッチン 対応カートリッジ JF-K12,K11,K10タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 33~40 パイプ長(mm) 約260 回転角度(°) 吐水パイプ:116 吐水口長さ(mm) 260
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格 JIS規格 関連資料 分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷