- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- グローブボックス
- ワークボックスのおすすめ人気ランキング
ワークボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,247件の「ワークボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業ボックス」、「アクリルグローブボックス」、「粉塵飛散防止シート」などの商品も取り扱っております。
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質
カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
約10
アズワン品番
3-117-01
TGK品番
3-117-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×500
1台
¥37,620
税込¥41,382
当日出荷
ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。
扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。
本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
付属品
グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本
材質
枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック
材質(本体)
PMMA(アクリル)
扉寸法(縦×横)(mm)
494×665
適合
HAKKO FA-430、HAKKO FA-431
トラスコ品番
849-7822
1個
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品
チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×500
アズワン品番
1-4486-01
トラスコ品番
828-6540
材質
(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)
1000×500×500
質量(kg)
5
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
底板のない、上から覆いかぶせるタイプの簡易型グローブボックスです。
作業しやすいホームベース型の形状です。
ガス置換用のバルブが2個取り付けてあります。
ポート部が扉形状ですので、グローブボックスを設置したまま、庫内のメンテナンス作業が可能です。
ポート部はゴム板仕様とグローブ装着用共通仕様ですので、お好みのタイプをご選択頂けます。
天秤等の風防としてもご使用頂けます。
質量(kg)
約8
呼称
HBGB型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×655×600(バルブを含む)
1台
¥108,800
税込¥119,680
60日以内出荷
組立式で使わないときは収納可能前面2カ所、両サイド2カ所に
手を入れる穴付アルコール
消毒可能0.75mm厚
PET製
セット内容
本体×1
材質
PET
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
450×550×400
アズワン品番
65-1825-37
1個
¥1,000
税込¥1,100
3日以内出荷
用途試薬などの調合、精密部品の組み立て等の作業に最適、半導体工場、研究室、大学
材質
カバー:軟質ビニール、フレーム:SUS
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
700×500×500
塗装や細かな仕事のほこりを飛ばさない透明ボックスです。粉塵ゴミ処理に便利なトレー付です。
材質
PET
寸法(mm)
280×209×200
アズワン品番
64-9370-05
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
メーカーのグローブボックスにワンタッチ装着が可能です。装着することにより簡易グローブボックスとしてご使用いただけます。
材質
(装入口部)NBR
型番
26571
1パック(2個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
仕様
使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き
付属品
グローブボックス用手袋×1双
寸法(mm)
400×400×400※取手除く。
質量(kg)
6
材質(本体)
PMMA(アクリル)
型番
CGB
アズワン品番
1-1621-01
1個
¥88,800
税込¥97,680
当日出荷
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品
排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番
459-9837
材質
塩化ビニール
質量(kg)
10
高さ(mm)
400
奥行(mm)
400
間口(mm)
500
電源(V)
AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)
490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用蛍光灯を装備しています。
AS-600SEは排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホースは別売です)。
材質
本体枠組:ステンレス(SUS304)、正側面窓部:PC(ポリカーボネート)
殺菌灯
15W 1本(平均殺菌寿命4000時間)
蛍光灯
10W 1本
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
長さ1.8m 2Pプラグ付コード
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質
軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷