- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ワークポジショニング器具
- ワークポジショニング 藤井電工のおすすめ人気ランキング
ワークポジショニング 藤井電工のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「ワークポジショニング 藤井電工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークポジショニング」、「フルハーネス」、「U字つり専用」などの商品も取り扱っております。
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズ
M
フック口開き(mm)
13
バックル
鉄スライド
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
質量(g)
約1045
タイプ
ナイロン 三つ打ちロープ
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
サイズ
M
質量(g)
約1085
タイプ
ビニロン 三つ打ちロープ
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約1735
タイプ
スチール製、D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
方式
三つ打ち
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプ
湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式
三つ打ち 赤芯入り
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約650
タイプ
ストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
色
紺
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
色
黒
柱上安全帯用の取替ベルトです。
トラスコ品番
163-6655
質量(kg)
0.7
色
黒
サイズ
M
バックル
鉄スライド
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
650
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
林業用ワークポジショニング用器具。主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤを撚り込んで枝を撃ち落とす際の刃物の接触を考慮しています。ビニールパイプ付きのためロープの摩耗を低減します。また補助ベルトは床皮を張っていますので、作業中にベルトがずれにくい設計です。
仕様
【環類】D環1個・角環1個、【補助ベルト】床皮
ベルト色
青
バックル
スチール製
フック
FS-70
胴ベルト幅(mm)
45
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
12×1.9
ロープ仕様
ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り(ビニールパイプ付き)
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)
12
ランヤード(長さ)(mm)
400
質量(g)
860
仕様
軽作業用(1本爪式)
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9321
材質(本体)
スチール
フック口開き(mm)
18
フック
FS-51L
材質(フック)
スチール
材質(ロープ)
ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)
1500
胴ベルト幅(mm)
50
質量(g)
約900
種類
ロープ式
フック
FS-99
ランヤード(直径)(Φmm)
10
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード
1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
フック
FS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする。落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上。骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い。屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減。ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める。装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付。バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる。胴ベルト取付アダプター付き。
仕様
ワークポジショニング用ベルト装着可能
ベルト幅(mm)
45、胸:30
ベルト色
【表】黒/【裏】赤
バックル
腿ベルト:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
ショックアブソーバの種類
なし
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
無
ランヤード
無し
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)
約430
タイプ
補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式
八つ打ち
フック
FS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷