ワークポジショニング用ランヤードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「ワークポジショニング用ランヤード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペツルフルハーネス」、「ワークポジショニング用ロープ」、「林業安全帯」などの商品も取り扱っております。
高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質 ナイロン、ポリエステル、アルミニウム ホワイト 最大使用質量(kg) 140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質 調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g) 820 全長(m) 0.5-5 ロープ径(Φmm) 12.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質 調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン) 質量(g) 520 全長(m) 0.5-2 ロープ径(Φmm) 12.5
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

サイズ M 質量(g) 約1085 タイプ ビニロン 三つ打ちロープ フック FS-60 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質 ナイロン、ポリエステル、アルミニウム 各種認証 CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC 最大使用質量(kg) 140
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷

限定的なショックを吸収できる11mmダイナミックロープで構成された長さの異なる2本のポジショニングランヤードです。先端にはカラビナの回転を防止するラバーキーパー付き。縫製末端部分は耐久性のあるプラスチック製カバーで保護しています。
用途ランヤード墜落制止用器具 仕様 最大強度:22kn(リング部) 材質 ロープ(ナイロン)、リング(アルミ合金) 質量(g) 170 ロープ径(Φmm) 11 ランヤード(長さ)(mm) 300+600
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

質量(g) 約1045 タイプ ナイロン 三つ打ちロープ フック FS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質 調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金) 質量(g) 1900 全長(m) 0.5-2 ロープ径(Φmm) 13
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ
ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
ブラック 材質 ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール 質量(g) 約1040 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g) 約1240 ランヤード(長さ)(mm) 2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質 ナイロン打ち ロープ仕様(mm) Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm) 16 ランヤード(長さ)(mm) 2100 材質(ロープ) ナイロン打ち 仕様 連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久のスタティックロープとドゥルイドPRO(ディッセンダー)により構築されたワークポジショニングランヤードです。滑らかに作動するロッキングカムは効率よくショックエネルギーを吸収し、ロープの摩耗や劣化を低減させます。構造体の周りに一時的なアンカーポイントとして使用することが可能です。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質 ディセンダー(アルミ合金+ステンレス)、ロープ(ナイロン) 質量(g) 740 全長(m) 0.5-5 ロープ径(Φmm) 11
1個
38,980 税込42,878
22日以内出荷

切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具 材質 調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金) 質量(g) 1480 全長(m) 0.5-5 ロープ径(Φmm) 13
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、2本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。 さらにアバオ ファストにはレッグループにゲート付きファストバックルを採用しているため、一度調節すれば再調整の必要がなく、グローブを着用していても簡単に着脱可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。 サイズ 1 質量(g) 2100 身長(cm) 165~185 ウエスト(cm) 70~93 寸法(cm) 【レッグループ】47~62
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷

O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
質量(g) 75 ロッキング方式 トライアクトロック 破断強度(kN) 縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8 各種認証 CE EN 362、EAC 開口幅(mm) (ゲート)22
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング(U字つり、1本つり)等、あらゆる状況で高い快適性を発揮するフルハーネスです。幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れ、サイズの微調整が可能です。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。ショルダーストラップのラックにランヤード先端のコネクターをかけておくことができ、このラックにダブルランヤードの片方のアームをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。ウエストベルトとレッグループをつなぐハーネス後部のストラップに、セルフロック式のダブルバックバックルを備えているため、背部アタッチメントポイントを使用する際に短く調節することが可能です。複数のギアループが備えられているため、工具の携行や整理に便利です。
用途フォールアレスト(墜落制止)、ワークポジショニング (U 字つり、1本つり) 用。長時間のワークポジショニングが必要な高所作業に。両肩の専用ラックはフォールアレスト用ランヤードの先端コネクター用。器具を含めて150kgまでのユーザー用(ヨーロッパ規格に基づく)。
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)