- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ワークポジショニング器具
- ワークポジション用器具のおすすめ人気ランキング
ワークポジション用器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新103件の「ワークポジション用器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IV5.5」、「法 面 安全 帯」、「柱上安全帯」などの商品も取り扱っております。
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様
胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き
質量(g)
約885
ベルト色
黒
最大幅(mm)
サポーター:170
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(調節バックル)
アルミ製
最大長(mm)
サポーター:700
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
質量(g)
約1045
タイプ
ナイロン 三つ打ちロープ
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプ
ストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式
三つ打ち 赤芯入り
フック
FS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事などに適した柱上作業用の胴・補助ベルトです。アルミバックル付の超軽量ベルトを採用しています。
色
ブラック
補助ベルト幅(mm)
85
補助ベルト長さ(mm)
650
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に!
1本吊り、U字吊り兼用タイプ
各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
胴ベルト幅(mm)
45
バックル
スライドバックル
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
8字環
ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ
伸縮調節器67N型
質量(g)
約1240
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
材質
カバー:ポリカーボネイト。金具:鉄
バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
サイズ
M
質量(g)
約1085
タイプ
ビニロン 三つ打ちロープ
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
CAMP(カンプ)社製フルハーネス、FocusVest、FocusVest ANSI、FocusLight ANSI、SwiftyVest、SwiftyLightに装着可能なワークポジショニングベルトです。
用途フルハーネスアクセサリー
材質
ポリエステル
柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約650
タイプ
ストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。
U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。
柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。
ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
色
青
サイズ
M
質量(g)
約1735
タイプ
スチール製、D環・角環各1個
ベルト幅(mm)
45(胴ベルト)、85(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)
1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
方式
三つ打ち
フック
FS-60
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様
胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)
傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)
長さ:450
ロープ径(Φmm)
12
フック形状
フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)
最大190
バックルサイドベルト全長(mm)
800
ロープ仕様
子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質
ナイロン打ち
ロープ仕様(mm)
Φ16×2100(フックを含む)
ランヤード(直径)(Φmm)
16
ランヤード(長さ)(mm)
2100
材質(ロープ)
ナイロン打ち
仕様
連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します。回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
ワークポジショニング作業専用のロープ
アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ
赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ
8字環
伸縮調節器14-28A型
色
ブラック
材質
ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチール
質量(g)
約1040
ランヤード(長さ)(mm)
2100
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズ
M
フック口開き(mm)
13
バックル
鉄スライド
胴ベルト(W×L)(mm)
45×1200
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット。
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。
ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)
400
仕様
支持ロープ2本。重作業用(2本爪式)
付属品
FS-51L 2個付
適合
親綱16~18mm
トラスコ品番
444-9312
質量(g)
約1570
フック口開き(mm)
18
ランヤード(直径)(Φmm)
12
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。
1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。
2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。
3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。
胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。
胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様
一体型ハーネス/胸D環
サイズ
M
質量(g)
約2860
ベルト幅(mm)
45
バックル
ワンタッチ
胴ベルト幅(mm)
50
吊りベルト幅(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ショックアブソーバの種類
無し
背タイプ
X型
胸ベルト幅(mm)
45
脚部構造
平行型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
無し
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
質量(kg)
1.9