ワークライト ペンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
3,085件の「ワークライト ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニック ライト」、「マグネット 懐中電灯」、「ペンライト 強力」などの商品も取り扱っております。
BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライト
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 材質 ABS 寸法(mm) 170×20×25 質量(g) 40(電池含まず) 切替方式 on/offシンプルスイッチ 連続使用時間(時間) 約4 光源 SMD LEDチップ3W 使用電池 単4電池×3本 設置場所 屋内外兼用 ボディーカラー グレイブルー 明るさ(Lm) 180 装着方式 マグネット付クリップ 電球の種類 LED
1個
839 税込923
当日出荷

持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品 USBケーブル ケーブル長(m) 0.8 連続使用時間 2.5時間 光源 COB 充電時間 3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh) 750 防水仕様 IPX4
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様 トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g) 約58 仕様1 CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×21.5×26.3 バッテリー 高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K) 6500 防塵防水性能 IP20 充電時間(時間) 約2.5 設置場所 屋内 耐衝撃性能 IK07 アズワン品番 64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 材質 ABS 質量(g) 40(電池含まず) 切替方式 on/offシンプルスイッチ 連続使用時間 約4 光源 SMD LEDチップ3W 使用電池 単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm) 170×20×25 明るさ(Lm) 180 装着方式 マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類 LED 寸法(mm) 22×158×31 質量(g) 34(電池含まず) 定格電圧(V) 4.5 使用時間 2時間以上 色温度(K) 7000~8000 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境 -10~40℃ LED SMD型LED10個 光束(Lm) 最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様 (照度範囲)約45m※スポットLED セット内容 USBケーブル 使用温度範囲(℃) 約-10~40 電源 リチウムイオン電池 ケーブル長(m) 約0.8 連続使用時間 約5時間1.5~5時間 光源 昼白色 充電時間 約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約15.4×20×135 クリップ幅(mm) 約0~3.5 LED 約1粒 コネクタ Type-C バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) 約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間) 約30000 調光方式 無段階 防水 IP54
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g) 約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×166×38(最大値) 光源 白色COB LED×2灯 使用電池 単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3時間(アルカリ乾電池使用時) フック フック アズワン品番 64-9711-49 マグネット マグネット 明るさ(Lm) 240(照度 約280lx) 電球の種類 LED
1台
912 税込1,003
当日出荷

スリムなのに明るい。 作業灯として、非常用常備灯として、 その他いろいろな用途で使用できます。
仕様 マグネット付き 質量(g) 約64 寸法(Φ×高さH)(mm) 20×170 RoHS指令(10物質対応) 対応 連続点灯時間(時間) 1W LED60ルーメン:約12、3W LED(COB)230ルーメン:約4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間 約12時間 付属品 ペンクリップ、テスト用電池 質量(g) 40(電池含む) 本体寸法(mm) Φ14×114 全光束(Lm) 約18(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 Φ5mm白色LED×1 使用電池 単4形アルカリ電池×2 耐水性 防沫タイプ 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間 照射範囲 ワイドビーム 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 約24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類 LED 仕様 180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品 二重リング 材質 ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm) 107×42×28 ブラック 質量(g) 100(電池含まず) 光源 3W COB LED 使用電池 単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) 280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質 アルミニウム 点灯時間 5時間
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g) 約63(乾電池別) 全光束(Lm) 約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×161×30 材質(ケース) アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時 連続使用時間 HIGH…約5時間 光源 白色LED×5個(交換不可) 使用電源 単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx) 約125(100cm)
1個
959 税込1,055
当日出荷

LEDはCOBを使用しています。 ABS樹脂製で頑丈です。 ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。 フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。 フックは左右に120度動きます。 軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品 USBケーブル トラスコ品番 206-4803 材質 ABS樹脂 幅(mm) 35 高さ(mm) 185 質量(g) 105 使用温度範囲(℃) -10~50 奥行(mm) 20 電源 専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 2 バッテリー容量(mAh) 800 明るさ(Lm) メインライト:180、上部ライト:65 照射距離(m) 20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (最大)2 照射角度(°) 120
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g) 約168(乾電池別) 全光束(Lm) 約350 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約55×220×28.5(フック収納時) 光源 白色LED×20個(交換できません) 使用電池 単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所 屋内外 マグネット 防水性 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

P4R Coreは明るさ200ルーメンの充電式ペンライトです。 専用充電池を採用し、優れた照射距離と点灯時間を実現しました。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0854 全長(mm) 150 ブラック 本体質量(g) 約55(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×150 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:200 / ミドル:90 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-08 照射距離(m) パワー:90 / ミドル:60 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:25
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オーム電機LEDペンライト
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質 アルミ 本体質量(g) 約17(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 13.6×109(クリップ部除く) 保護等級 IPX2 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源 白色LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA) 最大約75 使用電池 単4形乾電池×1本(別売) 色(本体) シルバー 光束(Lm) 約10 電球の種類 LED
1個
739 税込813
当日出荷

小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など 質量(g) 48 連続使用時間(時間) 2.3(強) 防塵防水性能 IP66 充電時間(時間) 2.5 使用場所 屋内・外 明るさ(Lm) 350(強) 電球の種類 LED 充電端子 USB micro-B
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装 付属品 充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル 質量(g) 60 切替方式 トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯 本体寸法(mm) 28.4×21.6×164.1 充電時間(時間) 2.5(マイクロUSB 5V-1A) 動作温度(℃) -10~40 使用後の手入方法 1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。 稼働時間(時間) COBライト:1.5、トーチライト:4
1本
5,998 税込6,598
当日出荷