- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ワードライタのおすすめ人気ランキング
ワードライタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新40件の「ワードライタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイプライター」、「ワープロ」、「インデックス タイトルブレーン」などの商品も取り扱っております。
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様
作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品
ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)
作画範囲X×Y:120×30
質量(g)
1400
種類
標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)
ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
最大18
入力方式
ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列
タイプライタ配列準拠
メモリー
1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
288×235×53
ディスプレイ
液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体
標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)
文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数
複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ
単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式
インパクトドットマトリクスプリンター
仕様
VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容
リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約4.1
文字種別
英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格
VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)
スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)
(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×335×199(操作ノブ含む)
用紙
連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース
標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)
80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
解像度
180dpi
使用環境
動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命
製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間
無償:1年間(持込修理)
書体
英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ
英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))
ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番
65-0394-55
使用期間
リボン推奨:2年
商品タイプ
プリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)
0~40(湿度80%)
付属品
インクロール(R-50)
印字方式
シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作
キー方式
入力表示
液晶表示
インキング
インクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)
50/60Hz
伝票を置き、カバーを閉めるだけで簡単印字。インクローラーが1印字ごとに自動停止する二重印字防止機構。
質量(kg)
6.1
電源(V)
AC100、50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×242×169
松吉医科器械コード
23-2025-00
インデックスラベルなど100種類以上のコクヨ既製ラベルに対応。TBマークの付いたラベルに直接印字できます。
一台で入力・編集・印刷まで完結。デスクまわりでラベル作成が可能
複数のラベルをまとめて入力できる改ラベル機能を搭載。ラベルごとに印刷枚数を指定可能なので、大量作成にもおすすめ
無料のラベル印刷ソフト「合わせ名人」に対応。パソコンとUSB接続で印刷できます。
用途インデックスやタイトルラベルなど、コクヨの100種類以上の手書きラベルに印刷できる!
質量(kg)
1.34(電池含まず)
電源
専用ACアダプタ(付属)、または単3形アルカリ乾電池6本(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×173×76
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品
ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)
1100(テープ除く)
シリーズ
テプラPRO PC/スマホ専用
電源
ACアダプタ
対応OS
Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅
P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種
Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター
270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品
USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×153×139
動作環境
【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部
ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部
オートトリマー(9~36mm)
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO
ヘッド構成
360dpi・384dot
インターフェイス
USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプション
ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書
(2.28MB) (2.28MB)
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間
1年
外寸法・高さ(mm)
95
付属品
ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書
文字内容
総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm
質量(g)
390(本体のみ)
電源
2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可)
使用温度範囲
0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時)
精度
最大月差±2分
入力
デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用)
データ出力
USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG)
印字方式
サーマルラインプリンタ
処理能力
MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能)
記録紙
高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻
印字速度
1行あたり0.8秒(6.5mm/s)
電池寿命
約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×201×75.2
保存温度範囲(℃)
-10~50
公差判定表示
5組設定可能
タイマー
0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定値の保存
最大1000点
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数
12
サイズ
デスクタイプ
質量(g)
345
電源
単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売)
機能
印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓
電池寿命(時間)
表示約540/印字約7,000行
電池
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
239×102×81.6
メモリー数
1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
サプライ用品。領収書 単票用紙400枚 レーザー/インクジェット兼用。
適合プリンタ
レーザープリンタ/インクジェット
1個(400枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2枚目には厚紙を使用しています。
チェックライターなどで印字しやすいように、金額欄の位取り罫線をはずしてあります。(手書きでもお使いいただけます)
複写のセットごとにのりづけしてあります。
タイプ
複写
複写枚数
2枚複写
寸法(mm)
170×85
サイズ
小切手サイズ
アズワン品番
64-8845-06
1冊(100セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様
自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番
759-9366
色
スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)
最大25
電源
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×233×97
アズワン品番
64-8249-35
詰め替えインク
FX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ
単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式
インパクトドットマトリクスプリンター
仕様
VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容
リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)
約6.1
文字種別
英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格
VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)
スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
対応OS
Windows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)
(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
537×355×199(操作ノブ含む)
用紙
連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース
標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)
136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
解像度
180dpi
使用環境
動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命
製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間
無償:1年間(持込修理)
書体
英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ
英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))
ISO7779パターン印刷時:53
使用期間
リボン推奨:2年
商品タイプ
プリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
質量(g)
約490
消費電力(W)
ACアダプター使用時:約6
電源
ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
入力方式
ローマ字入力
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×150×68
書体
ゴシック・明朝
オートパワーオフ
操作終了後5分
文字サイズ
3サイズ
フォント
ドットイメージフォント(16ドット~48ドット)
印刷方式
熱転写方式
アズワン品番
3-9259-01
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。
種別
登録部門数:4
仕様
2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート
付属品
取扱説明書、ACアダプター×1
質量(kg)
(本体)1、(ドロアー)1.6
電源
単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品
ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本
質量(g)
750(電池除く)
電源
付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×216×64.5
機能
ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応
液晶サイズ
128×64ドット
対応テープ幅(mm)
3.5/6/9/12/18/24
キー配列
JIS
印字密度
200×200dpi
最大印字行数
6行
最大印字幅(mm)
12
内蔵文字種
5640
書体
明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター
辞書・文字数
漢字熟語数/約88000
最大記憶文字数
127×10
液晶表示
8桁×4行
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。
カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、
内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品
インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)
3.4
色
ホワイト
シリーズ
GRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×377×190
解像度
解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷
片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度
カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式
カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズ
IDカード
色数
4色
商品タイプ
プリンター
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様
辞書数:約80000語
付属品
チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源
ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)
【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85
本体質量(kg)
2.7
表示方式
バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)
入力方式
ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約272(横)×318×97
インターフェース
USB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)
メモリー容量
印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10
解像度
印刷:300dpi
動作環境
温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度
高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒
カット機構
ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可
印刷方式
熱転写印刷方式
対応オプション
【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W。【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y。【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S。【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01。【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02。【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01。【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01。【MKシリーズ用ハードケース】4007V631。【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04。【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04。【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B。【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B。【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料
(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数
10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)
印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。
多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。
高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)
約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)
スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS
定格電流(A)
最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)
54dB(A)
速度
改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)
345(13.6インチ)
印字桁数(桁)
136
解像度
180dpi
寿命
【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)
動作時:5~35、保存時:-30~60
用紙サイズ
B4、B5、A3、A4、A5、A6
配列
24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)
動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス
【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
商品タイプ
プリンター
エコマーク認定番号
17 155 058
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式
インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)
約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)
スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源
AC100V±10%
エコマーク認定
認定
対応OS
Windows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/。Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/。Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/。Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003。MS-DOS(R)
定格電流(A)
最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)
54dB(A)
速度
改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)
345(13.6インチ)
印字桁数(桁)
136
解像度
180dpi
寿命
【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)
動作時:5~35、保存時:-30~60
配列
24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)
動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス
【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号
17 155 058
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷