- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ホンダ純正
- ヴェゼル用のおすすめ人気ランキング
ヴェゼル用のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新3,824件の「ヴェゼル用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベゼル」、「ヴェゼル マット」、「JAPANNEXT モニター」などの商品も取り扱っております。
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質
本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
セット内容
本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
適合車種
ヴェゼル、フィット、S660、シビック、クロスツアー、シャトル、ジェイド
メーカー
ホンダ
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容
本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質
本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカー
ホンダ
適合車種
オデッセ、フリード、ステップワゴン
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/合成ゴム
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。
用途車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1370)
色
カーボン調
高さ(mm)
790(広げた高さ:730)
奥行(mm)
50
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥1,991
税込¥2,190
3日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様
●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W
サイズ
27型
ピッチ
約0.2331mm
電源
AC 100-240V 50/60Hz
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約5.4
入力信号
デジタル
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度
2560×1440
視野角
H:178oV:178o
ケーブル
HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル
入力端子
DP×1、HDMI×1、Type-C×1
スピーカー
あり「2Wx2」
色(本体)
ブラック
バックライト
E-LED
輝度(cd/m2)
400
USB
YES(KVM)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷