- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 一斗缶 保管のおすすめ人気ランキング
一斗缶 保管のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新193件の「一斗缶 保管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一 斗 缶 保管 庫」、「一斗缶トレー」、「一斗缶 受け皿」などの商品も取り扱っております。
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ
一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
樹脂製 ネジ径M12×P1.75
一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管
仕様
片開き扉、跳ね上げ上蓋
付属品
壁固定金具×2、鍵×2
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
10
色
ベージュ
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×295×530
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×330×590
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm)
290×290×460×2室※中に仕切板はありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×330×500
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類
両開き
最大積載量(kg)
50
鍵
付き
保管する一斗缶・ペール缶からの油モレを防ぎます。コーナー部は溶接の為、油モレしません。
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。
鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様
カギ付
色(本体)
レッド
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
30
一斗缶の保管にピッタリなサイズです。
用途研究施設、食品工場など。
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
985
奥行(mm)
445
均等耐荷重(kg)
150
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様
シリンダ錠付。完成品
付属品
棚板2枚
適合
(ベース)303B
トラスコ品番
511-9294
材質
スチール
質量(kg)
25.4
高さ(mm)
880
ピッチ(mm)
棚板調整:30
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
棚板寸法(mm)
862.5×315×17.5
設置形態
上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)
60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質
ステンレス403
寸法(mm)
270(250)×270(250)×22
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。
仕様
完成品、粉体塗装、カギ付
タイプ
一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式
キャスター径(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
自在車4個、ストッパー2個付
荷台寸法(幅)(mm)
253
材質(車輪・金具)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
510
材質(荷台)
アルミ
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。
用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。
トラスコ品番
450-2698
幅(mm)
300
質量(kg)
4.5
材質(本体)
スチール
表面処理
メラミン焼き付け塗装
適合種別
一斗缶18L・ペール缶18/20L
寸法(奥行D×高さH)(mm)
棚対応寸法:(一斗缶・ペール缶18L)400以上×440以上、(ペール缶20L)400以上×445.5以上
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)
1807
均等積載量(kg/段)
200
色
ネオグレー
奥行(mm)
459
材質
スチール
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1807
最大積載量(kg/台)
1500
棚板調整ピッチ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
459
キャスター付一斗缶台車付保管庫です。一斗缶とペール缶どちらも保管することができます。上段はスライド棚になっておりますので取り出しやすい構造です。
用途一斗缶での給油・保管。
トラスコ品番
160-7755
幅(mm)
900
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
600
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
一斗缶の保管におすすめです。
仕様
完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付
幅(mm)
811
色
レッド
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
557
均等耐荷重(kg)
100
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様
シリンダ錠
付属品
棚板1枚
適合
ベース:MUU-06B(下置設置時・別売)
トラスコ品番
462-6893
種別
両開扉タイプ
材質
スチール
質量(kg)
24.6
間口W×奥行D×高さH(mm)
900×450×720
荷姿
完成品
設置方法
上置・下置両用
棚板
追加棚板:MUF2-01T(別売)
均等積載量(kg/段)
70
最大積載量(kg/台)
140
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷