- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- オイル機器
- 一斗缶 穴開けのおすすめ人気ランキング
一斗缶 穴開けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「一斗缶 穴開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空気穴切り」、「穴あけ 一斗缶」、「ペール 缶 蛇口」などの商品も取り扱っております。
簡易に空気穴を空けられます。
穴が開いているので別売りボールチェーンなどで保管できます。
用途一斗缶、ペール缶の空気孔開け一斗缶、ペール缶の空気孔開け
材質
炭素鋼S45C(スチール、三価ユニクロメッキ)
適合
一斗缶、ペール缶1種・2種・3種
トラスコ品番
484-6397
質量(g)
80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
45×165×2.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角缶(18L・9L)の丸穴開缶用です。角缶のコーナーぎりぎりに穴を開けられますので中身が無駄なく御使用できます。
付属品
空気穴開け釘付き
材質
ステンレス、ポリプロピレン
質量(kg)
0.35
径(Φ)×全長(mm)
35×225
TKG品番
9-0592-0701
TKG品番(2017)
6-0532-1301
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番
858-5873
アズワン品番
1-3832-13
危険物の類別
非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番
137-2138
材質
本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番
64-8633-94
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質
本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)
110
奥行(mm)
140
規格
JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体
油類のみ
適合
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
ペール缶の蓋をすばやく開けられます。樹脂製で軽くしかもミニサイズなので扱いやすいです。
用途ペール缶の開封に。
材質
樹脂
幅(mm)
70
厚さ(mm)
43
全長(mm)
220
質量(g)
100
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応!
今までなかった画期的な缶オープナーです。
シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!!
ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。
切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼
寸法(mm)
127×70×45
色
ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン)
使用電池
単三電池2本(別売)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
塗料缶などのフタを簡単に開けられる便利グッズ。
幅(mm)
65
高さ(mm)
125
奥行(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質
鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本体:50×48
レバー長さ(mm)
77
TKG品番
9-0592-0101
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。
材質
鉄(クロムメッキ)
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×72×25
アズワン品番
64-4074-65
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量で耐食性の強いアルミ製。
材質
アルミ
幅(mm)
105
厚さ(mm)
52
全長(mm)
380
質量(g)
420
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番
194-9215
材質/仕上
本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)
760
口径(Φmm)
41
適合サイズ(mm)
【一斗缶口径】40
使用流体
低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色
黒
アズワン品番
64-8623-03
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
口金寸法(mm)
41
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
アズワン品番
5-060-07
TGK品番
125-23-63-21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
材質
ステンレス
質量(kg)
0.16
寸法(縦×横)(mm)
110×65
TKG品番
9-0590-0801
TKG品番(2017)
6-0531-0701
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質
取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)
290
外径(Φmm)
(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)
55×130
使用可能液体
アルコール、エタノールなど
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質
柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼
質量(g)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×158×290
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
にぎりやすいワイドグリップ。
側面にも刃をつけており、一斗缶をあけやすくしました。
「従来の皮スキ」としても使用可能。
用途左官・ペンキ屋・防水作業。
材質(刃)
ステン鋼
全長(mm)
195
刃幅(mm)
93
刃厚(mm)
1.3
材質(柄部)
木製
柄厚さ(mm)
20
柄幅(mm)
30
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質
本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)
223
TKG品番
9-0590-2301
TKG品番(2017)
6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷