- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 一斗缶ウォーマーのおすすめ人気ランキング
一斗缶ウォーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新104件の「一斗缶ウォーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 保温」、「湯せんユニット」、「一斗缶ヒーター」などの商品も取り扱っております。
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)
100
仕様
最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)
12.4
材質(本体)
SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)
水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能
過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)
800
制御方法
(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)
(温度調節器)30~80
使用環境
-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード
1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節
液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)
SUS304(ステンレス)
適合容器
JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様
過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合
18L一斗缶
外装
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメント
ニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)
130
温度調整範囲(℃)
液体膨張式(設定範囲30~80)
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)
200×865
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC200
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110(可変)
アース線の長さ(m)
1
アズワン品番
1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合
一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)
2.5
制御方式
ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)
-10~50
温度ヒューズ
139度×2
ディファレンシャル
5度
温度設定範囲(℃)
0~80
温度表示方式
2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合
18L一斗缶
材質
外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金
寸法(mm)
900×130
電源(V)
単相100 50/60Hz
制御方式
EGOサーモスタット
電力(W)
365
塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
寸法(mm)
290×290×260
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内寸(mm)
250×250×170
電源コード(m)
1.9
容量(W)
200(加速スイッチ:270)
設定温度(℃)
20~60
1個
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(m)
1
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
ワンタッチで各種容器に装着できます。
保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
品番
1042222
1個
¥78,980
税込¥86,878
21日以内出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)
1.5
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)
300
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲
-70~260℃
定格電圧(V)
120
耐電圧
1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメント
ニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)
グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造
シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線
PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)
100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差
±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)
1000(DC500V)
リード線長さ(mm)
300
脱着式断熱ジャケット
缶の外側からしっかりと断熱
放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!
ヤケド防止にも最適です
適合
ペール缶、一斗缶
適合サイズ
18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質
外装/内装:シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)
1075×350
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
制御方式
ON/OFF制御 デジタル温調器
コード長さ(m)
2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)
0~90
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
仕様
適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)
約1.1
電源(V)
AC200
消費電力(W)
600
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110可変
サイズ(mm)
200×860
アズワン品番
1-135-15
1個(20L)
¥73,400
税込¥80,740
24日以内出荷
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。
温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)
AC100/3Pプラグ
制御方式
ON/OFF制御 (2位置制御)
電源コード(m)
2
設定温度(℃)
30~80
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
トラスコ品番
207-7022
質量(kg)
4.7
1枚
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用電圧(V)
AC100
最高使用温度(℃)
400
材質
ガラスクロス
リード線
片端リード線、差し込みコンセント付き
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
防塵防水性能
IP65(計量部)
電源
単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲
-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)