一斗缶バンドヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「一斗缶バンドヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル 加熱 ヒーター」、「一斗缶ヒーター」、「ジャケットヒーター」などの商品も取り扱っております。
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様 過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合 18L一斗缶 外装 ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメント ニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃) 130 温度調整範囲(℃) 液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用 適合 一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg) 2.5 制御方式 ON/OFF制御 電源コード種類(mm2×芯数×m) キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2 使用環境温度(℃) -10~50 温度ヒューズ 139度×2 ディファレンシャル 5度 温度設定範囲(℃) 0~80 温度表示方式 2桁デジタル表示(0~99度)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合 18L一斗缶 材質 外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm) 900×130 電源(V) 単相100 50/60Hz 制御方式 EGOサーモスタット 電力(W) 365
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。 電圧(V) 100 仕様 最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm) 質量(kg) 12.4 材質(本体) SUS430(ステンレス) 内寸法(mm) 水槽/□268×H249(有効高さ208) 機能 過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF) 容量(W) 800 制御方法 (温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御) 温度調節範囲(℃) (温度調節器)30~80 使用環境 -10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 電源コード 1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m 温度調節 液体膨張式サーモスタット 材質(水槽) SUS304(ステンレス) 適合容器 JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。 片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm) 200×865 質量(kg) 約1.4 電源(V) AC200 電源コード(m) 1(プラグ無し) 温度調節範囲(℃) 30~110(可変) アース線の長さ(m) 1 アズワン品番 1-135-14
1個(18L)
62,500 税込68,750
当日出荷

ビーバー(アサダ)ベルトヒータ
サーモスタット内蔵で表面温度を一定に保ちます。
用途ボンベ内の液状フロンのガス化促進に。 寸法(mm) (発熱部)153×658 質量(kg) 0.51 電源(V) 100(50/60Hz)
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
仕様 過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合 20Lペール缶 外装 ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメント ニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃) 130 温度調整範囲(℃) 液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合 JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg) 1.6 制御方式 液体膨張式 ON/OFF制御 機能 温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃) -10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m) 1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル 約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃) 30~ 80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止 適合 ペール缶・一斗缶 質量(kg) 約1.1 電源コード(m) 2(プラグ付) 適合サイズ 18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 温度設定 30~80℃
1個
89,980 税込98,978
当日出荷


一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質 外装/内装:シリコンコートガラスクロス 寸法(mm) 1075×350 質量(kg) 約2 電源(V) AC100 消費電力(W) 400 制御方式 ON/OFF制御 デジタル温調器 コード長さ(m) 2.8(端末処理/丸端子付) 設定温度(℃) 0~90
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
仕様 過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合 200Lドラム缶 全長(mm) 1675 外装 ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメント ニッケルクロム丸線 最高耐熱温度(℃) 130 温度調整範囲(℃) 液体膨張式(設定範囲30~80)
1個
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
適合 20Lペール缶 (テーパーペール) 材質 外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金 寸法(mm) 860×130 電源(V) 単相100 50/60Hz 制御方式 EGOサーモスタット 電力(W) 500
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度 0.6W/cm2 リード線長さ(mm) 300 定格電圧(V) AC100 耐電圧 1500V/1分間 使用温度(℃) 常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差 ±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 100MΩ以上/DC500V
1個
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

アクアシステムヒートジャケット
強化布製のため、各種容器に対応できます。 折りたたみ可能のため、収納時のスペースをとりません。 低温により粘度が高くなり扱いにくくなるオイルを30~40℃に保つことで移送や小分けしやすくなります。
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 品番 1042222
1個
78,980 税込86,878
21日以内出荷

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vペール缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 860×150 タイプ 標準 容量公差 ±10% 連続使用温度(℃) 200 設定温度範囲 30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2) 10(均等加重) リード線長さ(mm) 1000 電力密度 0.45W/cm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 200Vドラム缶ヒーターです。 缶内の液体、各種樹脂原料などの取り出しを簡単に行うためのヒーターです。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm) 1.5 寸法(mm) 1780×150 タイプ 標準 容量公差 ±10% 連続使用温度(℃) 200 設定温度範囲 30~110℃ 耐圧力性(kg/cm2) 10(均等加重) リード線長さ(mm) 1000 電力密度 0.47W/cm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
62,980 税込69,278
当日出荷