- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 一斗缶攪拌機のおすすめ人気ランキング
一斗缶攪拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新99件の「一斗缶攪拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 シェーカー」、「まぜまぜくん」、「塗料かき混ぜ棒」などの商品も取り扱っております。
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
動力に電気を使用しないエア駆動・エア制御タイプであるため、引火性雰囲気での使用に対応します。
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできます。
容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々まで混合・かくはんができます。
動力源がエアのみのため、防爆対応型です。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。
粒・粉等のブレンド。
食品・医薬品・工業用材料等。
部品・容器洗浄。
仕様
作業時間の限定/タイマー
使用空気圧力(MPa)
0.6
用途液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤、粉体:薬品、金属粉、小麦粉、粉体:樹脂ペレット、豆、米、その他:お茶の葉、比重の違う物質同士、インキ等液体の沈降分散、粒・粉等のブレンド、食品・医薬品・工業用材料等、部品・容器洗浄
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
570
最大荷重(kg)
25(缶を含む)
電源(V)
AC-100
コード長さ(m)
1.8
材質
スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能
対応材質
塗料、インキ、オイル、接着剤
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
材質
特殊鋼
寸法(mm)
300、ブレード:28
全長(mm)
300
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
六角軸対辺(mm)
6.35
ブレード径(Φmm)
28
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節
ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品
クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)
2.5
タイプ
タイマー付
外形寸法(mm)
98×155×164
電源
AC100V 50/60Hz 80VA
モーター
DCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能
正転/逆転切り換え機能
タイマ機能
ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)。自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャック
Φ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御
スピードフィードバック制御
材質
スチール
寸法(mm)
355×365×H465
適合容器
一斗缶
危険物の類別
非危険物
EBM品番
5622600
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。
少量缶の塗料を素早く攪拌できます。
可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。
樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。
材質
軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス
軸径(Φmm)
6.35/六角軸
適合チャック
10mm、13mm、インパクトドライバーチャック
推奨回転数(min-1[r.p.m])
~2400
適合寸法(mm)
一斗缶挿入:40
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー
材質
軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR
全長(mm)
700
使用可能機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
六角軸対辺(mm)
6.35
適正回転数(min-1)
約200~700
ブレード径(Φmm)
60
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌
全長(mm)
500
シャフト径(Φmm)
11
適合工具
電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー
材質(主軸)
快削鋼(クロムメッキ)
材質(羽根)
炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷