- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 一方通行 標識のおすすめ人気ランキング
一方通行 標識のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新127件の「一方通行 標識」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一方通行」、「道路標識 一方通行」、「侵入 禁止 標識」などの商品も取り扱っております。
材質
透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)
207×356
取付方式
穴4
材質
アルミ
取付け方法
ポール取付
取付方式
ポール取付
構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。
取付方式
平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上
アルミ
仕様
普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
仕様
10mmΦ穴×2(上・下)・山型
材質
スチール
厚さ(mm)
1
区分
道路
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式
ポール取付
材質
鋼板(メラミン焼付塗装)
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)
450×900
材質
ABS樹脂
ペタッと貼るだけ!用途に合わせて選べる標示板。標示機能により明確にポール設置の意図が伝わります。裏面テープ付なので簡単にサインキャップに貼り付けできます。壁や柱面に取り付けて単体での使用も可能です。
用途段差等の注意喚起に。工場の危険箇所に。順路案内標示として
質量(g)
70
2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。
ポールを差し込むだけの簡単設置。
注水量約30リットルのどっしり設計。
取付け方法
スタンド式
材質
ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)
質量(kg)
ベース重量:3(満水時:約33)
一目で分かる標識です。無反射タイプです。
用途駐車場や構内での使用(公道不可)。
表示内容
指定方向外禁止
取付け方法
本体上下2ヵ所穴アキ
材質
スチール
質量(kg)
1.5
縦(mm)
600
横(mm)
600
A3用紙のデザインされたものを差し込むだけ。思いのままのサインを表示できます。
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単。雨水浸入の心配もありません。
各メーカーのコーンに適合します。(一部例外有)
折り畳み式なのでコンパクトに収納できます。
取付方式
カラーコーン取付
材質
(外装)塩化ビニール、(内装)ボール紙
寸法(mm)
475×360(A3タテサイズ)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
アルミ(普通山・平リブタイプ)(片面表示)
寸法(縦×横)(mm)
120×400
取付方式
裏面粘着
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
100×220
一目で分かる標識です。
無反射タイプです。
質量(kg)
1.5
取付穴
本体上下2ヶ所穴アキ
取付け方法
金具止め
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません。
積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
注水ウェイトのみ取り外せます。
用途駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
文字内容
進入禁止 DO NOT ENTER
表示内容
進入禁止
取付方式
スタンド式
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
仕様
片面表示
付属品
専用ウエイト
トラスコ品番
827-9721
セット内容
注水式ウェイト、プラストッパー
寸法(mm)
403×835×650
質量(kg)
(満水時)11.1
色
イエロー/ブルー
間口W×奥行D×高さH(mm)
835×403×650
表示寸法(mm)
445×445×1厚
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
車両の進入を禁止する事を示す標識です。道路標識用普通反射シート(封入プリズム型)を使用し夜間も視認可能です。
用途車両の進入を拒む箇所に設置。
材質
アルミニウム
仕様
EGP普通反射シート
文字内容
進入禁止
寸法(Φmm)
600
取付金具
組数:2、寸法:60.5Φ、平リブ
1枚
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。
樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。
スリムなボディで移動や収納にラクラク。
置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。
別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式
スタンド式