- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 一枚刃はさみのおすすめ人気ランキング
一枚刃はさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新114件の「一枚刃はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一枚刃 カッター」、「折れないカッターナイフ」、「ガラススクレイパー」などの商品も取り扱っております。
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)
218
刃長(mm)
45
トラスコ品番
327-8131
材質
ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)
200
タイプ
一枚刃はさみ
硬度
HRC50
切断能力
ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)
3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など
全長(mm)
285
付属品
角度付け切断用アタッチメント
トラスコ品番
303-6111
質量(g)
535
刃長(mm)
110
切断能力
(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号
刃開き(先端)(mm)
62
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
色
イエロー
トラスコ品番
436-0281
質量(g)
39
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
112×33×18
適合替刃
XB108S、XB108F
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
刃幅(mm)
18
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる
カートリッジ方式( PAT.)
カッターをよく使う人に最適
刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別
L-Type(L型)カッターナイフ
適合替刃・カッター
L型刃
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。
本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
色
ホワイト
仕様
APC方式(オートプレッシャーコントロール)
付属品
替刃2枚(本体に内蔵)
トラスコ品番
372-9559
全長(mm)
142
質量(g)
17.5
刃長(mm)
35
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
用途屋外作業時の暑さ対策に
タイプ
日避けタイプ
縦(mm)
210
横(mm)
395
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)
115
トラスコ品番
360-7488
質量(g)
50
適合替刃・カッター
クラフトナイフL型替刃(XB34)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色
イエロー
トラスコ品番
360-0670
材質
本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)
72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
142×38×24
適合替刃
サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃
SQZ150003-SBL
トラスコ品番
367-9390
全長(mm)
210
質量(g)
312
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃幅(mm)
9
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
工作、DIY、アウトドアに最適なステンレスナイフ。さびにくく水洗い可能なステンレス刃を使用しています。刃を完全に本体に収納することができます。
用途工作、DIY、アウトドアに
材質(本体)
PP+ガラス樹脂
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格
L型
仕様
ロック機構付
付属品
替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別
L型
幅(mm)
45(本体最大)
厚さ(mm)
16
全長(mm)
160
材質(本体)
樹脂
刃幅(mm)
18
材質(刃)
カーボンスチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に
規格
L型
色(本体)
グレー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
130
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
147×44×20
適合替刃
厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃
仕様
折れ線なし
材質
SK120
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質
本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番
EA338A-37
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)
6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷