- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 一般形鋼用管支持金具のおすすめ人気ランキング
一般形鋼用管支持金具のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新111件の「一般形鋼用管支持金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄骨取付金具」、「タイラック」、「全ネジ クランプ」などの商品も取り扱っております。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
クリップと組み合わせ、鋼材に電線管等を取り付ける場合に使用します。
ねじ締付トルク(N・m)
5.88(60kgf・cm)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)
3~16
寸法A(mm)
30
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。
クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)
3~16
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
40
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
47
適合吊りボルト
W3/8
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。
UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。
六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)
(クリップ)14
表面処理
(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき
穴数
(クリップ)2
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合
フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8
タイプ
振り子無し
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
許容静荷重
60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼
適合ボルト(ウィットねじ)
W3/8
材質
SPHC(クロメートメッキ)
厚さ(mm)
2.0
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
6
適合フランジ厚(mm)
1~15
適合リップみぞ形鋼(mm)
75×45×15
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。
吊ボルト径
W3/8
タイプ
固定タイプ
適合フランジ厚(mm)
1~15
許容静荷重
70~100kg
材質/処理
SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20