- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 一輪・二輪運搬車のおすすめ人気ランキング
一輪・二輪運搬車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「一輪・二輪運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ 運搬車」、「深型一輪車」、「ネコグルマ」などの商品も取り扱っております。
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)
690
耐荷重(kg)
100
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。
タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
トラスコ品番
239-4685
質量(kg)
14.5
容量(L)
56
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1110×525×710
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
空気入(13×3)
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番
239-4596
全長(mm)
1310
質量(kg)
8.2
容量(L)
55
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
570
表面処理
なし
ハンドル長さ(mm)
540
材質(舟)
プラスチック
タイヤサイズ
13×3
ホイール
鉄
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番
868-2204
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
質量(kg)
13.0
容量(L)
約75
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1288×全幅496×全高615
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-38
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。
トラスコ品番
868-2205
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
寸法(mm)
全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)
質量(kg)
12.9
容量(L)
20
積載荷重(kg)
100
本体寸法(mm)
全長1340mm×全幅680mm×全高555mm
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-39
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。
すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。
伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。
工具を使わず組み立てられます。
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
(前輪)360、(後輪)250
材質(本体)
アルミ合金
床面高さ(mm)
440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620~900×820~940×880
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
プラスチック
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)
100
全高(cm)
69
質量(kg)
12.5
容量(L)
積載:36
積載荷重(kg)
100
呼称
2才二輪車空気入
使用車輪
360Φ空気入×2本
車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1360×685×550
積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)
750×660×160
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
砂・砂利・土など細かい者の運搬に。
セット内容
バケットのみ
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
ブレーキ有無
なし
ハンドル高さ(mm)
860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×480×220
材質(ハンドル)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
PP樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
全長(mm)
1385
質量(kg)
7.7
容量(L)
約41
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
530
幅外寸(mm)
(バケット)600
ハンドル幅(mm)
635
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
7.3
荷台寸法(長さ)(mm)
1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)
535
錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。
工具を使わずに簡単に組み立てられます。
自在タイヤ搭載で小回りも抜群。
持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×870×880
仕様
コンテナ2個積み
軸径(Φmm)
タイヤ:(約)18
質量(kg)
12
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
約100
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ250-4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。
トラスコ品番
868-2202
寸法(mm)
全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)
全長(mm)
1288
質量(kg)
14.7
車輪径(Φmm)
365
材質(本体)
スチール
容量(L)
40
全幅(mm)
496
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
615
材質(キャスター)
スチール・ゴム
板厚(mm)
0.8
アズワン品番
64-8344-36
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
ガード幅(mm)
(内寸)600~800