- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 一連はしごのおすすめ人気ランキング
一連はしごのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新74件の「一連はしご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ梯子 2m」、「ハシゴ1m」、「枝打ち用はしご」などの商品も取り扱っております。
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外寸横幅(mm)
430
軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ合金
使用角度(°)
75
規格
JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
外形寸法(mm)
430
踏ざん踏面幅(mm)
42
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
335
正面踏ざん有効幅(mm)
351
材質
アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)
(脚端具)36×120
仕上
(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格
JIS規格品
接合の状態
バルジ加工方式
最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。
アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
340
正面踏ざん有効幅(mm)
374
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
最大外形寸法(mm)
461
支柱(mm)
426(外寸)
JIS規格
JIS1300形規格品
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました。
正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。
※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
306
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕上
アルマイト仕上
最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
最大使用荷重(kg)
130
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ合金(一部鋼製)
使用角度(°)
75
規格
JIS規格品、Aマーク認定品
踏面幅(mm)
42
支柱外幅(mm)
409.5
支柱内幅(mm)
352.5
はしご最大外幅(mm)
461.0
踏ざん幅広タイプ。
傾斜角度が選べる両面使用型はしご。
工場内や倉庫での昇降におすすめ。
両面使用できるので、使用範囲が広がります。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
330
正面踏ざん有効幅(mm)
448
材質
アルミ
奥行(mm)
(踏ざん)70°・140、60°・151
最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。
独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
340
正面踏ざん有効幅(mm)
328
材質
アルミ合金製
最大外形寸法(mm)
421
支柱(mm)
392(外寸)
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。
プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。
ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。
JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
130
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
上はしご325・下はしご353
材質
本体アルミ(一部鉄、ゴム)
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
350
材質
アルミ合金製
仕様
固定式、自在スベリ止め端具
軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
353
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
トラスコ品番
792-0237
踏ざん踏面幅(mm)
42
外寸(mm)
430
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上
アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)
335
最大使用質量(kg)
130
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご。従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
310
正面踏ざん有効幅(mm)
310
材質
アルミ合金製
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
トラスコ品番
452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。
耐電圧35000V
ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)
用途電気工事・電柱用
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
315
正面踏ざん有効幅(mm)
317
材質
支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)
75
仕様
電気工事用
耐電圧
35000V
最大外形寸法(mm)
392
支柱(mm)
377(外寸)
材質(部品)
支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
踏ざん間隔(mm)
335
最大使用質量(kg)
100
取付用の穴は加工済です。
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)
100
正面踏ざん有効幅(mm)
74
材質
アルミ
使用角度(°)
75
材質(部品)
アルミ、アルマイト処理(支柱)