一酸化炭素計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
96件の「一酸化炭素計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス検知器 レンタル」、「酸素濃度計 レンタル」、「COモニタ」などの商品も取り扱っております。
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品 ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番 EA733AH-20 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃) 0~50.0 測定項目 CO、温度 反応時間 30秒以内 精度 ±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×180 精度(℃) ±0.8 分解能(℃) 0.1 機能 データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング 約1秒 測定範囲(ppm) 0~1000 警報設定 【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm) 1 使用湿度範囲(%RH) 85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計 COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。
セット内容 本体、単4電池×1、ヘルメットクリップセット、予備フィルタエレメント×3、丸型収納ケース 電源 単4形アルカリ乾電池1本 連続使用時間 約5000時間(無警報時(ガス濃度表示が20ppm以下)、20℃の場合) 応答時間 30秒以内(90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。) ガス採気方式 拡散式 検知範囲 (サービスレンジ) 0~300ppm(300~2000ppm) 使用温湿度範囲 -10℃~40℃、30~90%RH以下(結露なきこと) 外寸法(mm) W65×H64×D22(突起部を除く) 検知対象ガス 一酸化炭素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超小型、重さわずか75gです。 連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。 ピークホールド機能付です。
対象ガス 酸素(O2)、一酸化炭素(CO) 測定範囲(vol%) (酸素)0~25 測定範囲(ppm) (一酸化炭素)0~300 質量(g) 75 電源 単4乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 分解能 (一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol%
1個ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTH-12はシリアルポート出力とPWM出力の組み合わせに加え、モジュールに組み込まれた温度センサーを使用して、電気化学的原理に基づいて空気中の一酸化炭素濃度を検出します。
仕様 一酸化炭素濃度範囲:0~500ppm、検温範囲:-10℃~40℃、検温誤差:±1℃、湿度誤差:±5% RH、一酸化炭素分解能:1ppm 寸法(mm) 83×83×32 湿度範囲(RH) 20~80% RH
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

新コスモス電機一酸化炭素計
作業者をまもるポケットサイズの酸素計 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。 防水・防塵構造(IP54相当) COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載"
用途製鉄所等鉄鋼業における作業員の一酸化炭素中毒防止に 仕様 鉄鋼業界向け一酸化炭素計・熱中症防止機能付き(WBGT相当値を3色で表現)・非防爆品 トラスコ品番 137-3828 質量(g) 82
1台
55,980 税込61,578
15日以内出荷

1個
61,000 税込67,100
8日以内出荷

作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 単4形アルカリ乾電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時、25℃の場合 防水・防塵構造(IP54相当)。 COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。
用途製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 検知対象ガス 一酸化炭素 検知原理 定電位電解式 ガス採気方式 拡散式 検知範囲 サービスレンジ:0~300ppm(301~2000ppm) 警報設定 デフォルト値:1段目:50ppm、2段目:150ppm、積算濃度:150ppm・h 応答時間(秒) 30以内 表示方式 液晶カラーデジタル(バックライト有り) 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 音圧 警報:95dB以上/10cm 機能 電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) 保護等級 IP54相当 使用温湿度範囲 -10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) 電源 単4型アルカリ乾電池×1本 連続使用時間(時間) 約5000(無警報時、25℃の場合) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×24×62.5(突起部を除く) 質量(g) 約82(電池含む) セット内容 本体、安全ピンアダプタ、取扱説明書、電池(単4電池×1本) サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ソフトケース、ストラップ、イヤホン 寸法(mm) 30×20×130(H) 質量(g) 90 電源 単4電池×2本(付属) 精度 ±3ppm アズワン品番 64-2259-05 分解能(ppm) 1
1台
36,000 税込39,600
当日出荷

testo(テストー)TESTO317-3 CO警報器
調整時間不要で、電源を入れた後すぐに使用可能です。 アラーム値の設定可能です。 現場でのCOゼロ点調整可能です。
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源 単4乾電池×1本(付属) 付属品 単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g) 75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5000時間連続使用可能 大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載 TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 一酸化炭素 測定範囲(ppm) 0~300 警報設定値 1st 50ppm 2nd 150ppm 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
1台
57,980 税込63,778
27日以内出荷

1個
101,800 税込111,980
8日以内出荷

個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 保護等級 IP66/67相当 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式
1台ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業者をまもるポケットサイズの酸素計。 厚さ22mm、重さ75gの超薄型軽量タイプ。 単4形アルカリ電池1本で約5,000時間の連続使用可能。※無警報時ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合 4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ。 ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載。 お手元でのセンサ交換が簡単。 本質安全防爆構造(Exib II BT3)
用途タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。 ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 対象ガス 酸素 指示精度 ±0.5vol%以内(JIS T 8201に準拠) 警報設定濃度 19.5vol%(1段目)、18vol%(2段目) 測定範囲(vol%) 0~25
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。 仕様 故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 表示分解能 1ppm 連続使用時間(時間) 約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時) 検知原理 定電位電解式 検知範囲 0~150ppm 使用温湿度範囲 温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 検知方式 拡散式 動作 (ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値 50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 2段警報(H-HH) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法 適合 警報接点 無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台(1ケース)
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PTH-12はコンパクトで持ち運びに便利な一酸化炭素濃度計です。設置場所の一酸化炭素濃度と温度、湿度を測定し表示します。カラーインジケーターとアイコンで現在の濃度レベルをお知らせし、一酸化炭素濃度が200ppmを上回るとブザー音で警告します。(アラーム数値の変更はできません)。充電式リチウムバッテリ内蔵だから、使用場所を選ばない。作業場所の事故防止に。家庭での石油ストーブやガス給湯器の安全管理に。キャンプでの薪ストーブ、カセットストーブ、オイルランタン使用時に
仕様 ●一酸化炭素測定範囲:20~500ppm●一酸化炭素分解能:1ppm●温度測定範囲:-10℃~40℃●温度誤差:±1℃●湿度測定範囲:20~80%RH●湿度誤差:±5%RH●電源:充電式内蔵リチウム電池●充電:microUSB●サイズ:83×83×32mm●重量:150g アズワン品番 65-9404-47
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
1個ほか
97,980 税込107,778
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。 対象ガス 燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO) 測定範囲(ppm) 0~10000 仕様 付属品のプローブは排ガス温度センサ無し トラスコ品番 810-9777 質量(g) 330 電源 AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×32×150 分解能 1ppm
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。 仕様 故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5 表示分解能 1ppm 連続使用時間(時間) 約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時) 検知原理 定電位電解式 検知範囲 0~150ppm 使用温湿度範囲 温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 警報方式 2段警報(L-LL) 検知方式 拡散式 動作 (ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値 50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】 検知対象ガス 一酸化炭素 警報種類 2段警報(H-HH) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法 適合 警報接点 無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
1台(1ケース)
99,980 税込109,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g) 約93 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 分解能 【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol% 保護等級 IP66/67相当 検知原理 定電位電解式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 一酸化炭素・酸素 サンプリング方式 拡散式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
1個ほか
97,980 税込107,778
46日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)