万引きのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
106件の「万引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止ブザー」、「盗難防止シール」、「万引き防止」などの商品も取り扱っております。
インク式万引き防止タグ アズワンランキング1位
1セット(100個)ほか
16,800税込18,480
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウランキング2位
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハードタグ ピン付 ザップランキング3位
古着や帽子などの防犯対策に! ピンで商品に固定します。プラスチックで何度でも回収して使用できるので経済的。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×48×23ピン長さ(mm)15
1セット(100個)ほか
3,798税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防犯ストラップ アズワンランキング4位
店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
取付け方法両面テープ
1セット(10個)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

さすまた立て掛け用金具 大 アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング5位
アーテック[学校教材・教育玩具]さすまた立て掛け用金具 大
セーフティホールドさすまたを立て掛けることができる。保管に便利。材質:鉄。サイズ:110×120×50mm。セット内容:木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容木ねじ3本、Φ6mm穴用アンカー付材質寸法(mm)110×120×50包装形態袋入り
1個
2,091税込2,300
当日出荷

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力材質(本体)中炭素鋼(S45C)仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス材質(本体)鋳鉄クランプ開口(mm)(最大)50
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消去式です。検品済。強粘着の防犯タグです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×40
1セット(500枚×4巻)ほか
4,598税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
1組(1枚)ほか
64税込70
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(220種類の商品があります)

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)146×146、61×206、41×86、102×57、166×26文字内容万引き(防犯カメラ作動中)取付方式ステッカー
1枚
899税込989
6日以内出荷

1セット(5000枚)
23,980税込26,378
5日以内出荷

防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°関連資料寸法図(0.09MB) リーフレット(0.87MB)
1台
53,980税込59,378
7日以内出荷

空き巣・万引き・不審者対策に!赤いランプの常時点滅と人感センサーライトで不審者を威嚇・抑制できるダミーカメラ。取付用ネジとコンクリートアンカー、両面ナノテープが付属。配線不要で玄関・車庫・店舗など様々な場所に気軽に設置可能です。3種の点灯モードを変更可能なリモコン付き。
用途玄関・車庫・店舗に設置して手軽に防犯対策ができます。セット内容本体・接続パーツ・リモコン・両面ナノテープシート(6枚)・小ネジ×2(1本予備)・壁固定ネジ×4本・コンクリートアンカー×4本材質PP・結晶シリコン・PVC・PS(本体)、PP・鉄(接続パーツ)、PVC・PP・PS(リモコン)ブラック区分配送:直送限定センサー確度:全方位に約60度、距離:約3~4m、点灯時間:約20秒電源(個)本体:ソーラーパネル充電、リモコン:ボタン電池CR1220×1(テスト電池内蔵)サイズ(mm)約85×175×100明るさ(Lm)最大約300防水性IPX4相当
1個
798税込878
5日以内出荷

置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)。受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
1個
5,198税込5,718
当日出荷

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容H型止め金具×10種別H型止め金具寸法(mm)W19×D19×H4取付け方法両面テープアズワン品番61-7332-40
1セット(10個)
1,140税込1,254
当日出荷

多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!文字内容防犯カメラ作動中(※両面)材質ABS表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
1枚
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語に対応した防犯サイン。不審者、空き巣、万引きなどの防犯対策に。ステッカータイプはコンクリートなどのザラザラ面にも使用できます。店舗や玄関先にピタッと貼れて丈夫で長持ち。屋外使用も可能。「警察官立ち寄り所」は防犯のイメージが強い黒色と、遠くからでも視認性が良く雰囲気になじみやすい緑色をラインナップ
1枚
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

仕様接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用その他ラミネートの有無:なし材質YUPO(ユポ紙)寸法(mm)205×205、85×90、58×120、144×80、234×37文字内容万引き(防犯カメラ作動中)取付方式ステッカー
1枚
1,798税込1,978
5日以内出荷